アクリサンデー板の直線曲げ専用に開発された、安全で使いやすいヒーター棒です。
有効幅(mm)400
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
アクリサンデーヒーターキットに取り付けて使う温度調節器です。
アクリル加工必需品ではございませんが、長時間使用する場合、温度調節する事で加熱による曲げ部分の気泡の発生を防ぎ、より綺麗な曲げ加工ができます。
ワンタッチ取付で用途に応じて50~100%まで簡単に温度調節ができます。
塩ビ板等の曲げ加工にも使用可能です。
寸法(mm)605×90×30
電圧(V)100
消費電力(W)60
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げる。アクリル板の曲げ加工専用ヒーターです。位置決めプレートとゲージ付でアクリル板の保持、折り曲げ位置決めが容易にできます。使用方法:。1.蝶ねじを緩め、左右ゲージの目盛りにあわせて位置決めプレートをスライドさせ蝶ねじを締める。2.スイッチを入れて約20分でヒーターの表面温度が安定します。※ヒーター金属部の両端約5cmは使用できません。3.アクリル板の端を位置決めプレートに当て、アクリル板の曲げる箇所をヒーターの上に接触させて加熱。アクリル板の端を持って上下に動かし、加熱面が曲げられるやわらかさになったら、加熱面を外側にして必要な角度に折り曲げてそのまま角度を保持して自然に冷却すると硬化します。
トラスコ品番468-6781
寸法(mm)(ゲージ設定)70~450
質量(kg)2
電圧(V)100
消費電力(W)65
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)(ヒーター)約220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×60×60
電源コード(m)1.5
ヒーターシースヒーター
曲げ幅(mm)最大400
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
5mm厚までのプラスチック板を曲げることができます。
寸法(mm)60×60×640、ゲージ設定寸法:70~450
電源AC100V
ヒーター温度(℃)220
加工能力(mm)最大曲げ幅400
1個
¥32,000
税込¥35,200
6日以内出荷
金型などの加熱用ヒーターです。
材質SUS304スズ(ヒーター本体)
リード線メッキ軟銅ガラス編組線
容量公差±10%(冷間抵抗値換算)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)
耐電圧(V/sec)1500
関連資料図面(0.22MB)
取扱説明書(0.37MB)
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。
付属品注入器
主成分二塩化メチレン
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(30mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。
ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。
発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質シリコン
リード線(m)1
生産国日本
ヒーター外径(Φmm)2.5
電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)100
適合機種251-01
質量(g/セット)3
仕様RoHS指令適合品
トラスコ品番367-8687
質量(g)3
1セット(5本)
¥399
税込¥439
当日出荷
コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。
標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。
この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。
しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。
仕様端子部:耐熱リード線
色温度(K)2500
最高耐熱温度(℃)(端子部)200
平均寿命(時間)5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
驚異1kWハロゲンランプです。
長さ(mm)124
径(Φmm)9
電圧(V)120
電球(W)1000
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。
付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。
ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。
トラスコ品番538-0050
セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー
質量(kg)1
消費電力(W)40
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167
電源コード(m)約3
カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。
発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。
発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)、(7)チャンバー、(8)チャンバー天板、(9)培養用ヒーター
種別(フルセット)AHF-1
寸法(mm)315×185×244(チャンバー)
質量(kg)約2
温度(℃)到達温度25~30℃程度
ヒーター寸法(mm)150×180
1セット
¥52,000
税込¥57,200
62日以内出荷
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。
コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします
仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番387-1410
適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60
質量(g)75
定格電圧(V)100(AC50/60Hz)
使用範囲100V 20~200Wまで
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39
コントロール幅約75~100V
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。UL/CSA規格に適合した製品も取り扱っています。
標準型ヒーターは、内部温度を680℃常用で製作されています。
リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
最大径(Φ)-0.05/-0.15
公差全長:±2%(最小値±2.4mm)
容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)
耐熱温度(℃)(リード線)200
定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
出力電流(A)15
相数単相
ヒューズ容量(A)15
関連キーワード