球の内部から太陽や月・星を観察し、日周運動や位置関係の記録に使える大型の透明半球儀です。
材質透明アクリル樹脂(板厚3mm、ブロー成型品)
質量(g)約570
寸法(Φmm)約450
1個
¥38,000
税込¥41,800
4日以内出荷
1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
監視カメラ収納用等にご利用ください。
キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種
取付穴(mm)Φ151
保護等級IP55
取付穴径(Φmm)151
設置場所屋内・屋外兼用
材質(パッキン)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)
対応板厚(mm)0.8~4
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
こんなお得な商品も!

クッキングボール ポリカーボネイト製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ガラスのように透明な樹脂製クックボールです。
熱に強く、電子レンジ・食器洗浄機に使用できます。
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)-30~+140
電子レンジ○
材質SUS304
仕上ヘアーライン
ドーム型フタ(ストロー穴付)
材質PS
入数100
質量(g)4/個
穴径(Φmm)18
適合サイズ360・420・540ml用
寸法(口径Φ×高さH)(mm)96×45
メーカー商品コード004530942
1パック(100個)
¥928
税込¥1,021
当日出荷
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。
付属品ネジ3個付
形式ハーフドーム
取付場所壁
材質(ミラー)アクリル
材質(取付金具)スチール
ミラー形状1/4球
使用場所室内専用
あらゆる角度を一望に映せて、360°どの方向からでも人の動きが確認可能。超広角で鮮明に映し出します。ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。十字路の衝突防止はもちろん、ロッカーや陳列什器棚や店舗の死角解消に最適です。
仕様石膏ボード用アンカー付
付属品止め金具(クロームメッキ)4個入・カットパッキン付
材質(ミラー)アクリル
材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)
ミラー形状半球
こんなお得な商品も!

防犯ミラー 半球型
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。
付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付
質量(kg)0.17
材質(ミラー)アクリル
材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)
ミラー形状1/4球
アズワン品番64-8874-54
出幅(mm)100
直径×高さ(mm)330×165
曲面R(mm)170
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
あらゆる角度を一望に、どこからでも把握ができて安心。超広角で鮮明に映ります。ワイドで明るい鏡面はインテリア感覚で使用いただけます。取付が簡単で軽量で割れにくい。
用途防犯ミラー
付属品石こうボード用アンカー付き
材質ミラー部:アクリル
寸法(mm)1030×430
質量(kg)5
タイプデラックス
取付金具付き
枠シルバー塗装
曲面R(mm)530
1個
¥139,800
税込¥153,780
21日以内出荷
こんなお得な商品も!

防犯ミラー 半球型
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。
付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付
質量(kg)0.45
材質(ミラー)アクリル
材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)
ミラー形状1/4球
アズワン品番64-8874-53
出幅(mm)160
直径×高さ(mm)530×265
曲面R(mm)300
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
マンション・事務所などの天井の空間にアクセントとしてさりげない実体感あるミラーです。取付が簡単で、割れにくいミラーです。
用途防犯ミラー
付属品石こうボード用アンカー付き
材質ミラー部:アクリル、付属金属:ステンレス
型式半球
タイプスリムタイプ
あらゆる角度を一望に、どこからでも把握ができて安心。超広角で鮮明に映ります。ワイドで明るい鏡面はインテリア感覚で使用いただけます。天井の高い店舗、工場の十字路で死角をカバーする天井用つり下げタイプのミラーです。軽量で割れにくいタイプです。
用途防犯ミラー
材質ミラー部:アクリル、枠・取付部品:鉄
タイプ天井つり下げタイプ
取付金具付き
枠シルバー塗装
左右両方向の確認がスムーズに、衝突防止にもつながります。強力なマグネットネオジウム磁石を使用しており、コンパクトながら非常に強力に付きます。フレキタイプなので、角度調整が自在にできます。半球ミラーマグネットタイプなので、より広角に映し出されます。ワゴンや棚に直接取付ができ、急な飛び出し等による衝突防止・安全確認が可能です。
材質(ミラー)アクリル
寸法(mm)330×165×100、(フレキアーム)230
タイプ屋内のみ使用可能
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。
付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付
質量(kg)0.85
材質(ミラー)アクリル
材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)
ミラー形状1/4球
出幅(mm)210
直径×高さ(mm)730×365
曲面R(mm)400
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
左右両方向の確認がスムーズにできるので、T路地などの衝突防止にピッタリです。軽量で割れにくく、取付もワンタッチでできる工事不要のミラーです。
用途防犯ミラー
材質ミラー部:アクリル
タイプハーフ・マグネットタイプ(マグネット2ヶ所)
あらゆる角度を一望に映せて、360°どの方向からでも人の動きが確認可能。超広角で鮮明に映し出します。ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。十字路の衝突防止はもちろん、ロッカーや陳列什器棚や店舗の死角解消に最適です。
ミラー形状半球
仕様石膏ボード用アンカー付
枠の色シルバー
材質(ミラー)アクリル
材質(枠)スチール(シルバー塗装)
左右両方向の確認がスムーズに。T字路などの衝突防止に。店舗はじめ病院・学校・オフィス・物流倉庫などあらゆる場所で有効に使えます。
仕様●素材:アクリル●サイズ:W53×D16×H26.5cm●取付金具・取付ビス×各3 カットクッション×1枚付き
アズワン品番65-8119-79
1セット
¥26,400
税込¥29,040
4日以内出荷
防犯・用心・安全確認のために・・・、ワンタッチで取付けOK。取付け工事がいらない手軽なミラーです、マグネットだから穴あけ不要、下地が弱いと落下するおそれがあります
左右両方向の確認がスムーズに。T字路などの衝突防止に。店舗はじめ病院・学校・オフィス・物流倉庫などあらゆる場所で有効に使えます。
仕様●素材:アクリル●サイズ:W33×D10×H16.5cm●取付金具・取付ビス×各3 カットクッション×1枚付き
アズワン品番65-8119-78
1セット
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
左右両方向の確認がスムーズに。T字路などの衝突防止に。店舗はじめ病院・学校・オフィス・物流倉庫などあらゆる場所で有効に使えます。
仕様●素材:アクリル●サイズ:W73×D21×H36.5cm●取付金具・取付ビス×各3 カットクッション×1枚付き
アズワン品番65-8119-80
1セット
¥36,900
税込¥40,590
4日以内出荷
通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。
材質BK-7
許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40
屈折率1.51680/nd
設計波長(nm)587.6
肉、魚貝類お料理の冷凍・解凍・あたため・加熱からミキシングやお菓子作りに大変便利です。
美しく清潔な透明ボールで、サラダ等を盛り付けてそのままテーブルに出せます。電子レンジ対応可能。
用途様々な調理に
材質ポリカーボネイト樹脂
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
クラフト素材用のカボションパーツです。「カボション」とは半球状のドーム型で底が平らになっている宝石のカットの方法です。底面に好きなイラストを貼るだけで、簡単にアクセサリーなどを作ることができます。
マルチミラーは、広い視野を映し出す半球形の室内用ミラーです。壁・天井の両方に取付可能で広範囲の防犯・安全確認に最適です。アクリル製なので非常に軽く、取付方法も簡単です。
用途通路安全確認や防犯用に。
型式ドーム型
アクリル樹脂レンズ。歪みが無く、長時間のご使用に適しています。半球デザインでレンズをガード、レンズ面を下向きに置いてもキズがつかないデザイン。携帯専用ケース付。専用ケースに入れて、コンパクトに携帯できます。
アズワン品番65-3863-10
1セット(4パック×6個)
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
大きく見える!メガネ型ルーペ。レンズ面を下向きに置いてもキズが付かないデザイン。半球デザインでレンズをガード。両手を使用して、拡大面の確認ができます。歪みがなく、長時間のご使用に最適です。専用ケースに入れて、コンパクトに携帯できます。
材質本体:アクリル樹脂、テンプル部:PC樹脂
長さ(mm)30
厚さ(mm)148
高さ(mm)37
質量(g)19
硬化したレジン表面のキズ消しやツヤ出しに仕上げます。・鏡面仕上げをしていない他社のモールドで作ったものでも、レジン硬化物の上から塗ってツヤ出しが可能。・半球同士を合わせた時にできるつなぎも、ヤスリで削って平滑にし、仕上げにグロスを塗ることでキズ消しとツヤ出しができます。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)。・グロス仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】。〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン。△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム。油性ペン。宝石の雫グロスとマット共通ポイント。・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)
用途内容物:宝石の雫、取扱説明書。色:透明(グロス仕上げ)。成分:有機溶剤、合成樹脂
寸法(mm)ボトル:Φ22xH62
容量(mL)10
パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
1本(10mL)
¥359
税込¥395
8日以内出荷
キャッチコピー:レジン不要!イラストシートを切って貼るだけで簡単にアクセサリーを作ることができる!。商品説明:アクリル製の「カボション」というパーツを使って、まるでレジンのようなアクセサリーが簡単に作ることができるキットです。カボションは透明なパーツなので付属のイラストシートを接着剤で貼り付けるだけで作品を作ることができます。
セット内容クリアカボションパーツ(半球20mm、半球25mm、クリスタル20mm、クリスタル25mm)×各2、ヘアピンパーツ×5、ボールチェーン×3、Dカン×1、ホログラムグリッター星ゴールド0.5g×1、接着剤×2
材質アクリル、鉄、PP、アルミ
寸法(mm)作例サイズ:約60×25
荷姿ヘッダー付袋入
1セット
¥800
税込¥880
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ