こんなお得な商品も!

アクリルスタンド 片面用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7
材質アクリル樹脂
こんなお得な商品も!

アクリルスタンド 両面用
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質アクリル樹脂
サイズA3横
仕様両面用
寸法(幅W×高さH)(mm)【用紙】422×303
TKG品番9-2025-1111
TKG品番(2017)6-1831-1211
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。
透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。
場所を取らない片面タイプです。
用途メニューや写真立てに。
カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.7
材質アクリル
メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。
透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。
両面でご使用頂けます。
用途メニューや写真立てに。
カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.7
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
材質アクリル
厚さ(mm)13(表板10mm+スペース1.5mm+底板1.5mm)
10mm厚のアクリルを2枚使用した贅沢な作りのA6サイズPOPフレーム。プライス表示やPOP掲示など幅広くご利用いただけます。
材質アクリル10mm厚×2枚、ネオジウム磁石
サイズA6
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)185×134×20
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単!アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。 透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおススメです。
材質透明アクリル(×2枚)・マグネット
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
展示会や販売店での商品PRに使用頂けます。アクリル透明のコンパクトタイプです。
用途受付などのカード立てに
材質アクリル
側面はダイヤモンドカットで高級感を演出。
壁掛用フック取付け用穴縦・横ようがそれぞれついています。どちらで使用しても安定感があります。
スタンドにはすべり止めのシリコンゴムを採用。ビスタイプになっていますので、4辺いずれも交換可能、タテヨコどちらにも使用できます。
材質アクリル(厚さ表4mm・裏2mm)
材質アクリル
厚さ(mm)8(表板5mm+スペース1.5mm+底板1.5mm)
POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームです。
縦置き、横置きのどちらでも使用可能です。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質アクリル
気密・防水性に優れています。
耐久性に優れています。
(JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。)
手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。
凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。
ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。
サッシ廻りなどの防水シール。
2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。
粘着力(N/10mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
透明度が高く、肉厚なアクリルを使用した高級感のあるサインホルダー。中身の交換が簡単なマグネット着脱しようです。シンプルなデザインなので、レジやお客様のテーブル周りまで幅広いシーンでお使いいただけます。
材質アクリル、磁石
厚さ(mm)アクリル:前面:5、背面:5、用紙最大:0.2
色透明
材質アクリル(上部t3mm×2枚/ベースt10mm)、ネオジム磁石
透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおすすめです。
材質透明アクリル5mm厚×2枚
適合厚さ(mm)0.5まで
高級感溢れるアクリル製POP立て。 四隅マグネットを仕込んだアクリル板でポップを挟み込むだけ!
材質アクリル(上部t3mm×2枚/ベースt10mm)、ネオジム磁石
プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。
用途店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板
材質アクリル
色クリア
120角のアクリルにカッティングピクトを貼ります。アクリル部分を取り外し、変更する事、場面によりピクトを変更できます。
寸法(mm)ベース:Φ200×16t×1007、サインパネル:120×120
組立方法付属のM3×六角穴皿ビスを、別途六角レンチ#2で締めて使用します。
プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。
用途店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板
材質アクリル
色クリア
仕様●透明アクリル製●コード番号:1751-6A
アズワン品番65-8679-15
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
ブラックフレームでスマートに演出できるL型カード立てです。
材質アクリル樹脂2mm厚、黒枠部分:裏側から黒シルク印刷
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
材質テーパ部:アクリル
取付垂直取付
測定範囲1:10(10~100%)
使用温度範囲(℃)0~40
精度±5% F.S.
測定流体水
材質(パッキン)EPDM
流れ方向下→上
材質(フロート)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPaG)0.3
標示板・資材・ディスプレー・工作などに
色緑
比重1.19
熱変形温度(℃)87~100
底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。
下からの照明がおしゃれで高級感を演出。
本商品はLED2段タイプなので、商品を別々の高さに配置することができます。透明アクリルケース付きです。
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質【本体】アクリル3mm厚、【ケース】透明アクリル5mm厚
標示板・資材・ディスプレー・工作などに
色蛍光グリーン
比重1.19
熱変形温度(℃)87~100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ