楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)5
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)3
材質アクリル
色白
比重1.19
全光線透過率(%)8
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
厚さ(mm)2
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)5
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。
厚さ(mm)2
仕様穴ナシ(加工フリー)
材質アクリルホワイト
取付け方法ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)3
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色ホワイト
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)5
材質アクリル
色白
比重1.19
全光線透過率(%)8
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)5
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
主要材質アクリルプレート
厚さ(mm)2
色プレート:赤、文字:白
RoHS指令(10物質対応)対応
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。
アクリル板の厚みは3mmです。
透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
スタンドが2個付いております。
アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション
材質アクリル
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
板厚(mm)約3
タイプ窓なし
セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚
材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)
色透明
備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル樹脂
透明度抜群のアクリル板使用で、視覚的負担にならない、飛沫防止パーテーションです。
コロナウイルス対策などで飛沫感染の間仕切り対策に最適です。工事なしの簡単設置がの為、誰でも簡単に設置可能です。
アクリル板を付属のスタンド(立て台)に差し込むだけの簡単設計!使うテーブルの幅に合わせてスタンド(立て台)を左右に移動できます。
スタンドの底面には滑り止めが付いているため安定性があり安全です。
用途オフィス、店舗、事務所、商談スペース、打ち合せテーブル、相席場所、カウンター席、カウンター テーブル、レストラン、会社、病院、クリニック、薬局、銀行など
セット内容アクリル板×1枚、スタンド(立て台)×2個
材質パネル:アクリル板1.5mm/スタンド(立て台):アクリル
厚さ(mm)アクリル板:1.5
寸法(mm)下部すき間:150
色アクリル板:透明、スタンド:白
寸法(幅W×高さH)(mm)アクリル板:900×450
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド(立て台):300×80×300
1箱(4台)
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
卓上で場所を選ばずに使用でき、対面や隣の席を仕切る事が出来ます。
透明のアクリルパーテーションなのでオフィスや対面式の店舗など人と会話をする必要のある場所に最適です。
また、1人席用のカウンターの隣を仕切ることもできます。
窓付きのパーテーションは物やお金の受渡し、窓口業務にもご利用いただけます。
アクリルクリアパーテーションの脚は丸みがあり安定感のある形状でアクリル板をしっかり支えます。
アクリル板の角にも丸みがあるので安全です。
アクリルクリアパーテーションの脚は簡単に取り外しが可能で、狭い場所でも収納する事が可能です。
材質アクリル
寸法(奥行D×高さH)(mm)スタンド:150×150
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。
パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。
【パネルクランプ】
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション
付属品六角レンチ(#3)
材質パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム
対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm
有効寸法(奥行)(mm)40以上
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。
特性防水
ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100)
感温部(mm)Φ12×100
リード線(m)3
取付ねじR1/2
材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304
防水性JIS C 0920 IPX1に準拠
質量(kg)約1.3
仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304
精度(℃)±1目盛
セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚
材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板
幅(mm)1500
厚さ(mm)152(スタンド含む)
高さ(mm)750
板厚(mm)アクリル:1.5
寸法(cm)パネル下隙間:約15
セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚
材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板
幅(mm)900
厚さ(mm)152(スタンド含む)
高さ(mm)750
板厚(mm)アクリル:1.5
寸法(cm)パネル下隙間:約15
セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚
材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板
幅(mm)1200
厚さ(mm)152(スタンド含む)
高さ(mm)750
板厚(mm)アクリル:1.5
寸法(cm)パネル下隙間:約15
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。
パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。
【パネルクランプ】
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
天板の板厚が50mmまで取り付けできます。
エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション
材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム
寸法(幅W×高さH)(mm)900×600(窓空き部分:300×150)
天板厚さ(mm)~50
適合パネル厚さ(mm)~5
推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)
有効寸法(奥行)(mm)60以上
こんなお得な商品も!

仕切り板
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
色透明
材質(本体)アクリル
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)4
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
板厚公差(mm)±0.4
耐燃性可燃性
スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
厚さ(mm)5
セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2個、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚
材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板
幅(mm)836
厚さ(mm)150(スタンド含む)
高さ(mm)560
板厚(mm)アクリル:1.5
寸法(cm)パネル下隙間:約3
天井埋込型 LED 軒下用ダウンライト ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150
仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)1.5
電圧(V)100~242
消費電力(W)42.4
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)□150
調光率(%)5~100
埋込高(mm)143
無地プレートです
標示用やサインプレートとして
材質アクリル
色黒
仕様テープ付
キャッチコピー:透明度の高いアクリル板を使用!あなたのコレクションや作品を綺麗にかざります。商品説明:透明度の高いアクリルケース。
セット内容長方形黒アクリル板メス×1、正方形黒アクリル板オスメス×1、長方形透明アクリル板メス×1、長方形透明アクリル板オス×2、正方形透明アクリル板オスメス×2
材質アクリル
寸法(mm)155×105×13
1個
¥728
税込¥801
5日以内出荷
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)2
仕様UVカット:無
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
天井埋込型 LED 軒下用ダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150
仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)1.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)30.7
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)□150
調光率(%)5~100
埋込高(mm)99
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ