21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサヒリサーチドライブマン SP-10
ヘルメットに装着するウェアラブルビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ) ハイビジョン撮影。 最大約9時間の動作を支えるバッテリー搭載。 防塵/防水設計。(IPX5防塵、IPX6防水) 簡易ライトになるスポットLEDライト内蔵。 SP-10専用64GBSDカード付属。
寸法(mm)カメラ:約37×30×50 質量(g)カメラ:約35 本体寸法(mm)約76×79×28 本体質量(g)約130 レンズ2.83mm F=2.5 記録方式エンドレス録画(上書き方式) 消費電流(mA)約330以下 防塵防水性能IP56 充電時間(時間)約3 記録ファイル形式MP4 録画時間64時間 画素数HD720P(1280×720) 対応メモリーカードSD バッテリー稼動時間満充電時:約9時間 取付マウント寸法(mm)本体:約47×90×6、カメラ:約6×33×18 フレームレート25fps 画角水平84度、垂直42度、対角98度 映像出力パソコン(USB) イメージセンサー1/2.8 inch 2.07M-pixel
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

4G通信で遠隔地に設置した映像を確認出来ます。 ハイビジョン撮影。 ソーラーパネル充電式のバッテリー搭載。※破損や錆は保証外です。ご注意下さい。 防塵/防水設計。IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水) センサーライト内蔵。 センサー反応時に一定時間撮影します。 設定は本機で使用できる汎用アプリ「UBox」で行います。 動作確認済みのSIMカードで4G通信。
セット内容カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書 寸法(mm)約290×200×170 質量(kg)(本体+ソーラーパネル)約2 消費電力(W)動作中:4、待機中:0.003 レンズf= 3.6mm、F=2.0mm 対応【ナノSIM】AEON SIM(タイプ1ドコモ回線)/設定済み/メーカー提供SIM、AEON SIM(タイプ1 au回線)、AEON SIM(タイプ2ドコモ回線)、iijモバイル タイプI(法人向け)、IIJmio タイプD (個人向け) ※その他のSIMは認識しませんのでご注意下さい。プランはデータ通信で充分です。 解像度FULL HD 1080P (固定) 防塵防水性能IP65相当 ソーラーパネル出力7W 動作温度(℃)-30~60 バッテリー容量(mAh)15600 撮影モード常時/赤外線検知 使用場所屋外 メモリーカードmicro SD 8GB~最大128GB 検出角度範囲(°)95 フレームレート15fps (固定) アプリケーションUBOX 音声あり 画角水平95度、 垂直46度、対角104度 内蔵マイクあり 画像圧縮方式H.265 イメージセンサー1/2.7inch GC2063 検出モードPIR+モーション検知 湿度(%)0~90 検出範囲(m)0~最大12
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

警察共同開発バイク用ドライブレコーダー ヘルメットに簡単装着可能 連続録画約8時間 高解像度フルハイビジョン 雨天時でも使用可能(防塵防水設計) 振動に影響されない手ブレ補正 GPS内蔵 LEDライトにより暗所での撮影可能
仕様●本体サイズ:60×98×30mm●バッテリー:連続動作時間/約8時間●画素:FULL HD 1080P/HD 720P●防塵防水:IP56相当●手ブレ補正●GPS内蔵●LEDライト
1台
56,980 税込62,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撮影はフルハイビジョン。 Wi-Fi対応。 動作電力はソーラーパネルによる電力かACケーブル供給による電力。 SDカードはSDHC8GB~32GBまで、SDXCは64G~128GBまで対応。 センサーによるモーション検知。 バッテリーを太陽光だけで充電する場合、天候に左右されます。 設置前に予めACで充電しておく事を推奨します。 マルチ画面対応
セット内容カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書 形状BOX型 寸法(mm)約240×240×115 質量(kg)(本体+ソーラーパネル)約1 消費電力(W)動作中:2.5、待機中:0.05 レンズf=4mm、F=2.0mm 光源白2個 赤外線2個の間にフラッシュ 充電時間充電が全くない状態から満充電になるまで約7時間 解像度1080P(1980×1080)/360P(640×360) 防塵防水性能IP67相当 ソーラーパネル出力MAX 5.5W 動作温度(℃)-20~60 バッテリー容量(mAh)10400 撮影モード常時/赤外線検知 / モーション録画 使用場所屋外 記録モード自動上書機能 メモリーカードmicro SD 8GB~最大128GB 検出角度範囲(°)70 フレームレート12.5fps アプリケーションCamHipro 音声あり 画角水平70度、 垂直51度、対角106度 内蔵マイクあり 画像圧縮方式H.265 イメージセンサーSC2335 2Mega Pixel 1/2.9" CMOS 検出モード赤外線モーション検知 湿度(%)0~90 検出範囲(m)0~最大10
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

超小型軽量(胸ポケットに簡単装着)。装着方法は本体付属の安全ピンと磁石プレート。簡単操作(ボタンワンタッチで録画開始/停止)。映像・音声を内部メモリーに記録。内蔵64GBメモリの保存できる記録時間は約30~200時間(環境により異なります)。録画時間連続(フル充電時):8時間。録画した映像はUSBケーブルでパソコンに接続して簡単再生
仕様●記録モード:常時録画方式●解像度:FULL HD 1080P (1920×1080)●フレームレート:25fps●レンズ:2.35mm F=2.2 固定焦点●撮影画角:水平/約100度、垂直/約65度、対角/約110度●記録モード:常時録画方式 (自動上書機能付)●バッテリー●▼1,450mAh リチウムイオンポリマー電池●▼充電時間:約3時間●▼連続動作時間:約8時間●※使用環境により連続録画時間は異なります●ファイル形式:mp4(1ファイル 10分)●ファイルサイズ:1ファイル 約10分●映像出力 (再生):パソコン (USB Type-C)●マイク:内蔵●消費電力:130~150mAh●動作温度:0~55℃●保存温度:-20~60℃●メモリー:64GB (内蔵)●本体サイズ:約82×30×15mm●本体重量:約50g●※仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。 アズワン品番65-5552-90
1台
38,980 税込42,878
10日以内出荷

身体に装着するウェアラブルタイプのビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)。身体装着型のビデオレコーダーは工場や建設現場、道路整備の監督業務・不動産の下見記録・イベント会場での警備記録・機械整備の状況記録など幅広い場面でお使いいただけます。SONY製画像センサーでフルハイビジョン撮影。別売モバイルバッテリーで駆動。※市販品も利用可。カメラ部は防塵/防水設計。※IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水)。カメラと本体との分離型。本体とバッテリーが入る専用ウエストポーチ付き。
対応メモリーカードSDHC16GB~最大SDXC128GB(class10以上) 防塵防水性能IP65(カメラ部) 解像度1920×1080 30fps 音声録音ON/OFF選択可能 操作電源ONで録画開始 センサーSONY 1/2.9”IMX323 内蔵マイクあり 記録ファイル形式特殊形式 映像圧縮方式H.264 画角(撮影)130度、垂直70度、対角140度 レンズf2.1mm F2.2ガラスレンズ6枚+IRフィルター構成 電源DC5V/1A以上 消費電力(W)最大5 動作温度(℃)-20~60 寸法(mm)本体:80×78×26、カメラ:36×44×70(ケーブル除く)、ウエストポーチ:109×65×165 質量(g)約185(本体のみ) セット内容カメラ、本体シリコンカバー、ウエストポーチ、クリップ両面テープ、SDHCカード、CD(専用ビューアーソフト)取扱説明書 アズワン品番64-8964-67
1台
50,000 税込55,000
7日以内出荷

バイク専用のドライブレコーダーが遂に登場! 突然襲い掛かる「もしも」の為に!!2つのカメラで死角をなくした【オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」】が登場です!
付属品本体(モニター)、カメラ×2(ケーブル長245cm)、ACC電源(ケーブル長390cm)、カメラ取り付け用器具×2、日本語取扱説明書 質量(g)490 電源12V/24V両対応 ACCから給電 / 内蔵電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×80 液晶サイズ2.7インチ 液晶カラー 内蔵電池3.7V/500mAh 記録ファイル形式【動画・mp4形式】UHD P24(2880×2160)GHD P30(2560×1440)・FHD(1920×1080)・HD(1280×720)【静止画・jpg形式】12M(4032×3024)・10M(3648×2736)・8M(3264×2448)・5M(2592×1944)・3M(2048×1536)・2MHD(1920×1080)・VGA(640×480) マイク/スピーカー内蔵 防水仕様カメラのみ 記録メディアmicroSDカード(最大64GB) 画角120度
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります) 付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)59×41×25 質量(g)56 記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応) インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4 解像度4K、2.7K、1080P、720P 保証期間ご購入後12か月 保存形式動画:mp4、写真:JPEG バッテリー容量(mAh)750 画面サイズ2.0インチ フレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P 画角170°(対角) 通信距離(m)WiFi接続:最大10 イメージセンサーSony_IMX175
1台
7,488 税込8,237
当日出荷

高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書 本体寸法(mm)29×27×103 本体質量(g)75 使用温度(℃)-20~80 レンズ1/2.86 連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります] 機能3軸スタビライズ機能 時間上書き録画時間:オフ/1分/5分 解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS) 防塵防水性能IPX5 保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真) 充電時間(時間)約6 録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります] バッテリー容量(mAh)2200 対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応) アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索 画角110°(対角) Wi-Fi接続可能距離 最大10m イメージセンサーSony IMX386 充電端子USB TYPE-C ファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場! 本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大! 昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電 夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光! 明暗センサー&人感センサーで省エネ発光! 月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単! 全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心! ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電! 初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置! 日本企業による厳しい検査により高い品質を維持! ・LEDライトの光り方 1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。 2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。 ※検知している間は発光し続けます。 ※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g)約600 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません) 全光束(Lm)約700 光源LED8灯(8W) 色温度(K)6500 保証期間製品到着後1年間 防塵防水性能IP66 ソーラーパネル種類多結晶シリコン 動作温度(℃)-10~40 製品サイズ(mm)約85×215×125~215 点灯回数<満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

ソーラーパネルにより電源配線工事不要。モーション検知機能により対象物の動きを検知してリアルタイムでスマホへ通知。カメラ内のスピーカーを通して不審者にスマホから警告することも可能。防塵防水対策。録画された映像は本体のSDカードに記録され、スマホで遠隔から確認可能
1台
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Haier(ハイアール)ハンディクリーナー
超軽量スリムでコンパクト設計、驚きの軽さで、本体0.53kg ストラップ付、吊り下げ収納&コンパクト収納でサッと取り出せる ハンディを使い終わったら、収納ドックでどこでも置ける お手入れ簡単:ワンタッチで分解、水洗いもできる
付属品収納ドック、2Wayノズル、ストラップ、Type Cケーブル 本体質量(kg)0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×68×396 バッテリー充電式リチウムイオン電池 運転音(dB)83 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC11.1 集塵方式紙パックレス式 充電時間(時間)約4(5V2A電源プラグ使用の場合) 運転時間(分)強:約17、標準:約37 集塵容量(mL)75(Max線)、135(最大)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。 コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。 ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。 強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。 置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様吸引方法:サイクロン式 付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル ホワイト 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415 連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵量(L)0.15 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)2200 電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視 形状防水・暗視型 仕様防水仕様あり、赤外線機能あり 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 寸法(mm)約120×70×68 質量(g)約200 電源DC5V/1A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 30万ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 動作温度(℃)-10~50 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモードカラー(赤外線LED照射時は白黒) 対応メモリーカードマイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB) 画角60度 赤外線投光距離約10m
1台
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シガーライターソケットを使わずに、車内アクセサリー系端子から直接電源をとることができます。
コード長さ(m)約4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。 独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや 傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転 付属品取扱説明書、保証書 材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー 消費電力(W)MAX:2.5 本体質量(g)約140(ケーブル込) レンズ185°広角レンズ 電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92 マイクロホン1(モノラル、無指向性) 総画素数約1230万画素 ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル) 解像度Full HD/HD/VGA 外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m) 防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く) フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 動作温度(℃)-5~+50 F値2.4 手ブレ補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF ISO感度設定6400/12800 最低被写体照度(Lux)0.75 画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°) イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器用洗剤 モノタロウ 動画あり
用途食器・調理用具 液性中性 タイプ液体 使用量水1Lに対して1.5mL 使用場所キッチン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
容量(L)79 材質PP ブルー 有効内寸(mm)600×360 外寸(mm)724×474×339 内寸(mm)662×422×322 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])5880[600] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷