最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった4mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する。薄くて軽い。ローコスト。アストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》。屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園。壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館。天井:牛舎。養蜂場巣箱等
仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:5層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:44.24t/m2
質量(kg)約10
タイプスタンダードタイプ
直径(Φcm)ロール:約45
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))4×1220×38.1
許容温度(℃)-51.1~82.2
入数1本
純度(%)アルミ:99.0~99.4
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった8mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する。薄くて軽い。ローコスト。アストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》。屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園。壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館。天井:牛舎。養蜂場巣箱等
仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:7層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:46.34t/m2
質量(kg)約20
タイプ高性能タイプ
直径(Φcm)ロール:約65
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))8×1220×38.1
許容温度(℃)-51.1~82.2
入数1本
純度(%)アルミ:99.0~99.4
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
EVO18シリーズ専用バッテリーです。充電中にバッテリーの温度が50℃±5℃以上になった場合、入力電源を遮断して、バッテリーを保護します。
付属品バッテリー残量インジケーターランプ付
トラスコ品番253-1702
材質PA
材質(本体)PA(ポリアミド)
質量(g)約385
出力電圧DC18V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×45
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2
保証期間6
使用環境温度(℃)0~40
保護機能過放電防止、過電圧保護、過電流保護、温度保護
充電時間(時間)約1
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
首元までカバーする通気性の良い不織布キャップと2PLYマスクの一体型商品です
用途工場訪問者や期間従業員、工場内のカラーゾーニングに活用頂けます
サイズフリー
材質ポリプロピレン不織布
種類ショートフード
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に
セット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個
質量(kg)7.5
差込角(mm)9.5
セット商品数82
ケース寸法(mm)355×220×220
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。
またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4
耐荷重(kg)100(均等荷重時)
キャスター径(Φmm)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)
トレー外寸(mm)358×380
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合外国車
金属表面の錆を取る研磨能力が高いステンレス製のブラシです。
用途錆取り用に。
線径(Φmm)0.2
柄の形状曲り
毛材ステンレス
材質(ハンドル)スチール
入組点数は充実の117点、厳選したこだわりのツールをセットしました。収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
差込角(sq.)6.35・12.7
入組点数117
セット内容12.7sqソケット(10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm)・12.7sq2WAYエクステンションバー(75・150mm)・12.7sqユニバーサルジョイント・12.7sqコンパクトヘッドラチェットハンドル245mm・12.7sqスピンナーハンドル380mm・6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm)・6.35sqユニバーサルジョイント・6.35sq2WAYエクステンションバー75mm・6.35sqビットアダプターソケット・6.35sqコンパクトラチェットハンドル145mm・メガネレンチ(8X10・10X12・11X13・12X14・14X17・17X19・19X21・22X24mm)・フレックスラチェットレンチ(8・10・12・13・14・17・19mm)・メガネレンチアダプタービット用・貫通ドライバー(+1X80・+2X100・+3X150・-5.5X100・-6.5X125・-8X150mm)・スタビードライバー(+2X25mm・-6X25mm)・ビットドライバーハンドル・25mmビット49本組・ボールポイント六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)・モンキレンチ250mm・ラジオペンチ150mm・強力ニッパ180mm・コンビネーションプライヤー200mm・3段引出しツールチェスト
新世代の高性能遮熱シート「アストロフォイル」の専用テープ!!。アストロフォイルの突合せ部分を貼り合わせる為の専用テープです。アストロフォイル専用設計で高純度アルミ箔使用。アルミテープにポリエチレンを織り交ぜ、通常のタイプより更に破れにくく丈夫です。アルミテープを貼った箇所も同様に遮熱効果があります。
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に
セット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個
質量(kg)6.8
差込角(mm)12.7
セット商品数62
ケース寸法(mm)355×220×220
1セット(62点組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
新世代の高性能遮熱シート「アストロフォイル」の専用テープ!!アストロフォイルの突合せ部分を貼り合わせる為の専用テープです。アストロフォイル専用設計で高純度アルミ箔使用。アルミテープにポリエチレンを織り交ぜ、通常のタイプより更に破れにくく丈夫です。アルミテープを貼った箇所も同様に遮熱効果があります。
衝突、運動量保存の法則を実験できます。芯棒をもち垂直に数10cmの高さから落とすと、底面の球と球との衝突により生じた衝撃が次々に上部の球に伝わり、一番上の球だけが数m(約5倍)の高さまで飛び上がります。
材質特殊ゴム(球)、プラスチック(芯棒)
寸法(mm)約Φ48×145
1個
¥4,500
税込¥4,950
4日以内出荷
車の電装配線に便利な、全長1500mmの通線ケーブルです。ワンボックスのリヤモニター、バックカメラの取り付け時の通線に使用できます。柔軟性と適度な硬度で折れにくく、長い距離の通線にも使用可能です。ループ状の先端に配線を通し、折り曲げてカバーをスライドするだけで、テープで留める必要もなく配線を固定できます。
トラスコ品番253-7870
材質スチール
全長(mm)1500
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
2ピースパドルの収納に。パドルを傷や汚れから保護。
材質ナイロン
寸法(cm)136×20
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
「NORA 社」のスポンジ底用シート材です。
グリップ性、耐摩耗性に優れており、医療用シューズやスニーカー等におすすめできます。
姉妹品のアストロスターウェッジとの併用もおすすめです。
材質スポンジ
寸法(mm)895×550
1セット(2500個)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
NORA 社製のスポンジ底用ウェッジ材です。
同社アストラルウェッジより比重が軽いタイプになっております。
材質スポンジ
厚さ(mm)9
色認識性能が優れているグレーレンズです。包み込む形状のレンズにより高い保護性能と広視野を実現しています。折り畳んだ時にフラットになり収納が容易です。
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー
質量(g)44
種類遮光メガネ
レンズ色遮光グレー
機能防曇加工、防傷加工
角度調整範囲○
コーティングinfradur plus
テンプル色ブラック/グリーン
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット○
1本で複数のサイズの穴あけが可能なステップドリルのセットです。高耐久なチタンコーティング仕様です。3~22mmまでの穴あけや穴の拡大、バリ取りを行うことができます。3~12mmと4~22mmの2本セットです。
用途薄鉄板、ステンレス板、アルミなどの穴あけや穴拡大、バリ取り用。
その他【軸二面幅】1/4(6.3mm)
トラスコ品番254-7452
セット内容3~12mm×1本、4~22mm×1本
適合電動工具電動ドリル、充電式ドリルドライバー
材質HSS鋼
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木材など
表面処理チタンコーティング
最大板厚(mm)【鉄板】2まで【ステンレス板】1まで
ドリル形状【1】全長70mmサイズ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12mm【2】全長80mmサイズ4、6、8、10、12、14、16、18、20、22mm
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐摩耗性20倍(メーカー比)にアップした、しなやかナイロン石鯛道糸近投タイプ
材質ナイロン
色ブラックオーシャン
ロール状のペーパーウエスやティッシュボックスを、キャビネットやワゴンの側面に取り付けることができるホルダーです。左右独立式で、最大Φ180mmまでのペーパーウエスに対応しています。冷蔵庫などに取り付けることで、キッチンペーパーに使用できたりと、家庭用としても使用できます。この商品は2個で1セットです。
トラスコ品番253-3340
質量(g)260(1個)
径(Φmm)マグネット:67
耐荷重(kg)3.5(2個使用時)
調整範囲(mm)ホルダー:50
本体サイズ(mm)W65×D115×H67(1個)
入数2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
太号数でも糸グセが付きにくい、ウルトラ撥水(UWR加工)ライン!
材質ナイロン
色スパークライム
用途E3000と共用
外径(Φmm)30
回転速度(min-1[r.p.m])7200(出力側)/19000(入力側)
減速比1/2.67
精度(μm)2以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)
質量(g)413
付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
中空構造フロートライン 水面直下を漂うフロートタイプ
材質ナイロン
色ブライトイエロー
超遠投対応!超撥水しなやかナイロン!マーキング付き!
材質ナイロン
色ブルーモーメント
キャビネットやワゴンの側面に取り付けることで、簡単にスプレー缶の収納を追加できる、マグネットホルダーです。直径Φ60mmまでの缶を収納でき、底部にはドライバーを差し込めるよう、穴が開いています。強力マグネットでスプレー缶やドライバー類を便利に収納できます。
トラスコ品番253-1721
質量(g)920
径(Φmm)スプレー缶適用:~60
穴径(Φmm)底面:19×12
耐荷重(kg)3.6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー(大):205×75×50、ホルダー(小):100×75×50
本体サイズ(mm)本体サイズW310×D90×H90(マグネット含む)
入数マグネット:6(カバー付)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量で、コンパクトに折り畳める携帯性のよい、3本脚のチェアです。アウトドアやスポーツ観戦、ガレージでの談笑など、使いたいときにすぐ使え、簡単に収納できます。
トラスコ品番252-6933
材質スチール(フレーム)、UP(座面)
耐荷重(kg)80
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×500
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×400
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シャフトの長さとブレード角度の調節が一気にできるアジャスタブルシステム。サイズ調整は最大10cmの範囲でできます。ブレードにフックが付いているので釣り糸の回収等で活躍します。釣りに特化した釣り用モデル。サイズ調節ができるフィッシング用パドル
材質【ブレード】ナイロン・グラスファイバー【シャフト】グラスファイバー【ドリップリング】ゴム
質量(g)1140
長さ(cm)230~240(伸縮)
ブレードサイズ(mm)465×175
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
軽快な操作感。各性能のバランスが取れたオールラウンド仕様!
材質ナイロン
色ホットオレンジ
抜群の吸着力を持つネオジム磁石を採用したL型フックです。キャビネットや、ツールボックスと合わせやすいカラーです。耐荷重は約3.5kgで、工具やバッグなど、多少の重量物も吊り下げることができます。スペースがあまりない、工具箱のフタやキャビネットの側面、ドアなどの場所でも収納を増やす便利アイテムです。
トラスコ品番253-8022
材質本体:スチール(本体)、磁石:ネオジム
長さ(mm)35
厚さ(mm)9
色レッド
直径(Φmm)25
耐荷重(kg)平行:約3.5
最大荷重(kg)3.5
1セット(2セット)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シャフトの長さとブレード角度の調節が一気にできるアジャスタブルシステム。サイズ調整は最大10cm可能。サイズ調節ができるツーリング用パドル。カーボン素材を混合した軽量で強度のあるモデル。ブレードが大きめなので水のキャッチがよくストロークが少なくて済みます。
材質【ブレード】グラスファイバー【シャフト】カーボン・グラスファイバー【ドリップリング】ゴム
質量(g)760
長さ(cm)220~230(伸縮)
ブレードサイズ(mm)525×165
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。
クリーンオーブン。
使用湿度(%RH)95以下
スペースがあまりない、工具箱のフタやキャビネットの側面、ドアなどの場所でも収納を増やす便利アイテムです。
耐摩耗性20倍(メーカー比)にアップした、しなやかナイロン石鯛道糸遠投タイプ
色フラッシュイエロー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ