長さ(mm)70
材質SUS410
呼び径M10
材質SUS410
ねじ長さ(mm)70
表面処理ダクロ
適合材アスファルト
1箱(2本×5パック)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ねじ径M8
エスコ品番EA945DF-8
材質ステンレス
1パック(4本)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
呼びM10
長さ(mm)70
ねじ長さ(mm)60
材質SUS410
表面処理ダクロ
1箱(100個)
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径M4
直径(mm)4
下穴径(Φmm)3.5
付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状座付
パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質工具鋼
トラスコ品番761-9421
適合本体CS4S-Y、CS6S-Y、TS8-Y、SB4S、SB6S、SB9S
長さ(mm)305
質量(g)300
タイプアスファルト用
呼び径(Φmm)12.7
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。
適合材コンクリートブロック、木材
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
材質ステンレス(SUS410)
適合材コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバープラスNo.2
カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。
EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:アスファルト舗装用(2セット)●内容:固定釘(Φ9.5×200mm)×4、平座金×4、スペーサー×4●素材:EPDM
アズワン品番65-2307-71
1セット(2本)
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質/仕上鉄/ユニクローム
適合材コンクリート・レンガ・ブロック
付属品専用ソケット1本
材質SUS410
材質ステンレス
パーキングブロックの施工にお使いいただけます。
施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途アスファルト用。
材質鉄
寸法(mm)Φ11×180
質量(g)150
タイプアスファルト用
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。
トラスコ品番248-9489
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理
長さ(mm)77
全長(mm)77
下穴径(Φmm)7
ツバ径(Φmm)15
ねじ長さ(mm)60
ドリル径(Φmm)7
ねじ径(mm)10
深さ(mm)打ち込み:50
二面幅(mm)10
頭部径(Φmm)15
埋め込み深さ(mm)70
最大引張荷重(kN)約5.8
頭部高さ(mm)7
本体長さ(mm)77
ねじの呼びM10
外径(mm)10
アズワン品番65-1970-08
呼び寸法L(mm)70
1パック(4本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。
施工後の取り外しが容易です。
インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。
取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。
仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。
材質スチール
表面処理ジオメット
適合材コンクリート
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径M4
直径(mm)4
下穴径(Φmm)3.5
付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状ナベ頭
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定
2018年トラスコ掲載ページ2 0514
アスファルトの密度・締固試験が非破壊測定で楽に!
簡単操作で現場でのリアルタイム測定が可能なため、作業効率が向上します。
仕様【キャリブレーション】コア抜き測定及び放射線測定による測定、【基準片】ケース内に付属
セット内容本体、ACアダプタ(本体)、エクステンションロッド、プリンター、通信ケーブル(プリンター用)、取扱説明書(簡易)、ピン(エクステンションロッド取付用)、電源ケーブル(シガーソケット用)(本体用)、ピン(エクステンションロッド組立用)、ACアダプターセット(プリンター用)、取扱説明書、収納ケース(基準ゲージ付)
質量(kg)4.8(伸縮ハンドルなし)
備考GPS・温度センサーは対応しておりません
規格ASTM D7113
測定深さ(mm)最大100
測定精度±0.20pcf(±3.2kg/m3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×451×191
表示部LCDディスプレイ(4列×20文字)
測定時間(秒)2
データメモリ(点)1000※1点あたりのデータ容量により多少前後
バッテリー電圧(V)6
充電電圧(V)100
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)4000
動作温度範囲(℃)0~70(表面最大:175)
サービス分類レンタル
[舗装性能評価法](18.1)適応品、アスファルの透水試験に
(社)日本道路協会発行[舗装性能評価法](18.1)適応品。アスファルト混合物の透水試験が現場で簡単に行うことができます。排水性舗装、透水性舗装等、雨水を道路の路面下に円滑に透水させることができる構造の舗装に対して適応 。
セット内容本体、重鍾、透水試験用マット
本体アクリルシリンダー(100cc、 500cc 回線2本付)、支持台
ポケットサイズの厚膜測定専用
樹脂、ゴム、アスファルトなど、厚さ15.0mmの厚膜測定レンジを、分解能切り替えにより0.1mm/0.01mmでデジタル表示し、高精度の測定が可能です。
仕様【最小測定物】平面:Φ50mm凹面:R50mm素地厚:1mm
セット内容本体、プローブ、標準厚板(0.50mm、3mm、5mm、10mm×各1)、収納ケース
寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D)
測定範囲0~15mm
質量(g)460
電源単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付き
測定方式電磁式
プローブ1点定圧接触式、CVD処理磁極、Vカット付Φ50×45mm
測定精度均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±2%
表示分解能0.1mm/0.01mm(切替)
ガードIはアクリルを基調とした既調合タイプの内外部兼用の 万能型補修材です。
ヤセが極めて少ない為、 1回の施工で補修が可能となり、更にモルタル等での補修と
違い現場での調合の必要がなく工期の短縮につながります。
内・外部に使用でき、作業性に○各種ボードの目地・内外壁面の優れ下地によく接着します。
仕上がり肌が細かく、水性塗料、 タル・ブロック・木等の補修。 弱溶剤塗料が塗れます。
用途各種ボードの目地・内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・ビス頭の処理
主な用途外壁、木、モルタル
使用場所屋外
耐水性24時間異常なし
硬化時間(時間)24以内
危険物の類別非危険物
1缶(2.5L)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm未満です。
低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。
ピンホール探知器(薄物用)は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器(薄物用)は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。
上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。
化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。
船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。
公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。
各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。
ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。
塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。
精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。
セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)4.4
電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き)
方式低周波高電圧パルス放電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190
探知電圧(kV)1~6(高波値)
対象塗膜厚さ1mm未満
警報方式ランプ、ブザー
充電電圧(V)AC100 50/60Hz
土台(おもり)付なので撮影用水糸をピンと張れます。
標尺も付属しているので高さ測定もすぐに可能。
アスファルト舗装前の路盤や切削時、水糸を張っての検測、撮影を一人で行えます。
セット内容土台(2個)、収納箱、ミリ目付きロッド30cm×2本、撮影用水糸(ピンク)、ロッドピンポールホルダー(2個)、ジョイントクロス金具(2個)
質量(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×180
1式
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
5~23kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。
低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。
ピンホール探知器は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、ゴムライニング※、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。
上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。
化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。
船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。
公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。
各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。
ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。
塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。
精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。
セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース
方式低周波高電圧パルス放電式
探知電圧(kV)5~23(高波値)
電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き)
充電電圧(V)AC100 50/60Hz
対象塗膜厚さ1mm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190
警報方式ランプ、ブザー
質量(kg)5.4
ラクダワイドチゼルは従来のレンガタガネを基に、より多用途に使用できるよう改良された商品です。ハガス、ハツル、割る、切断する等、力強い荒仕事に最適な多用途工具です。
用途ブロックやレンガ割に
ボルト、ビスの切断、その他ハツリ作業に
Pタイルのハガシ、タイルの張り替え作業に
薄鉄板、針金の切断に
古ペンキ削りや、サビ落しに
アスファルトカッターに
アスファルトやコンクリートの平坦な場所でも使用可能。
台座に穴が開いているのでピンポールを利用して地面に固定も可能。
紅白ロッドを伸ばして使用する際に、クリップにはさんでたるませない。
質量(g)725
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×72×150
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
三脚をアスファルト上でも安全に使用できる滑り止めゴム。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質シリコンゴム(黒ゴム)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×29
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
台車・カゴ車による地震の災害に備えましょう。
屋内、屋外で使える、台車用・カゴ車用エコ・ストッパー。
耐水タイプはロウ浸透加工で耐水効果抜群。
用途台車・カゴ車 キャスターのストッパー
材質本体:ペーパーボード(再生紙)
バイブレーションコントロールを備えたSDS-maxハンマードリル(破つり兼用)です。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
3つの防振設計で作業疲労を大幅に低減します。
ターボパワーで破つりもパワフルです。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ダイヤル式電子無段変速で回転数、打撃数を任意にコントロールできます。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持。作業効率がアップします。
サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル
質量(kg)8.9
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1370
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×110
コード長さ(m)4
回転数(min-1[回/分])155~275
穴あけ能力(mm)コアビット125
穴あけ能力(mm)ドリルビット45
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。
20Jの強力な打撃力です。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。
サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの破つり作業。
シャンク形状SDS-maxシャンク
打撃数(min-1[回/分])900~1700
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1350
コード長さ(m)4
トラスコ品番491-6999
セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本
質量(kg)11.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×236×150
カーボンブラシ呼び番号1617000750
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。
8.3Jの強力な打撃力です。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。
サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途コンクリートの破つり作業。
トラスコ品番378-5025
セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本
質量(kg)5.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×240×102
打撃力(J)2~13
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
SDS-maxハンマードリル穴あけ・破つり兼用モデルです。
新防振機構で作業疲労を低減します。
電子無段変速。
ターボパワー&コンスタントスピード。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル
質量(kg)6.4
消費電力(W)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×260×100
打撃数(min-1[回/分])(ドリルモード)1500~2900、(破つりモード)1500~3050
コード長さ(m)5
能力(Φmm)ドリルビット40、コア105
シャンク形状SDS-max
打撃力(J)2~8.8
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
強力な打撃力16.8ジュールのSDS-max破つりハンマーです。
スライド式ロックオン機能付きメインスイッチ。
コンスタントスピード。
電子無段変速で材料に合わせた打撃力が調整できます。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
サービスサインランプ:カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの破つり作業。
シャンク形状SDS-maxシャンク
打撃数(min-1[回/分])900~1890
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)5
打撃力(J)6~25
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、SDS-maxシャンク、回転停止機工、カットオフカーボン
絶縁方式二重絶縁構造
質量(kg)10.1
トラスコ品番378-5009
セット内容本体、フラットチゼル400mm(MAXCH-400RSS)、サイドハンドル 、キャリングケース
長さ(mm)600
高さ(mm)280
消費電力(W)1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×265×130
カーボンブラシ呼び番号1617014126
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。
乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。
用途Bright Seriesは、あざやかでクリアな色調をそろえました。カジュアルなイメージにふさわしく、空間全体を生き生きと明るい雰囲気でつつみます。
主成分合成樹脂エマルション
主な用途木、金属、モルタル
危険物の類別非危険物
特性速乾
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
サービス分類オーダー・加工
バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。
11Jの強力な打撃力です。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。
サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途コンクリートの破つり作業。
シャンク形状SDS-maxシャンク
打撃数(min-1[回/分])1370~2720
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1350
コード長さ(m)4
セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本
材質ポリアミド樹脂
打撃力(J)6.5~16(従来測定方法)、4.5~11(EPTAプロシージャー)
振動3軸合成値(m/s2)ハツリ 9.5
質量(kg)8.5
トラスコ品番493-5675
長さ(mm)540
高さ(mm)275
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×130
カーボンブラシ呼び番号1617000A50
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
大人気シリーズの定番型!高深度で正確に探査を行いたい場合はSIR-EZ LT!。SIR-EZ LTは、大人気のストラクチャスキャン500 SIR-EZ 3Dの性能はそのままに、外装をリニューアルいたしました。SIR-EZ LTは、鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。操作・判定もとても簡単で、どなたでもプロの探査結果が得られます。
セット内容本体、ハンドストラップ、SDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプター(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、取扱説明書、収納ケース、
質量(kg)約1.5(バッテリー装着時)
ピッチ(mm)カブリ:ピッチ=1:0.3(例:深度100でピッチ間隔30が目視確認可能)
測定範囲(mm)深度:4~450
電源バッテリー動作
測定方式レーダー方式
精度(mm)カーソル:(垂直)0.1以下、(水平)2.5以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約154×175×232(最大高さ)
連続使用時間(時間)3(但し、LED低照度)
測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞、電線管等
速度最大走査速度:約40cm/s・速度アラーム付き
表示色画面:白黒 2種類、 カラー 3種類
制御機能画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント)
外部接続パソコン(専用ソフト必要/USB接続)
メモリーカードSDメモリーカード・USB外部出力(パソコン直接接続)
測定距離(m)(一回の走査)20
対応ソフトウェアPC編集:報告書作成ソフト Report Editor Pro(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書)※オプション 報告書作成ソフト Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書)※オプション
サービス分類レンタル
3D可視化ソフト内蔵!。自動でノイズを大幅に減少、ターゲット信号のみを増幅、微小受信信号も見易く!。鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。小型・軽量になってもGSSI社最大の特長である多重反射波抑制(偽像)や水平分解能(ピッチ)は、妥協のない高性能を達成しています。操作・判定もとても簡単で、どなたでもプロの探査結果が得られます。また先進の防塵・防滴構造(IP64規格)のキャビネットを新採用し、粉塵や雨天等の環境の悪い現場での使用に耐え得る安心構造です。
仕様【最大走査速度】約40cm/s 速度アラーム付き、【測定深度】4~450mm
セット内容本体、ハンドストラップ、SDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプター(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)約1.5
ピッチカブリ:ピッチ=1:0.3
電源バッテリー動作
測定方式レーダー方式
精度(mm)【カーソル精度】(垂直)0.1以下、(水平)2.5以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約154×175×232(最大高さ)
連続使用時間(時間)バッテリーで約3
測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞、電線管等
表示色【画面】白黒 2種類、 カラー 3種類
制御機能画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント)
外部接続パソコン(専用ソフト必要)
メモリーカードSDメモリーカード、USB外部出力(パソコン直接接続)
測定距離(m)(一回の走査)20
対応ソフトウェア【PC編集】報告書作成ソフト Report Editor Pro(オプション) 、報告書作成ソフト(Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き)
サービス分類レンタル
関連キーワード
1
2
次へ