91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(2本×5パック)
3,298 税込3,628
当日出荷


1パック(4本)
1,190 税込1,309
当日出荷

1セット(4本)
3,198 税込3,518
当日出荷

アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。 トラスコ品番248-9489 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理 長さ(mm)77 全長(mm)77 下穴径(Φmm)7 ツバ径(Φmm)15 ねじ長さ(mm)60 ドリル径(Φmm)7 ねじ径(mm)10 深さ(mm)打ち込み:50 二面幅(mm)10 頭部径(Φmm)15 埋め込み深さ(mm)70 最大引張荷重(kN)約5.8 頭部高さ(mm)7 本体長さ(mm)77 ねじの呼びM10 外径(mm)10 アズワン品番65-1970-08 呼び寸法L(mm)70
1パック(4本)
2,298 税込2,528
当日出荷

1箱(100個)
57,980 税込63,778
当日出荷


カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:アスファルト舗装用(2セット)●内容:固定釘(Φ9.5×200mm)×4、平座金×4、スペーサー×4●素材:EPDM アズワン品番65-2307-71
1セット(2本)
2,400 税込2,640
翌日出荷

寸法Φ8mmx70mm、頭部10mm六角フランジです。専用アンカーは、先の尖っていない安全仕様です。接着剤を併用してください。
用途アスファルト用アンカー 幅(mm)10 質量(kg)0.4 高さ(mm)70 アズワン品番64-6604-19
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定 2018年トラスコ掲載ページ2 0514
1セット(10本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。 適合材コンクリートブロック、木材
1パック(18本)ほか
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パーキングブロックの施工にお使いいただけます。 施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途アスファルト用。 材質 寸法(mm)Φ11×180 質量(g)150 タイプアスファルト用
1本
199 税込219
当日出荷

パーキングブロックの施工にお使いいただけます。 施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途コンクリート用。 材質 質量(g)80 タイプコンクリート用 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)11×100
1本
199 税込219
当日出荷

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け 材質炭素鋼 表面処理エコリート処理(六価クロムフリー) 適合材コンクリート
1箱(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質工具鋼 トラスコ品番761-9421 適合本体CS4S-Y、CS6S-Y、TS8-Y、SB4S、SB6S、SB9S 長さ(mm)305 質量(g)300 タイプアスファルト用 呼び径(Φmm)12.7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷



素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。 接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE 質量(kg)1.1 オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)205 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)1
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。 直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95 反射シート3M製高輝度シート(白) 高さ(mm)(約)760 グリーン/白(反射) 材質ポリウレタン+PE 付属品専用アンカーボルト+施工書 寸法(mm)ベース部:(約)205 質量(kg)(約)1.3
1本ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーキングストップなどの車止めをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約200mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ 長さ(mm)200 質量(g)100 表面処理クロメートメッキ 頭部寸法(mm)20 太さ(mm)9
1箱
14,980 税込16,478
翌々日出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。 接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE 質量(kg)1.1 グリーン/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)205 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)1
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。高さ1000ミリなので遠くからの視認性に優れます。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。 反射シート3M製高輝度シート(白) 材質ポリウレタン+PE 質量(kg)(約)1.7 付属品専用アンカーボルト+施工書 直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95 寸法(mm)ベース部:(約)205 グリーン/白(反射) 高さ(mm)(約)1020
1本ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーキングストップなどの車止めをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約200mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ 長さ(mm)200 質量(g)100 表面処理クロメートメッキ 頭部寸法(mm)20 太さ(mm)9
1箱
6,998 税込7,698
翌々日出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 縁石などの上部へも施工が可能な角型ベースタイプです。 またアンカー本数も4か所あるのでアスファルト面に施工時もしっかりと固定が可能です。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE 質量(kg)1.1 オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)160/260 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)1
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷

縁石上部などにも設置可能な角型ベース式で固定アンカーを4点使用するので一般的な平面に設置の際もさらに頑丈に固定が可能です。ベース部にも反射ビーズを埋め込んでいるので夜間の視認性もアップしています。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。高さ1000ミリなので遠くからの視認性に優れます。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。 直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95 質量(kg)(約)1.8 寸法(mm)ベース部:(約)160×260 グリーン/白(反射) 反射シート3M製高輝度シート(白) 材質ポリウレタン+PE 高さ(mm)(約)1020 付属品専用アンカーボルト+施工書
1本ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約130mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ 長さ(mm)130 質量(g)65 表面処理クロメートメッキ 頭部寸法(mm)20 太さ(mm)9
1箱
5,498 税込6,048
翌々日出荷

ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約130mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ 長さ(mm)130 質量(g)65 表面処理クロメートメッキ 頭部寸法(mm)20 太さ(mm)9
1箱
10,980 税込12,078
翌々日出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。 接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE 質量(kg)1.1 オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)205 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)6
1セット
32,980 税込36,278
翌々日出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。 接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC 質量(kg)1.1 グリーン/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)205 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)6
1セット
32,980 税込36,278
翌々日出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 縁石などの上部へも施工が可能な角型ベースタイプです。 またアンカー本数も4か所あるのでアスファルト面に施工時もしっかりと固定が可能です。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE 質量(kg)1.1 グリーン/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)160/260 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)1
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷

縁石上部などにも設置可能な角型ベース式で固定アンカーを4点使用するので一般的な平面に設置の際もさらに頑丈に固定が可能です。ベース部にも反射ビーズを埋め込んでいるので夜間の視認性もアップしています。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。 反射シート3M製高輝度シート(白) 直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 寸法(mm)ベース部:(約)160×260 グリーン/白(反射) 高さ(mm)(約)760 質量(kg)(約)1.4
1本ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。取り外しが可能なタイプですので設置場所の使用方法により簡単に取り外しができます。また設置面が100mmと省スペース型なので縁石上部や設置場所がないような狭い箇所にも施工が可能です。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた埋め込み型アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。 直径(Φmm)支柱部:(約)80 グリーン/白(反射) 付属品専用アンカーボルト+施工書 寸法(mm)ベース部:(約)100 質量(kg)(約)1.8 材質支柱部:ポリウレタン 反射シート3M製高輝度シート(白) 高さ(mm)(約)800
1本ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。取り外しが可能なタイプですので設置場所の使用方法により簡単に取り外しができます。また設置面が100mmと省スペース型なので縁石上部や設置場所がないような狭い箇所にも施工が可能です。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた埋め込み型アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。 グリーン/白(反射) 直径(Φmm)支柱部:(約)80 高さ(mm)(約)650 付属品専用アンカーボルト+施工書 質量(kg)(約)1.3 寸法(mm)ベース部:(約)100 材質支柱部:ポリウレタン 反射シート3M製高輝度シート(白)
1本ほか
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅500mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる4点固定タイプです。
用途付属品 アスファルトアンカー 材質リサイクルゴム 幅(mm)約500 質量(kg)約7.5 高さ(mm)約45 タイプアスファルト用 奥行(mm)約350 関連資料(0.49MB) (0.12MB)
1枚
9,198 税込10,118
6日以内出荷

幅500mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる4点固定タイプです。
用途付属品 アスファルトアンカー 材質リサイクルゴム 幅(mm)約500 質量(kg)約7.5 高さ(mm)約45 タイプアスファルト用 奥行(mm)約350 関連資料(0.49MB) (0.12MB)
1枚
9,198 税込10,118
6日以内出荷

幅250mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる2点固定タイプです。
用途付属品 アスファルトアンカー 材質リサイクルゴム 幅(mm)約250 質量(kg)約3 高さ(mm)約45 タイプアスファルト用 奥行(mm)約350 関連資料(0.49MB) (0.12MB)
1枚
3,998 税込4,398
6日以内出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 縁石などの上部へも施工が可能な角型ベースタイプです。 またアンカー本数も4か所あるのでアスファルト面に施工時もしっかりと固定が可能です。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE 質量(kg)1.1 オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)160/260 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)6
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷

幅250mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる2点固定タイプです。
用途付属品 アスファルトアンカー 材質リサイクルゴム 幅(mm)約250 質量(kg)約3 高さ(mm)約45 タイプアスファルト用 奥行(mm)約350 関連資料(0.49MB) (0.12MB)
1枚
3,998 税込4,398
6日以内出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 縁石などの上部へも施工が可能な角型ベースタイプです。 またアンカー本数も4か所あるのでアスファルト面に施工時もしっかりと固定が可能です。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE 質量(kg)1.1 グリーン/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)160/260 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)6
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷