23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共立理化学研究所アスベスト検出キット
建材中の石綿(アスベスト)の含有を、従来にはない方法で、簡易的かつ迅速に比色判定することができます。建築物の解体工事や改修工事前のサンプリング、「事前調査」の前工程、精密分析前のスクリーニングおよび監視ツールにご活用ください。試料の前処理が不要で操作が簡単です。持ち運びしやすく、測定時間は「約5分」と短時間で判定できます。使用する試薬は毒物及び劇物取締法に非該当で安心です。
仕様セット内容:R-1試薬(粉末)20本、R-2試薬(液体)1本、チャック袋 20枚、カップ 1個、さじ 1個、標準色 1枚 検出範囲:石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(厚生労働省、2.20版、平成30年3月)における材料レベル1(石綿含有吹付け材)、材料レベル2(石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材、石綿含有保温材)および材料レベル3(その他石綿含有成形板)を対象に含有率2%以上の石綿(アスベスト) 測定回数:20回 測定原理:DPD発色法 測定時間:約5分 ※本製品は、広島県立総合技術研究所保健環境センターにより開発された特許技術(特許 第6781441号、第6864892号)を用いており、広島県とのライセンス契約に基づく製品です ※本製品は、簡易分析製品です(本製品は公定分析法の代替とはなりません)大気汚染防止法で定める事前調査、石綿障害予防規則で定める測定および行政への報告には使用できません ※発色がない場合でも石綿の非含有を示すものではありませんまた、石綿の含有率は測定できません ※建材由来の着色がある場合は判別が困難な場合があります ※石綿のばく露防止のため必ず適切な保護具を着用し、安全に十分配慮ください ※本製品の販売/使用は国内に限ります アズワン品番65-3348-46
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ドロップテストの原理は、滴定分析と同じです。 ビュレットは使わず、滴ビンからの滴数により濃度を算出します。 水道水や工業用水等の比較的きれいな水の概略値を現場ですぐ知りたいときに最適です。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川) 使用の目安約70~100回分
1箱(100回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

アメリカNIOSHアスベスト測定法(METHOD7400)の適合品です。サンプリングホルダーの中にはメンブレンフィルター(ポアサイズ0.8μm)とバックアップフィルターがセットされています。各種サンプラーにて使用可能です。
用途アスベスト用 寸法(mm)約Φ29×80 ゴム止外径(Φmm)O.D 7.65
1箱(50個)
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通大臣認定取得品 (認定番号:MAEN-0035)
用途アスベスト粉じん飛散抑制剤・防止処理剤 種別アスキャッチCC 等級放散:F☆☆☆☆ pH7.0~9.0 主成分樹脂エマルジョン 比重1.04±0.1g/ml 外観乳白色液体 入数1缶(15kg)
1缶(15kg)
16,980 税込18,678
5日以内出荷


石綿にアスウェットを浸透させ、湿潤化し、除去中の粉じんを抑制する飛散抑制剤としてご使用頂けます。 空中散布・シート面散布して石綿を固められます浮遊粉じん固定にご使用頂けます。 アスベスト除去後の表面処理剤としてご使用頂けます。 白色タイプなので、除去面処理が目視で可能です。
用途アスベスト粉じん飛散防止処理剤 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ホワイト 施工内容吹付 危険物の類別非危険物
1個(16kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。
用途開放歯車の潤滑に。粉塵雰囲気の潤滑に。ワイヤーロープの潤滑に 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-2142 容器スプレー缶 基油鉱油・石油・アスファルト 固体潤滑剤他二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.233L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)108
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(10回分)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途アスベスト粉じん飛散抑制剤・防止処理剤 仕様放散等級:F☆☆☆☆ 種別アスキャッチAC pH7.0~9.0 主成分樹脂エマルジョン 比重1.0~1.1 外観乳白色液体 入数1缶(15kg)
1缶(15kg)
13,980 税込15,378
欠品中

・6個入りの小箱タイプの簡易水質検査キット”シンプルパック”です。 ・パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。 ・色見本の買足しによって複数人員での一定地域への分散型同時期測定も容易にできます。 ・6個入りで安価ですので利用頻度の少ない方、初めてシンプルパックをお使いになる方に便利です。
測定回数6 仕様標準カラーチャート1枚付属
1箱(6回分)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KS1004 【オーダー】調色 ビュートップEP 菊水化学工業 カスタマイズ可
水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。
用途一般建築物の内外装 特性耐水、耐アルカリ 規格JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 塗布面積(m2)59~80/20kg(0.25~0.34kg/m2) 標準塗布量0.15~0.20kg/m2 塗布方法ローラー塗り/刷毛塗り 使用場所屋外 認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364 希釈清水 危険物の類別非危険物 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料 一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶
6,198 税込6,818
翌々日出荷

強靭で破れにくくなっています。 アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
厚さ(mm)0.15 質量(kg/パック)7.5 透明 材質ポリエチレン樹脂(PE) 質量(kg)7.5
1袋(100枚)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高分子シリコーンを基剤とし、とくに平滑、潤滑性が良好でキリの飛散も少なく、ミシン縫製、刺繍時の「糸切れ」「目飛び」防止、ミシンテーブル、裁断刃の平滑、潤滑にも優れています。
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

取付方式穴4 材質エコユニボード(穴4) 質量(g)200 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×1 エコマーク認定番号7118031
1枚
749 税込824
当日出荷

柔らかくて作業が困難な布地、皮革を一時的に硬くします。時間が経つと元に戻ります。
1缶(365g)
1,798 税込1,978
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)全硬度試薬
危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100回分)
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルパックテスト 共立理化学研究所 動画あり
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5 質量(g)64 使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 動画あり
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
1箱(24回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

4K 30P対応 1.0型 CMOSセンサー、充実の記録・出力仕様、デュアルピクセルCMOS AF、独立3濃度NDフィルター、高輝度・高解像3.5型液晶モニター、動画配信ニーズに応えるUVCに対応、DC-IN端子にUSB-Cを採用
仕様●記録メディア(動画):SDカード(2スロット)SD/SDHC/SDXCカード(UHS-Ⅱ非対応)●記録メディア(静止画):SDカード(2スロット)SD/SDHC/SDXCカード(UHS-Ⅱ非対応)●有効画素数(動画):829万画素●CCD数・仕様:1.0型CMOSセンサー●モニタサイズ:3.5型●光学ズーム倍率:15倍●フィルター径:58mm●電源キット:付属 バッテリーパック BP-820、USB電源アダプター PD-E1●アスベスト:非含有●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):91mm●本体サイズ(W):110mm●本体サイズ(D):214mm●本体重量:985g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象同梱品あり USB電源アダプターPD-E1●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4215-59
1台
349,800 税込384,780
13日以内出荷

4K 30P対応 1.0型 CMOSセンサー、充実の記録・出力仕様、デュアルピクセルCMOS AF、独立3濃度NDフィルター、高輝度・高解像3.5型液晶モニター、動画配信ニーズに応えるUVCに対応、DC-IN端子にUSB-Cを採用
仕様●記録メディア(動画):SDカード(2スロット)SD/SDHC/SDXCカード(UHS-Ⅱ非対応)●記録メディア(静止画):SDカード(2スロット)SD/SDHC/SDXCカード(UHS-Ⅱ非対応)●有効画素数(動画):829万画素●CCD数・仕様:1.0型CMOSセンサー●モニタサイズ:3.5型●光学ズーム倍率:15倍●フィルター径:58mm●電源キット:付属 バッテリーパック BP-820、USB電源アダプター PD-E1●アスベスト:非含有●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):91mm●本体サイズ(W):110mm●本体サイズ(D):214mm●本体重量:990g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象同梱品あり USB電源アダプターPD-E1●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4215-60
1台
429,800 税込472,780
13日以内出荷

4K 30P対応 1/2.3型 CMOSセンサー、光学20倍ズームレンズ、充実の記録・出力仕様、高輝度・高解像3.5型液晶モニター、動画配信ニーズに応えるUVCに対応、DC-IN端子にUSB-Cを採用、監視用途に有用な拡張機能
仕様●記録メディア(動画):SDカード(2スロット)SD/SDHC/SDXCカード(UHS-Ⅱ非対応)●記録メディア(静止画):SDカード(2スロット)SD/SDHC/SDXCカード(UHS-Ⅱ非対応)●有効画素数(動画):829万画素●CCD数・仕様:1/2.3型CMOSセンサー●モニタサイズ:3.5型●光学ズーム倍率:20倍●フィルター径:58mm●電源キット:付属 バッテリーパック BP-820、USB電源アダプター PD-E1●アスベスト:非含有●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):84mm●本体サイズ(W):109mm●本体サイズ(D):182mm●本体重量:740g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象同梱品あり USB電源アダプターPD-E1●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4215-58
1台
269,800 税込296,780
13日以内出荷