材質ソーダガラス
比重2.5
様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。
物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。
研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス
比重2.5
粒度サイズが豊富なため、多彩な粉砕・分散が可能です。
アルカリ溶出が極めて少なく、摩耗耐性に優れています。
材質硼珪酸ガラス
比重2.6
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
種別交換用ガラスビーズ
アズワン品番3-6549-11
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。
ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。
球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。
自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。
焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。
切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。
軟質金属、軽金属のピーニング加工に。
「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。
硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)
比重2.55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。
材質ソーダライムガラス(Yタイプ)
屈折率1.52
粒度分布が極めてシャープで、各種のスペーサーとして使用できます。
熱耐性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。
材質ソーダ石灰ガラス
比重2.5
屈折率1.52
LED表示のデジタルタイプで温度設定でき、滅菌温度が一目でわかります。高温のガラスビーズ内に器具を10秒ほど差し込むだけで容易に滅菌できます。
路面標示が光って見える路面標示塗料用ガラスビーズ
用途工場、倉庫、駐車場などの路面標示塗料の夜間視認性アップに。
主な用途駐車場、倉庫、工場、ガラス
材質ソーダ石灰ガラス
比重2.5
使用の目安1mあたり31g
関連規格JISR33011号
屈折率1.5nd
危険物の類別非危険物
粒径(mm)0.850~0.106
1缶(25kg)
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
粒度分布が極めてシャープなので、標準試料やスペーサーとして使用されています。特に、耐熱性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。
省スペースで最大2mL×6本の処理が可能!動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で6サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。間欠タイマー機能により、破砕中のチューブ内の発熱を抑えます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます。
種別220×355×210mm
アズワン品番4-461-01
1個
¥305,000
税込¥335,500
当日出荷
不純物の溶出が少ないため、ろ過、充填剤としてご使用できます。ガラスビーズに比べ高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少なく、耐食性、耐摩耗性に優れています。
材質石英ガラス
動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で24サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。50種のプログラムを設定可能で、検体により異なるプログラムを選択できます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます(各種チューブ、ビーズは品番4-461-14~21が使用できます)。多検体同時処理で作業の効率UP
仕様サンプル処理量: 0.5/1.5/2mLスクリューキャップチューブ×24本、または5mLスクリューキャップチューブ×12本、サイクル数: 10
付属品2mL用ローター
寸法(mm)360×280×385
質量(kg)25
電源AC100~240V 50/60Hz
表示OLED
騒音値(dB)<70
振動数表示切替式、2430~4260rpm(10rpm単位)、または4.00~7.00m/s(0.05m/s単位)
アズワン品番4-2890-01
タイマー1~90秒(1秒単位)
1個
¥713,000
税込¥784,300
当日出荷
キャップ付きマイクロチューブ1本架け仕様のビーズ破砕装置です。最高回転が4600rpmと高速で試料を破砕します。生体組織(植物・動物)の破砕に適しています。用途にあわせてガラス・ステンレス・アルミナ・ジルコニア製のボール・ビーズ等を使用できます。高速振盪により効率のよい破砕が可能
振盪速度(min-1[r.p.m])2000~4600(設定)
使用可能チューブスクリューキャップ付きマイクロチューブ1.5/2mL
タイマー最長60秒(1秒単位で設定)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8(3Pアース付)
現場でのカットが容易です。
横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。
仕様●色:白●幅(mm):150●長さ(m):46●ガラスビーズ散布●材質/仕上:塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ、基材:PET不織布、粘着剤:アクリル樹脂系●路面温度が10℃以下での施工はしないでください。●原産国:日本●コード番号:160-1569
アズワン品番67-5667-99
1箱(2巻)
¥74,400
税込¥81,840
12日以内出荷
現場でのカットが容易です。
横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。
仕様●色:黄●幅(mm):50●長さ(m):46●ガラスビーズ散布●材質/仕上:塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ、基材:PET不織布、粘着剤:アクリル樹脂系●路面温度が10℃以下での施工はしないでください。●原産国:日本●コード番号:160-1586
アズワン品番67-5668-03
1箱(5巻)
¥65,650
税込¥72,215
30日以内出荷
現場でのカットが容易です。
横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。
仕様●色:黄●幅(mm):150●長さ(m):46●ガラスビーズ散布●材質/仕上:塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ、基材:PET不織布、粘着剤:アクリル樹脂系●路面温度が10℃以下での施工はしないでください。●原産国:日本●コード番号:160-1585
アズワン品番67-5668-02
1箱(2巻)
¥78,150
税込¥85,965
30日以内出荷
現場でのカットが容易です。
横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。
仕様●色:白●幅(mm):50●長さ(m):46●ガラスビーズ散布●材質/仕上:塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ、基材:PET不織布、粘着剤:アクリル樹脂系●路面温度が10℃以下での施工はしないでください。●原産国:日本●コード番号:160-1583
アズワン品番67-5668-01
1箱(5巻)
¥62,400
税込¥68,640
12日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)15.7
特性反射
ヘッドライト等の光を反射させて、ラインがはっきり見えるようにできます。
路面標示用ガラスビーズを使用。
用途ラインの夜間視認性・安全性の向上に
種類1号
主成分ソーダ石灰ガラス
比重2.5
粒径(μm)850~106
標準使用量15cm幅のライン1mあたり約50g
屈折率1.5nd
危険物の類別非危険物
バーナーで加熱溶着させる強力タイプのフロアサイン(路面標示材)です。
厚みも約1.5mmあるので、多少劣化しているアスファルトでも小石が飛び出しにくく、耐久性にも優れています。反射材(ガラスビーズ散布)タイプ。
用途駐車場、倉庫、ゴルフ場、教習所、商業施設などのコンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、案内表示などに
主な用途表示・安全用
光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料
主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております
透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します
車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます
予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します
ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。
用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)。自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等
種別反射塗料
塗り面積(m2)0.12~0.16
主な用途金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング
指触乾燥時間(分)普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
菌株保存用バイアル。多孔性ガラスビーズに菌株を取り込みます。ビーズの数(約25個)だけ復元が可能です
屋内外対応 滑り止めガラスビーズ付 床面保護フィルムSOCシリーズ。「滑らず安全」な床面保護フィルムが登場。テープや標識の損傷を完全防備。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。耐候性に優れている為、屋外環境でもご使用頂けます。
材質ガラスビーズ・アクリル系樹脂・塩化ビニル系樹脂・アクリル系粘着剤
色透明
テープ幅(mm)50(25用)
テープ長さ(m)10.2
厚さ(μm)約210
主な用途保護用
アズワン品番64-9310-21
特性摩耗性/耐候性/屋外使用可
1巻
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ
モノタロウ
¥719
税込¥791
伸縮ゴム素材でフィット感抜群です。折りたたむとコンパクトに収納できます。蛍光テープで昼間も目立ちます。
用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどに。
材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン
テープ幅(mm)40
着丈(cm)40~60
胴回り(cm)~120まで
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)8
仕様速結端子付(送りなし)
材質鋼(パールホワイト塗装)、飾/ガラス(透明)
幅(mm)315
質量(kg)1.7
高さ(mm)480
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-50
明るさ白熱球40W×2灯相当
灯数2
出幅(mm)140
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)800
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
コールドルームやインキュベーターでの使用に最適。ガラスビーズと共に強力に振動させることにより、酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。連続運転に加え、タイマーによる15分までのオート・オフ運転が可能です。
仕様操作切換:連続またはタイマー運転(15分)
付属品ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ
質量(kg)4.3
電源AC100V、50/60Hz、1A
回転速度(min-1[r.p.m])3,000(50Hz:2,850
外寸法(mm)122(W)×165(D)×190(H)
アズワン品番61-0082-32
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。コンクリート面や床面など凹凸のある面にも貼れるガラスビーズ入りのステッカーです。4ヶ国表記で海外の方にもわかりやすくなっています。
用途設備周知標識として。
取付け方法ステッカー
材質軟質アルミ材ステッカー
幅(mm)225
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)300
質量(g)45
関連キーワード
1
2
3
次へ