ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
穴貫通は切込みを入れるだけゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開ける事ができ、穴開け作業が容易です。穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
材質天然ゴム
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
材質天然ゴム
穴径(Φmm)5
上径×下径×高さH(mm)17.5×14×20
適合容器18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8
内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
材質天然ゴム
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用
材質シリコン
耐熱温度(℃)200
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~200
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
メンブレンは白または黒色のΦ47mmグリッド付きで、様々なコロニーのカウントが容易です。吸引時は、別売のアダプターを使用する事で穴あきゴム栓に付ける事ができます。
関連キーワード