スンププレパラート作りがすぐに行なえるセットです。 植物の気孔や髪の毛のキューティクルの観察などに最適です。 作業時間も10~20分と、非常に短時間で観察プレパラートを作製することができます。
セット内容スンプ板B(30枚)、スンプ大(50枚)、スンプ液1号液(20mL)
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
生化学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。サンプルの前処理をはじめ、多用途に使用できます。
材質セルロース混合エステル
色白
表面無地
速乾タイプ。密着性バツグン!!
用途釣具、ルアーメイキング、木工工作用
色クリアー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1個(1kg)
¥4,700
税込¥5,170
4日以内出荷
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.76
寸法(mm)300×150
1セット(50枚)
¥1,020
税込¥1,122
3日以内出荷
プレパラートを製作するのに使用し、切片化しにくい葉の表面・動物の毛・りん片等の観察に適しています。 スンプ板Cは凹凸の大きい標本に使用します。スンプ板Bは1号液か2号液、スンプ板Cは2号液と組合せて使用します。
危険物の類別非危険物
1組(30枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
プレパラートを製作するのに使用し、切片化しにくい葉の表面・動物の毛・りん片等の観察に適しています。 スンプ板Cは凹凸の大きい標本に使用します。スンプ板Bは1号液か2号液、スンプ板Cは2号液と組合せて使用します。
危険物の類別非危険物
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形
穴径(μm)0.2
透明度の高いアセテートフィルムを使用した粘着テープです。 薬品瓶に貼付してある品名ラベル等の保護用として最適です。
テープ長さ(m)65
水で練ると、ゴムのように弾力のある立体型取り材料です。
約10分で立体のコピーが取れるので、これに石コウを流し込むことで簡単に石コウレプリカが作れます。
型取り材は海藻由来のアルギン酸ナトリウムを使用しているため、安全に使えます。
セット内容レプリカ作成用型取り材1kg、石コウ1kg、混練用ポリ袋20枚、紙コップ10個
1セット
¥6,200
税込¥6,820
当日出荷
メディカルシールドルックユーの交換用シールドです。
簡単に取り換えでき、いつも清潔に使用できます。
長時間の着用でも曇りにくい両面防曇コーティングです。
フルフェイスとハーフフェイスの2種類から選べます。
用途院内での感染対策
仕様アルコール消毒対応
材質トリアセチルセルロース
レンズ色クリア
厚さ(μm)130
商品タイプ交換シールドのみ
ハンドメイドルアーの下地作りに最適なセルロースセメント。バルサ材等の木材の下地コーティングに使用します。1、木材に強度をつけます。2、木部の表面を平滑にし、上塗りのカラーやホログラムの輝きを良くする等の目的が有ります。また、非常に光沢のキレイな仕上がりとなります。3、最終のトップコーティングにもご使用いただけます。
仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液
使用方法1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:下塗りの場合6時間以上(出来れば1日程度)の間隔をとり、バルサ等木材の場合、10回以上十分強度がでるまで上下交互にディッピングを繰り返し、強固な下地を完成させる。 上塗りの場合は数回強度がでるまで上下交互にディッピングを繰り返し仕上げる。 また、上塗りの際は、色流れ防止の為、色止め処理をした後にディッピングを行って下さい。※重ね塗りの間隔は24時間~48時間以内に行って下さい。 それ以上の間隔をあけると、塗膜がひび割れる可能性があります
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:2以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
度付きめがねの上から使用できるので度付きサングラス不要です。偏光レンズ仕様で釣りやドライブ時の映り込みにも防ぎ見易さ抜群。UVも99%カットのUV400仕様です。
材質レンズ:プラスチック(TAC/トリアセチルセルロース)、枠:プラスチック(ポリカーボネート)
質量(g)約33
寸法(cm)約4.7×16.5×16.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
セルロースクリヤーに対する溶解力が良好です
用途セルロースクリヤーの希釈・洗浄用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
1個(400cc)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過
厚さ(mm)0.22
JIS規格JIS P 3801 5A種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)97
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)60
吸水度(cm)9.5
破裂強さ(kPa)61
灰分0.01%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)7
このフィラメントは、透明性が高く、ABS樹脂に相当するバランスのとれた機械特性を有しています。
PLAと比較して高い耐衝撃性や耐熱性を示します。また、造形物の反りはABSよりも軽微となります。
酢酸セルロース樹脂は、環境に配慮したプラスチックです。
原料となる酢酸セルロースは、海洋中・堆肥中で分解することが知られています。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンター用フィラメント
色ナチュラル
使用推奨温度範囲(℃)[3Dプリンター]ノズル:230~250/テーブル:80~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
速度範囲(mm/min)[3Dプリンター]推奨造型:30~60
1巻(500g)
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。
ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。
さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。
耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。
手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状平形
材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼
材質(ハンドル)アセチルセルロース
色ホワイト
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1個(500cc)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸収性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
全長(mm)250
材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼
材質(ハンドル)アセチルセルロース
内装工事・電設工事・管工事用として威力を発揮するノミです。壁材・床材・天井材の穴あけ、切り込み作業に最適です。角穴彫り(輪郭を削る・掘り下げる)、穴あけ、切り込み作業が1本で賄えます。ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより、”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
全長(mm)250
材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼
材質(ハンドル)アセチルセルロース
偏光レンズ仕様で釣りやドライブ時の映り込みを防ぎ見易さ抜群。UVカット率99%以上 UV400。度付きめがねの上から使用できるので、度付きサングラス不要です。可視光線透過率:茶 17% /黒 16%。紫外線透過率:1.0%以下。使用可能なメガネの大きさ。最大横幅:13cm 最大縦幅:4cm(形状により入らない物もあります)
材質レンズ:プラスチック(TAC/トリアセチルセルロース)、枠:プラスチック(ポリカーボネート)
質量(g)約35
寸法(cm)約4.7×16.5×16.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
顔を広範囲に保護するフェイスシールドです。
シールドは別売でフレームのみになります。
頭部の形に合わせたフィットアーム機能により長時間の着用でも疲れにくく、締め付けによる頭の痛さが軽減されます。
シールドは簡単に取り換えできる交換式で、いつも清潔に使用できます。
顔のサイズに合わせて、アームが3段階で調整でき、メガネとの併用も可能です。
可動アームにより、シールドの跳ね上げが可能です。
軽量でズレにくいです。
用途院内での感染対策
仕様アルコール消毒対応・沸騰水消毒(100℃)対応
材質ポリプロピレン
質量(g)約27(フルフェイスシールド装着時)
機能防曇
材質(フレーム)ポリプロピレン
材質(レンズ)トリアセチルセルロース
商品タイプ本体のみ
カラーを利用すれば、書類の分類整理に便利です。
用途伝票内容別、年度・月別、取引先別、部・課分類などに
材質先/アセチルセルロース、皮糸/スフ糸32本、芯糸/R-PET
長さ(mm)450
先端形状セル先
刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。
用途ホゾ穴の仕上げなどに。
全長(mm)195
刃幅(mm)12、19、25
トラスコ品番363-4370
材質(柄部)アセチルセルロース
材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
1セット(3本組)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
刃は完全焼き入れ・焼き戻し・本刃を施してあります。
ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。
集成材にも使用できる洋風スタイルのノミです。
表面にこびりついた汚れやサビを削り取ることができます。
用途大工仕事のハメ合わせ、壁に配線、配管などの為の穴あけなど。
材質刃:ハイカーボンバナジウム鋼、柄:アセチルセルロース
全長(mm)200
刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。
用途ホゾ穴の仕上げなどに。
全長(mm)195
刃幅(mm)19、25
トラスコ品番363-4116
材質(柄部)アセチルセルロース
材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
1セット(2本組)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
周りは曇っても良好な視界を確保します。様々な形のシールドに対応します。自由な場所にペタッと貼るだけの簡単接着です。両面防曇加工、両端透明接着テープ付です。
使用方法表の透明保護膜をはがし、両端強力接着テープでシールドの内側に貼り付けます。
材質トリアセチルセルロース製
厚さ(mm)0.18
機能曇り止め
RoHS指令(10物質対応)対応
シールド部とマスク部が干渉しない構造で、マスクの通気性が良好です。マスクのメッシュ部分は取り外して洗濯可能です。
仕様仕様:マスク・シールドセット
セット内容マスク×1枚、シールド×1枚
材質マスク/ポリエステル、シールド/トリアセチルセルロース(防曇加工)
アズワン品番3-4751-01
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
様々なシーンで実は見られている手元。ネイルコートで清潔感ある爪に…。ツヤなしマットタイプ。
成分酢酸ブチル、酢酸エチル、ニトロセルロース、クエン酸アセチルトリブチル、イソプロパノール、ステアラルコニウムヘクトライト、(スチレン/アクリレーツ)コポリマー、イソ酪酸酢酸スクロース、ジアセトンアルコール、オリーブ果実油、ホホバ種子油、加水分解シルク、スギナエキス、アボカド油、ヒアルロン酸Na、パンテノール、パントテン酸Ca、加水分解ケラチン(羊毛)、オクトクリレン、セチルジグリセリルトリス(トリメチルシロキシ)シリルエチルジメチコン、クエン酸、BG、エタノール、水、フェノキシエタノール、プロピルパラベン、メチルパラベン、エチルパラベン、ブチルパラベン、ナイロン-66、シリカ、含水シリカ、水酸化Al、カーボンブラック、酸化チタン、マイカ、メチコン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(4mL)
¥1,280
税込¥1,408
5日以内出荷
様々なシーンで実は見られている手元。ネイルコートで清潔感ある爪に…。ツヤありクリアタイプ。
成分酢酸ブチル、酢酸エチル、ニトロセルロース、(アジピン酸/ネオペンチルグリコール/無水トリメリト酸)コポリマー、クエン酸アセチルトリブチル、イソプロパノール、アクリレーツコポリマー、ステアラルコニウムベントナイト、アボカド油、オリーブ果実油、ホホバ種子油、加水分解シルク、スギナエキス、ヒアルロン酸Na、パンテノール、パントテン酸Ca、加水分解ケラチン(羊毛)、ブタノール、(スチレン/アクリレーツ)コポリマー、オキシベンゾン-1、ジ安息香酸トリメチルペンタンジイル、ポリビニルブチラール、ジメチコン、エタノール、BG、水、フェノキシエタノール、プロピルパラベン、メチルパラベン、エチルパラベン、ブチルパラベン、ナイロン-66、シリカ、含水シリカ、水酸化Al、パーフルオロオクチルトリエトキシシラン、酸化チタン、酸化鉄、メチコン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(4mL)
¥1,280
税込¥1,408
5日以内出荷
関連キーワード