「TSN-DA1A/DA10」、「TSN-VA2B/VA3」に接続して使用します。
接続するデジタルカメラ、ビデオカメラのフィルター径に合わせてお選びください。
28、30、30.5、37、43、46、52、55、58、62、72mmの11種類。
SB-R200用のアタッチメントリングSX-1を装着するために、レンズ先端に取り付けるアダプターリングです。
適合レンズ:AF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8G ED、AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G (IF)、AI AF Micro Nikkor 105mm F2.8D、AI AF Micro Nikkor 200mm F4D (IF)、AI Nikkor 105mm F1.8S
色ブラック
フィルター直径(Φmm)62
対応機種SB-R200
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
保護構造IP65
リングフラッシュ「RF-11」やツインフラッシュ「TF-22」を、「M.ZUIKODIGITALED60mmF2.8Macro」に取り付けるためのアダプターリング。
適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED60mmF2.8Macro、【フラッシュ】RF-11/TF-22
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
マルチホルダー100mm角のアダプターリング
コジメントポンプ使用時にアダプターリングを使用する事により、抽出時安定します。
外径(Φmm)170
TKG品番9-1724-0401
TKG品番(2017)6-1468-0401
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
適合本体SM1850R
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
8日以内出荷
レンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。精密なネジを加工したアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。外側にローレット(すべり止め)加工を施していますので、回しやすく、操作性に優れます。お使いのカメラレンズのフィルター径と、取り付けたいフィルターのサイズをご確認の上、適合するリングをお買い求めください。
ねじピッチ(mm)0.75
富士フイルム アダプターリング。
フィルター直径(Φmm)49
対応機種FUJIFILM X100F / X100T / X100S / X100
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
小さなサイズのフィルターが装着できます。
ねじピッチ(mm)0.75
SB-R200用のアタッチメントリングSX-1を装着するために、レンズ先端に取り付けるアダプターリングです。
適合レンズ:AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-70mm F3.5-4.5G (IF)
色ブラック
フィルター直径(Φmm)67
対応機種SB-R200
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
SB-R200用のアタッチメントリングSX-1を装着するために、レンズ先端に取り付けるアダプターリングです。
適合レンズ:AI AF Nikkor 28mm F1.4D、AI AF Micro-Nikkor 60mm F2.8D (※1)、 AI AF DC Nikkor 105mm F2D、AI AF DC Nikkor 135mm F2D、AI AF Nikkor ED 180mm F2.8D (IF)、 Ai Nikkor 85mm F1.4S、Ai Nikkor 135mm F2S、Ai Nikkor ED 180mm F2.8S
色ブラック
フィルター直径(Φmm)72
対応機種SB-R200
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
Chris Kingなどに代表されるような、ヘッドワンに最初からベアリングが圧入されているタイプに対応するアダプターのセット。ヘッドカップの一番外側を面で当てるように作業を行いますので、圧入されているベアリングに負荷がかかりません。またセンタリングを行いますので偏荷重や上下の軸ズレを防止し、確実な作業が可能となります。アダプターにはストッパーが施されており、ステップリングに取り付け、無駄に動くことなく、C-448自体の作業性を損なうことはありません。
付属品専用ケース付
セット内容各サイズ上下用2個
外径(Φmm)50(1インチ)、52(1-1/8インチ)、65(1.5インチ)
適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ、1.5インチ、キャノンデールサイズ
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
50角フィルター各種をレンズ前面に取り付ける事が出来る専用ホルダーです。
ねじ込み式のホルダー押え枠でフィルターをしっかりと保持することが可能。
基本ネジ径は52mm。その他口径のレンズに取り付けたい場合はステップアップリング、ステップダウンリングを別途購入し取り付けて下さい。
1枚
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
充電しながらイヤホンを接続してゲームをプレイ可能なイヤホンアダプターです。
Lightning端子とΦ3.5mmイヤホンジャックを搭載
充電しながらイヤホンを接続してゲームをプレイ可能です。
取り付けは簡単。iPhoneの背面に貼るだけ。
薄手のiPhoneケースなら取り外すことなく、本製品を貼り付けてご使用いただけます。
材質ABS 亜鉛合金 磁性材
端子Lightningオス×1、Lightningメス(充電専用)×1、Φ3.5mmステレオミニ(3極)×1
質量(g)約22
対応OS10.3以降
色ブラック
適合用途充電用
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:232-2070
アズワン品番65-8055-54
1袋(50個)
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
緩急二段切換式の手動スクリュージャッキで載荷し、容量20kN又は、50kNのプルービングリングにて荷重を計測する型式の室内CBR試験で、精密なデーターを要求される試験に適したものです。
付属品荷重枠(スクリュウジャッキ付):1、力計50kN:1、CBRモールド:3、スペーサーディスク:1、軸付有孔板5kg:3、荷重板1.25kg:4、ダイヤルゲージホルダー:3、ダイヤルゲージ1/100-20mm:3、ランマー4.5kg:1、貫入ピストン:1、荷重受板:1、カッター:1、ダイヤルゲージ取付具:1、アダプターリング:1
タイプ載荷装置:手動スクリュウジャッキ式、容量50kN緩急二段切換式
計測内容荷重:プルービングリング式、容量20kN又は50kN
アズワン品番67-7219-88
1式
¥1,198,000
税込¥1,317,800
22日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
1個
¥99
税込¥109
4日以内出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン
材質SCM440/パーカー処理
硬度HRc40-44
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
JTC4144A・JTC4144AN・JTC4144DN用
用途輸入車用注入アダプターAT-106・AT-107・AT-108用Oリング各1個
危険物の類別非危険物
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
メジャースコープ用対物レンズに専用Cマウント接写リングアダプターを接続することにより、低コストで画像観察レンズとしてのご利用ができます。Cマウント接写リングアダプターには、固定タイプと可変調節タイプの2種類をご用意しています。
用途対物レンズをCマウントに変換
アダプター部の交換用Oリングです。
用途交換用Oリング。
材質バイトン
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。
こちらは、部品表図番(5)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品
仕様PN-1・2A用、部品表図番5
材質フッ素ゴム
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。
こちらは、部品表図番(4)(5)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品
仕様PN-1・2A用、部品表図番4
材質合成ゴム
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
PP2用りんぐアダプタ。
用途プッシュプーラセット用部品。
トラスコ品番813-0795
材質特殊鋼
ねじ径M12
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ