ドット穴をあけることにより適度な柔軟性があり、軽量で水に浮きます。
用途手研ぎプラサフ研磨
寸法(mm)70×140×20
危険物の類別非危険物
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。
様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。
鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。
はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。
クッション材(約4mm)付きのため滑らかなサイディングができます。
裏面はマジックテープ付です。
仕様クッション付
色ホワイト
クッション約4mm
寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
プレートに、耐衝撃性に優れる樹脂を使用しており、軽量です。木柄部の高さを低くしているので安定感があり、力も入れやすい形状です。5つのカラーバリエーションからお選びいただけます。
ハンドル単板
寸法(幅W×長さL)(mm)70×240
プレート厚(mm)カイダック/3(総厚/約4)
丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
ペーパーの脱着がマジック式の為、ペーパー交換が簡単で無駄がありません。
適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。
軍手で使用しても滑らない形状に加工されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料(サンドペーパー、布ヤスリ、のり付ヤスリなど)がセットでき、楽にしかも速く研磨作業が行えます。グリップに籐が巻いてあり手が滑りません。グリップと研磨面の位置バランスが良く、安定し、かつスムーズな研磨ができます。
用途ヤスリ用ホルダー
取付面(mm)(研磨材)75×240
トラスコ品番813-4399
材質(取り付け部)アルミ、(取手部)ABS樹脂
質量(g)278
本体質量(g)278
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
素早くセット。ハンドサンダー!工作にも最適。
寸法(mm)70×200
タイプワンタッチ式
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高張力鋼板、アルミ合金鋼板用しぼりあて盤です。
ボディー修正で伸びたボディーのヒズミを瞬時にとります。
サビを中に入れないステンレス材使用。
山形が低くしぼり過ぎない。
セット内容ドリーブロック(R)、ドリーブロック(F)
質量(kg)1.716
ケース寸法(mm)200×90×40
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
サンダー専用の腰袋です。
適合ぴったりサンダー、ハイピッチファイル、カラーサンダー、エラストマサンダー
寸法(mm)140×80×270
質量(g)約190
優れた加工性、軽量、耐水性、耐薬品性、難燃性などの特長をもち、インテリア、エクステリア、ディスプレイなど様々な用途に。
用途サイン、各種POPツール、ディスプレイ、ルーフディスプレイ、店舗内装、模型素材・ゲーム板
材質塩ビ(PVC)
車のへこんだボディーの引き出し、ドア締まり具合調整、部品の取り外しなどができます。
スライドハンマーの打撃で、へこみが平らに復元します。
車体の板金、下作業用です。
トラスコ品番853-5934
寸法(mm)(ハンマー)Φ57×119
質量(kg)3
シャフト長さ(mm)520
危険物の類別非危険物
1セット
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
付属品本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個
質量(g)90
取付方式ボックスカバーへの取付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×32(リード線を除く)
使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露不可)
材質420D 裏PVC
寸法(cm)40×24×14
容量(L)約17
質量(g)約500
仕様正面:ファスナーポケット・小物ポケット・アクセサリーDリング、本体内部:吊りホック付アテポケット、前ポケット内部:アテポケット・ペン差し・小物ポケット、本体W引手、ゴム足、底板付
天然木ハンドル
材質牛革、ハンドル:天然木、内装:綿
寸法(cm)30×20×13
質量(g)約950
収納の目安A5ファイル(24.2×15.8)が収納可能
仕様正面:ファスナーポケット、本体内部:オープンポケット×2・ファスナーポケット・ペン差し・底板付、肩アテ付ショルダーベルト
天然木ハンドル
材質牛革、ハンドル:天然木、内装:綿
寸法(cm)42×30×11
質量(g)約1670
収納の目安A4ファイル(32.3×24.0)が収納可能
仕様正面:ファスナーポケット、本体内部:オープンポケット×3・ファスナーポケット・ペン差し・底板付、肩アテ付ショルダーベルト、底鋲
天然木ハンドル
材質牛革、ハンドル:天然木、内装:綿
寸法(cm)41×30×16
質量(g)約1550
収納の目安A4ファイル(32.3×24.0)が収納可能
仕様正面:ファスナーポケット、本体内部:オープンポケット×3・ファスナーポケット・ペン差し・底板付、肩アテ付ショルダーベルト、底鋲
サイズB5
仕様正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット、ファスナーアウトポケット内部:アテポケット2ヶ、本体内部:アテポケット、マチ付オープンポケット、小物ポケット、着脱式ショルダーベルト、底板付
材質高密度ツイルナイロン 付属/PVC
質量(g)約430
寸法(横×高さ+マチ)(mm)21×26×9
関連キーワード