69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコンのUSBポートからアナログ信号の入出力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入出力ユニットです。 設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ 分解能12-bit(DAC) 入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V 出力レンジ±10V、±5V、0~10V、0~5V バス仕様USB2.0 入力チャネル数8ch(シングルエンド)、4ch(差動)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

タイプリモートデバイス局 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) チャンネル数4チャンネル 入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値:1MΩ) 保護等級IP2X 入力電流(mA)DC0~20(入力抵抗値:250Ω) 占有局数1 CC-Linkバージョン1.1
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アナログ入力信号をバイナリデータに変換。1ユニットで4点のアナログ入力信号を取り込めます。断線検知機能。ピークホールド機能。平均化処理機能。オフセットゲイン調整機能などの各種機能あり
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 入力インピーダンス(Ω)電圧/1M以上、電流/250(固定) 定格入力電流(mA)(最大)±30 外部接続脱着式端子台 実装可能な装置CPU装置、増設装置
1個
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズNタイプ 分解能12-bit(DAC) 入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V 出力レンジ±10V、±5V、0~10V、0~5V バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数16ch(シングルエンド)、8ch(差動) 出力チャネル数2ch
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

質量(kg)0.17 絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131 絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上 接続端子18点端子台 入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点) 絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解能12-bit 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 入力形式バス絶縁型電圧入力 入力チャネル数8ch(差動)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1 モジュールでシングルエンド電圧入力8ch、差動電圧入力4ch、差動電流入力4ch に切り替え可能。
使用温度範囲(℃)-20~60 分解能12-bit(ADC) 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V、±20mA バス仕様CONPROSYS nano スロット 入力チャネル数8ch、4ch(差動)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様アナログI/Oモジュール. すべてのモジュールの対応範囲: 0-5 V、0-10 V、1-5 V、±10 V、4-20 mA 分解能: 12ビット( ; 510-1423 510-1423 及び ; 512-5946 512-5946 は11ビット) 1つのユニットで最大8つのアナログ信号を入力 長さ(mm)90 幅(mm)31 電圧(V)0→10、0→5、1→5、-10→10 シリーズ(メーカー)SYSMAC CJ Series、 SYSMAC CP1H、 SYSMAC CP1L 深さ(mm)65 入力方式Analogue
1個
97,980 税込107,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm) 分解能1/6000(フルスケール) 保存温度(℃)-25~+65 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%RH(結露のないこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 強度取りつけ強度/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)端子強度/引っ張り強度100N 耐電圧(V/min)AC500 耐衝撃200m/s2 耐振動(Hz)10~150 複振幅1.0mm または70m/s2
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


分解能12bitバイナリのアナログ入出力アダプタです。 アナログ入力2チャンネルとアナログ出力1チャンネルをもつ入出力混合のアダプタです。 2チャンネルの電圧入力(DC0~10V)、または電流入力(DC4~20mA)が可能です。 1チャンネルの電圧出力(DC0~10V)、または電流出力(DC4~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに、電圧入力または電流入力を指定できます。
チャンネル数(入力)2チャンネル、(出力)1チャンネル 入力特性各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。 出力特性出力モード(電圧/電流出力)が設定できます。 デジタル出力12bitバイナリ デジタル入力12bitバイナリ アナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗5k~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下) アナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 入力電圧(V)±20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず) 分解能16-bit 消費電流(mA)670(Max..)(DC5V) 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 ケーブルUSBケーブル 使用コネクタ68ピン 0.8mmピッチコネクタ、HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品 転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード) 入力レンジバイポーラ±10V チャネル数1ch 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数64ch(シングルエンド)、32ch(差動)
1個
109,400 税込120,340
5日以内出荷


1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP0Rアナログ入力ユニット
入力電圧(V)-10~+10 14bit(-8000~+8000)、-5~+5 14bit(-8000~+8000)、0~+10 14bit(0~+16000)、0~+5 14bit(0~+16000) 分解能最大:14bit(1/16000) その他の機能平均処理(移動、回数)、旧プログラム対応機能(12bit) 入力インピーダンス(Ω)約1M 入力電流(mA)0~20 14bit(0~+16000) 変換速度2ms/全ch
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
仕様チャンネル間絶縁電圧、電流、熱電対、測温抵抗体 規格UL/C-UL、CE 入出力点数アナログ入力8ch
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷


質量(g)約145 耐電圧500V AC 1分間 チャンネル数8 入力インピーダンス(Ω)電圧:1M、電流:250 絶縁方式入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ、チャンネル間:フォトモスリレー 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時-40~+70 使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと) 耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) 変換速度5ms/ch+5ms(注)25ms/ch+25ms測定ch数にドリフト補正測定時間を加算(注):ACノイズ除去は無効となります。 絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて) 総合精度±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃) 入力レンジ(分解能):熱電対(分解能:0.1℃)/K1:-100.0~600.0℃/K2:-200.0~1000.0℃ J1:-100.0~400.0℃/J2:-200.0~750.0℃ T:-270.0~400.0℃/N :-270.0~1300.0℃ R:0.0~1760.0℃/S : 0.0~1760.0℃ B:0.0~1820.0℃/E :-270.0~1000.0℃ PLII:0.0~1390.0℃/WRe5-26:0.0~2315.0℃(分解能):電圧/-10~10V DC(分解能:1/62,500) 0~5V DC(分解能:1/31,250) 1~5V DC(分解能:1/25,000) -100~100mV DC(分解能:1/62,500) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0~5V DCです(分解能):電流/0~20mA(分解能:1/31,250) 4~20mA(分解能:1/25,000)(注) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0~20mAです 消費電流80mA以下 耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
32日以内出荷

入力点数4点 分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタスクリュー端子台 14-pin×2 アズワン品番64-8863-48 入力レンジアナログ±10V 出力レンジアナログ±10V 応答速度(入力)200nsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL 回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数8ch
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5 入力点数4点 分解能16-bit(ADC) サンプリング周期10μsec、ch(max.) 使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 入力レンジ±10V 応答速度(入力)200nsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC5-TTL 回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理) 入力チャネル数8ch(差動)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

1台
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ入力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

入力種類DC入力 適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC 制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式) 構造盤内内蔵型 保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃)-20~60 EMC規格ゾーンB 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 命令約220種類 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当 耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分) プログラミング言語ラダーチャート方式 使用周囲湿度(%RH)10~90 端子ねじサイズM3
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

920MHz 帯小電力無線経由で、アナログ入力3点、リレー出力(1a)2点を監視制御できるIOユニットです。
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

NX-ADアナログ入力ユニット。オムロンのNX-ADシリーズ産業用アナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの組み合わせで、フリーランリフレッシュ方式と同期I/Oリフレッ
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm アズワン品番65-7317-77
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

Omron NX-AD シリーズは、Omron のアナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX-AD 入力ユニットです保護等級( IP ) IP20
仕様●アクセサリタイプ:アナログI/Oモジュール●併用可能製品:NX I/O ユニット アズワン品番65-7272-74
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5 入力点数4点 分解能16-bit(ADC) サンプリング周期10μsec、ch(max.) 使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 入力レンジ0~20mA 応答速度(入力)200nsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC5-TTL 回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理) 入力チャネル数8ch(差動)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

Omron CS1W-AD シリーズは、アナログ入力ユニットです 0.25 ms / pt 変換時間の入力 x 8CS1W シリーズ用アクセサリです
仕様●アクセサリタイプ:アナログI/Oモジュール●併用可能製品:CS1 シリーズ●コード番号:215-8829 アズワン品番65-7275-85
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

SIEMENS入力ユニット 1762
エコ商品
Siemens のこのアナログ入力ユニットは、 PLC (プログラマブルロジックコントローラ)用の追加モジュールです。CPU (中央処理装置)とプロセス制御装置の間でのデータ転送に役立ちます。4 つの入力があるため、 PLC 、電源装置、及びセカンダリデバイスに接続できます。アナログ機能とは、デジタルタイマーの静的値ではなく、可変値の信号をモジュールが受信することを意味します。定常状態で 0.05 % の繰り返し精度により、ユニットが正確なデータ転送を保証します。
寸法(mm)73×15×58 シリーズ1762 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数4
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Omron CJ1W-PDC15 は、単一絶縁アナログ入力ユニットで、温度センサ入力やアナログ信号入力などのあらゆるタイプの入力に対応する入力ユニット x 2 です。このユニットは、CJ / NJ コントローラ用です。入力エラー検出 入力チャンネルを隔離することで、入力間の不要な電流経路を防止します チャネル
仕様●アクセサリタイプ:絶縁型アナログ入力ユニット●併用可能製品:CJ シリーズ アズワン品番65-7274-72
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

NX-ADアナログ入力ユニット。オムロンのNX-ADシリーズ産業用アナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの組み合わせで、フリーランリフレッシュ方式と同期I/Oリフレッシュ方式に対応しています。どのモデルも高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1ユニットで最大8点のアナログ入力を取り込めます。NXシリーズEtherCATカプラを使用して、フリーランリフレッシュ方式又はI/O同期リフレッシュ方式を選択できます。入力更新サイクルはチャンネル当たり10 μs、分解能は1/30000で、高速計測や高精度制御に最適です。すべての基本モデルにシングルエンド入力タイプと差動入力タイプがあります。ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。ねじなしプッシュイン式端子台により、配線工数が大幅に削減されます。全モデルが幅12 mmで、キャビネットの省スペースを実現します。
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●電源電圧:-10 → +10 V●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2798 アズワン品番65-7317-76
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

Omron NX-HAD シリーズは、最高解像度 1/64,000 の高速アナログ入力ユニットです。サンプリング機能付きの 4 チャンネル同時サンプリングです 5 μ s までタイムダウンしますコントローラのタスク期間に関係なく、4 チャネルから 5 μ s ごとにアナログ入力信号を連続的にサンプリングします データを取得するタイミングを指定するさまざまなトリガ関数
仕様●アクセサリタイプ:アナログI/Oモジュール●コード番号:215-8936 アズワン品番65-7273-38
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

OmronCJ1W-PH41Uは、4つの入力チャンネルに対応する汎用アナログ入力ユニットで、それぞれ抵抗温度計、熱電対、DC信号、又はポテンショメータ入力に設定できます。すべての入力が絶縁されています。入力エラー検出入力チャンネルを隔離することで、入力間の不要な電流経路を防止しますチャネル
仕様●アクセサリタイプ:ユニバーサルアナログ入力ユニット●併用可能製品:CJ シリーズ アズワン品番65-7276-04
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Omron CJ1W - AD081-V1 ( SL )は、8 つの入力を備えたアナログ入力ユニットで、8000 ごとに 1 : 4000 の分解能とねじなしクランプ Terminal も備えています。標準の USB ポートとイーサネットポートを使用して、簡単にアクセスできます プログラミング用 非常に柔軟性が高く、PLC をユーザーに適応させます 互換性のあるさまざまな入力出力ユニットを使
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ1W●範囲:Sysmac アズワン品番65-7273-85
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

仕様【サンプリングレート】 100ks/s【アナログ入力】 8ch【分解能】 16bitA/Dを8個使用、同時サンプリング【その他】 デジタル出力電流±24mA、トリガーレベル設定可能【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

Omron CS アナログ / プロセス I/O ユニットは、幅広いアナログ入力ユニットを提供します。これは、低速でマルチチャンネル温度測定から高速で高精度のデータ収集まで、あらゆる用途に対応します。このアナログ出力は、正確な制御又は外部表示に使用できます。スケーリング・フィルタリング・アラーム機能を内蔵した Advanced ユニットにより、複雑な PLC プログラミングの必要性が軽減されます。高精度のプロセス I/O ユニットをサポートし、広範なセンサを取り揃えており、迅速かつ正確なデータ収集を実現します。すべてのプロセスと温度の I/O ユニットを備えており、個々のチャンネル間を分離します。オフセット / ゲイン調整可能 M3 コネクタに対応 定格電流: 4 → 20 mA 解決策 1 : 4000/8000
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御●範囲:CS●コード番号:215-8175 アズワン品番65-7272-76
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Omron PLC 拡張モジュールOmron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、アナログ信号と通信するための 4 つの出力インターフェースです。アナログモジュールは、CPU の右側に他の拡張モジュールとともに装着されます。定格電圧は 24 V dc、電流 12 mA です。入力ユニットは、アナログ入力信号をバイナリデータに変換する機能
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CJ Series●出力タイプ:Analogue●シリーズ:CJ Series●出力電流:12 mA●寸法:90 x 31 x 65 mm アズワン品番65-7284-97
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷