育苗期後半から始める害虫防除。
アセタミプリドとシアントラニリプロールを含有する混合粒剤で幅広い殺虫スペクトラムがあります。
セル苗やポット苗に対して育苗期後半の株元処理で各種害虫の防除が可能です。
速効性と残効力を兼ね備えた防除効果が最適化された粒剤です。
速やかに効果が現れるため、一部の害虫が媒介する病害の蔓延を抑制します。
混合殺虫粒剤なので、異なる作用機構を持つ薬剤抵抗性害虫にも有効です。
粒剤タイプの薬剤なので、天敵、訪花昆虫に対して影響の少ない薬剤です。
有効成分アセタミプリド0.25%とシアントラニリプロール0.5%
適合作物すいか、なす、トマト、ミニトマト、ピーマン、きゅうり、キャベツ、はくさい、ブロッコリー、カリフラワー、レタス、非結球レタス、ねぎ
農林水産省登録第(号)23623
適合病害虫アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類、コガネムシ類幼虫、ハスモンヨトウ、ネギアザミウマ、コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ヨトウムシ、ナモグリバエ、ネギハモグリバエ、シロイチモジヨトウ
毒劇区分普通物
剤形粒剤
1個(1kg)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
アベイルオリジナルのABU アンバサダー用メカニカルブレーキノブです。スプール、リテーナー、ハンドルナット、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトをお楽しみ下さい。なお2モデルあるうち、BCAL-55STのほうが幅広い機種に対応しています。詳しくは下記スペック表をご覧ください。
適合機種【BCAL-55ST適合】1000/1000C 2000/2000C 1500CAリミテッド/3500CAリミテッド 4500/4500C/4600CB 5000AL/5000C/5001C(ナベリム)/5500C(マミヤ ブルーグレー)/5500C(エビス)/5500ストライパー 6000C/6500C 7000Cコンパクト/7000CL/7200/7000iシンクロ/7000Cシンクロ
材質アルミ合金
寸法(mm)BCAL-55ST 高さ:約9.5 深さ:約8.3 BCAL-55FL 高さ:約9.2 深さ:約8.0
質量(g)BCAL-55ST:1.1 BCAL-55FL:1.4
多くのアンバサダーや一部モラムシリーズに適合する#5145の互換品です。メカニカルブレーキキャップ内に入れてお使いください。※アンバサダー1000に使用されている#975042にも適合します。※2枚セット・10枚セットの販売です。
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
爪部分が破損した「Avail製ウォームシャフト」をメーカー宛に送付していただき、破損部分のパーツを交換致します。なお、ABU純正パーツの交換は承っておりません。
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
アオムシ・ヨトウムシなどのチョウ目害虫をはじめ、その他広範囲の害虫に効果があります。
野菜・果樹・茶など様々な作物で使用できます。
多くの作物で収穫前日まで散布でき、野菜は育苗期の灌注でも使用できます。
作物に安全性が高く、安心して使用できます。
残効性が高く、長期間作物を守ります。
農林水産省登録第(号)24318
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
有効期限(年)3
ABU 4000~6000番シリーズ、モラムSXシリーズなどで利用可能なリテーナーです。ハンドルナットの中心と、リテーナーを固定するビス穴の中心間距離が12.5mmになります。一部オールドのABUでは、4000番台、5000番台のリールでも10mmのリテーナーを採用している機種がございます。ご注意下さい。色合わせが出来るように、各色をラインナップしました。 スプール、ハンドル、リテーナーなどと共に、カラーコーディネイト可能です。
適合【リール】ABU4000~6000シリーズ ABU モラムSXシリーズ、など多数ご購入前に、サイズをご確認下さい。
材質アルミ合金
寸法(mm)使用可能ナットサイズ:対辺10 ナットと固定用穴のピッチ:12.5
質量(g)0.6
ABU Ambassadeur 5000ブロンズブッシング用マイクロキャストスプールです。純正スプール(5000(4スクリュー):約24.9g)に対し、AMB5030Rが約8.9g、AMB5050Rが約8.3gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
適合機種Ambassadeur 5000/5000D ※ボールベアリング仕様のスプールは、5000Cには適合しません ※ウルトラキャストモデル、パーミングモデルは取り付け不可
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス
色ブラック
質量(g)Microcast Spool AMB5030R:約16.0 Microcast Spool AMB5050R:約16.6
溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5030R:3.0 Microcast Spool AMB5050R:5.0
糸巻量Microcast Spool AMB5030R:ナイロン3.0号(12lb) -75m Microcast Spool AMB5050R:ナイロン4.0号(16lb)- 70m
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Avail × tailwalkのコラボレーションが生み出すクラス最上級のフィーリング
コンビリングに新サイズ登場!。最強の強度を誇るプレスリングに平打ち加工を施した強力スプリットリングをセットしたコンビリング。新たに3号が追加されました。
用途釣り・青物・ジギング
新しいタイプの殺虫剤です。
優れた殺虫活性、チョウ目およびアザミウマ目に高い活性があります。
優れた耐雨性と残効性があります。
天敵・有用昆虫に対する影響が少ないです。
有効成分ピリダリル10.0%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)21333
適合病害虫コナガ、ナモグリバエ、ハスモンヨトウ、ミナミキイロアザミウマ、タバコガ類、シロイチモジヨトウ、ハモグリバエ類、マメシンクイガ、オオタバコガ、ナカジロシタバ、アオムシ、ネギアザミウマ、ヨトウムシ
毒劇区分普通物
剤形水和剤
相対する性能を併せ持つ、高性能シンカー。ヘビーキャロライナシンカーにおいて必要な要素は、ピンスポットを感じとる「感度」と、ストレスなく使用するための「スリ抜け」である。"ビーツTG"はリグの進行方向・後方に対して重心があるバランスと、特徴的な本体の張り出し形状によって、過度な引っ掛かり感を実現。魚が好むピンスポットを的確に捉える事が可能となる。ただし、根掛かりが多いとシンカーは使い物にならない。引っ掛かり感を得ながらも、根掛からないバランスを追求。シンカーのテーパー形状とリグの進行方向に突き出たチューブにより、障害物にコンタクトした際にシンカー前方を上に持ち上げる力が働き、根掛かりにくい。また、長く硬いチューブは岩の隙間に入り込むのを抑制し、ライン保護にも一役買っている。 "スタック感"と"スナッグレス性能"という相反する要素を両立する、理想のヘビーキャロライナシンカー。それが「ビーツTG」
用途フィッシング
オフセットハンドルSTi2や14カルカッタコンクエストの純正ハンドルなどの。リテーナーが一段下がっているハンドルに対応しています。12/19アンタレスの純正ハンドルでご使用の際は、レンチとハンドルが接触します。ハンドルにキズがつかぬようご注意下さい。対辺10mm、対辺11mmの2種類のサイズを1本にした、メガネレンチです。全長9cm弱ですので、必要以上に力を掛けずにしっかりと締め込む事ができます。リール付属のレンチのように、薄くないので、回したときに手が痛くなりません。アルマイト加工により、6色をラインナップしました。
材質アルミ合金 ゴムパッキン
質量(g)0.4(1ヶ)
適合ノブAvailオリジナルノブ ウッド平ノブ Avail製ノブ以外には付きません。
極めて尖った存在であるヘビーシンキングミノーを、独自のセカンドリップ構造によってリトリーブスピードを落としても対応できる高い汎用性を実現した『G-コントロール』に、オフショアでの使用を想定した120mmサイズが登場。幅広いリトリーブスピードへの対応、遠投性能、ヘビーシンキングミノーとは思えないナチュラルなアクションなどの性能はそのままに、貫通ワイヤー構造にしてオフショアでの大型魚への対応力を高めました。
2019年より歯形状の変更と、厚みを1.2mmに変更しました。(旧モデルは1.0mm)。材質を真鍮から超々ジュラルミンに置き換え、軽量化。IARモデルは不要なラチェット部を排除し、より軽量に仕上げました。非IARモデルは、ワンウェイ機構のラチェットの歯形状を変更し、数を増やすことで逆転時の遊びを少なくしました。また、クラッチ戻しのポストを4本とすることで、ハンドル90度回転でクラッチを戻すことが出来ます。◆テフロンワッシャー MGB-WASH 0.8mm 1個が付属した商品です。◆1600C、2600Cなどのサムバーモデルには適合しません。
材質本体:超々ジュラルミン(ハードアルマイト加工) ワッシャー:テフロン
質量(g)2500C (非IAR)用:3.5 2500C (IAR)用:3.2 2501C (非IAR)用:3.5純正質量:2500C (非IAR)用:10.3 2500C (IAR)用:11.2 2501C (非IAR)用:10.3
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
配管に使用されているアスベスト除去用グローブバッグです。除去作業部分と、除去した廃棄物を隔離する部分との2つの空間を備えた構造。
用途アスベスト含有配管断熱材除去作業に。
材質本体:ポリエチレン グローブ部:ラテックス
厚さ(μm)150
関連資料(0.63MB)
取扱説明書(1.14MB)
ラチェットハンドルのベストセラー!
ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍!
グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。
グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。
また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています!
差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。
グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。
グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ
全長(mm)180
差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]
ヘッド幅(mm)27
ギア数60
1本
¥8,636
税込¥9,500
当日出荷
ABU Ambassadeur 2500C/2501C用のオフセットフレームです。純正フレームから交換することでリール重量の大幅な軽量化が可能です。
適合機種ABU アンバサダー 2500C用:2500C/2500CI/2500CDL/3500C/3500CSなど 2501C用:2501C/2501CDL ※IAR、非IARどちらにも適合します ※1600C/2600Cには適合しません
材質超々ジュラルミン (一部アルミ合金)
質量(g)約29 純正フレーム2500C/2501C:51.0 ※モデルにより異なる場合があります
オフセット量(mm):7.5
大人気のアベイルオリジナルオフセットレンチにコンパクトなショートモデルが登場しました。オフセットハンドルSTi2や14カルカッタコンクエストの純正ハンドルなど、リテーナーが一段下がっているハンドルに対応しています。
材質アルミ合金(超々ジュラルミン)アルマイト加工により着色 レーザー加工により印字
厚さ(mm)本体:3 口金:5
全長(mm)55
適合サイズ(mm)対辺10のボルト及びナット(ABU:1500~6500 シマノ:バス用、小型ベイトリールなど)対辺11のボルト及びナット(ABU:7000 シマノ:ジギング用ベイトリールなど)
ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せます、車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。
用途車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所での作業に
差込角(mm)9.5
全長(mm)240
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)410
ギヤ歯数60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
滑りにくい靴底。軽い足取りハミングステップ。
材質表:ポリエステル100%、底材:合成底(TPR)
標準質量(g/片足)110(Sサイズ)
足幅4E
使用場所室内用
ABU Ambassadeur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプール、トラウトスペシャルモデルです。従来のモデルより浅溝化しTR仕様にする事で、スプール最外径部分を低慣性化、より軽量なルアーに対応します。また同重量においても従来モデルより軽い力でのキャスティングが可能に。純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。★ トラウトスペシャルモデルとは 管理釣り場や渓流などのトラウトフィッシングでのレギュラーサイズの魚をターゲットに開発したライトタックル向けスプールです。ある程度の強度を犠牲にして、超軽量ルアーの飛距離向上を狙いました。本流の大型トラウトやバスフィッシング同等以上の耐力を必要とする激しい釣りには向きません。
適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake AMB2518、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※純正の2ポイントブレーキ装着可能
適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CDL / 2500CS Rocket2500CI / 2500C IAR /2501C / 2600C IAR / 2601C IAR2600C Elite / 2601C Elite 復刻版、IARでないものなどにも適合
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン
質量(g)約5.8
溝深さ(mm)1.8
糸巻量PE0.6-100m
ABU アンバサダー1500C/2500C/2501C/3500Cシリーズのカスタムパーツです。純正部品が白く変色していたり、劣化による割れ等がある方はその交換用としてお役立てください。クラッチアームスプリングが1個付属します。
適合CLUTCHARM10369_R_BLK (右用):1500C 互換パーツ番号#10369を使用しているリール 2500C 互換パーツ番号75年式#10253/80年~#10369を使用しているリール 3500C 互換パーツ番号#975127を使用しているリール
材質ポリアセタール樹脂(POM)
質量(g)3.1(純正3.3
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ABU Ambassadrur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。 。溝深さは2.0mm、4.0mm、6.0mmの3タイプ。純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。
適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB2520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Spool AMB2540R:Microcast Brake AMB1520PE Microcast Brake AMB1540 Microcast Spool AMB2560R:適合なし 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB2520R/2540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ Microcast Spool AMB2560R: 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック
適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CI2500C IAR / 2500CS Rocket / 2500CDL / 2501C2600C IAR / 2600C Elite / 2601C IAR / 2601C Elite OLDモデル(復刻版、IARでないものなど) にも適合
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン
質量(g)Microcast Spool AMB2520R:約5.7 Microcast Spool AMB2540R:約5.7 Microcast Spool AMB2560R:約5.8
溝深さ(mm)Microcast Spool AMB2520R:2.0 Microcast Spool AMB2540R:4.0 Microcast Spool AMB2560R:6.0
糸巻量Microcast Spool AMB2520R:PE0.6-110m Microcast Spool AMB2540R:PE1.0-160m Microcast Spool AMB2560R:ナイロン3号(12lb)-80m
21カルカッタコンクエスト100/23カルカッタコンクエストBFS専用のアベイルオリジナルスタードラグ です。純正ハンドルや、Avail製オフセットハンドルLT、STi2、STi2.5に対応する形状です。
適合【DKNOB-CD3-2 適合リール】24カルカッタコンクエストシャローエディション HG30/31 23カルカッタコンクエストBFS(各ギヤ・左右ハンドルタイプに適合) 21カルカッタコンクエスト100/101(各ギヤに適合) 21カルカッタコンクエスト200/201 には不適合 21カルカッタコンクエスト200/201 HGには不適合 22カルカッタコンクエスト200/201 XGには不適合 純正ハンドル/Avail製オフセットハンドルLT・STi2・STi2.5に対応。
材質アルミ合金
質量(g)SD-23CNQ:5.8(純正:5.25
純正の2ポイントブレーキ(遠心ブレーキ)を4ポイントブレーキに変更できます。純正ブレーキではブレーキ力が足りず、バックラッシュするという方にお勧めです。ブラックの2種類はアンバサダー1500Cや2500C、3500Cなどに、ホワイトはSX Hi-speedの各サイズに適合します。
仕様ブレーキブロック 最大取り付け数:4ヶ
材質本体:ポリアセタール樹脂 ピン:ステンレススチール
質量(g)0.9
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
オールドバンタム用のマグネットブレーキです。※こちらの商品は、純正スプールには適合しませんのでご注意ください。Avail製マイクロキャストスプール使用時のみお使いいただけます。このパーツを使用することで、遠心・マグネットブレーキどちらのフィーリングもお楽しみいただけます。お客様のお好みに合わせてブレーキの種類をお選びください。(遠心とマグネットを併用することも可能です。)。また、スプール交換時などにブレーキブロックの脱落・紛失が無くなるメリットもあります。
付属品4Φ×3.5mm2個 4Φ×4.0mm2個 ※計4個のネオジム磁石が付属します。
適合機種MB-BTM-A適合:バンタム100/200(切削) ※純正スプール使用不可 ※SG表記のモデルも対応
材質本体:ポリアセタール樹脂(黒色)
質量(g)本体:5.2 ※マグネット込みの質量
内径(Φmm)MB-BTM-A:取付部内径11.80
マグネット最大装着数:4Φの磁石×6個
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
ABU Ambassadeur 5000C OLD用マイクロキャストスプールです。純正スプール(5000C(62172):約24.9g)に対し、約8gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
適合機種Ambassadeur 5000C(初期からエビス期までのモデル) Ambassadeur 5001C(1972年から1981年製のモデル)等、パーツ番号#8583のスプールが取り付け可能のモデル ※1986年以降製造、5001Cのナベリムは別モデルが適合⇒適合スプールはこちら ※ウルトラキャストモデル、パーミングモデルは取り付け不可
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス
質量(g)Microcast Spool AMB5030R-C:約16.0 Microcast Spool AMB5050R-C:約16.6
溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5030R-C:3.0 Microcast Spool AMB5050R-C:5.0
糸巻量Microcast Spool AMB5030R-C:ナイロン3.0号(12lb) -75m Microcast Spool AMB5050R-C:ナイロン3.5号(14lb) -60m
ABU Ambassadeur 1500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。AMB1520Rは渓流のトラウトや海のライトゲームに、AMB1540Rは本流域のトラウトやライトなバスフィッシングなどにおすすめです。純正スプール(1500C:約15.8g)に対し、AMB1520R・1540Rともに約10.6g軽量化しました。
適合【ブレーキ】(マグネットブレーキ)Microcast Spool AMB1520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Brake AMB1520PE Microcast Spool AMB1540R:Microcast Brake AMB1540 、(遠心ブレーキ) Microcast Spool AMB1520R/1540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※いずれも純正の2ポイントブレーキ装着可能
適合機種150Plus / 1500C / 1500C IAR / 1600C IAR / 1601C IARなど OLD(非IAR)モデル※1500CA Limitedには適合しません
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン
質量(g)Microcast Spool AMB1520R:約5.2 Microcast Spool AMB1540R:約5.2
溝深さ(mm)Microcast Spool AMB1520R:2.0 Microcast Spool AMB1540R:4.0
糸巻量Microcast Spool AMB1520R:PE0.6 -100m Microcast Spool AMB1540R:PE0.8 -130m
ABU用のオリジナルスタードラグです。アルミの切削品なので純正部品と交換することで軽量化が可能です。オールドのABU 5001Cなどは、左ハンドルですが右ネジになりますのでご注意下さい。お手持ちのリールのナット・ドラグのネジの向きを確認してからのご購入をお願いいたします。
材質アルミ合金(ジュラルミン)
アーム長さ(mm)ドラグ中心から25
ABU用のオリジナルスタードラグです。アルミの切削品なので純正部品と交換することで軽量化が可能です。オフセットタイプはオフセットハンドルに対応した形状となっております。オフセットタイプのスタードラグはIAR搭載機種のみの対応となりますので、購入の際はご注意下さい。
材質アルミ合金(ジュラルミン)
質量(g)5.3
アーム長さ(mm)ドラグ中心から25
Avail史上最軽量※のオフセットハンドルが登場!。15アルデバランなどの軽量リールの性能をさらにアップさせるため、ノブ軸に超々ジュラルミンを初めて採用!。また、ハンドルプレートも強度を残しつつ、更なる肉抜きを施し、より軽いハンドルが誕生しました。(※同一長さでの比較)。ラインナップは75mm、80mm、85mm、90mmの4サイズをご用意。90mmはエクストラハイギヤリールの巻き重り感の軽減に。85mmは15アルデバラン、14コンクエスト200、14クロナークCI4+等の純正ハンドルとほぼ同じ長さで、交換後も同じリズムで釣りが可能です。80mmは色々なスタイルに対応するオールラウンドな長さ。75mmはより軽量化を重視しながら手返し良く釣りが出来ることでしょう。※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、シマノ ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブとシマノ ハンドルノブ タイプA は付属の樹脂カラーで調整)対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。※ライギョ釣りなどの強度を要する釣りには適しておりません。
材質ハンドルプレート 超々ジュラルミン(アルマイト加工にて着色) ノブ軸 超々ジュラルミン(原色アルマイト加工)
質量(g)8.3
タイプノブ軸:レギュラー
対応機種23 カルカッタコンクエスト BFS 22アルデバランBFS 21カルカッタコンクエスト100/200 20メタニウム 15アルデバラン 50/50HG 15アルデバラン XG リミテッド 14カルカッタコンクエスト 100/200 15カルカッタコンクエスト 100HG/200HG 14クロナーク CI4+ 150/150HG 14スコーピオン 200/200HG 15クラド 200PG/200/200HG 13メタニウム 16メタニウム MGL 16アルデバラン BFS 16スコーピオン 70 17スコーピオン BFS 17スコーピオン DC 17コンクエスト BFS 17クロナーク MGL 18バンタム MGL 各左ハンドルモデルにも対応
超々ジュラルミン製の軽量化クリックホイールです。表面はプレーンな形状ですが、裏面には12本のスリットが入っており、純正品より細かいピッチで音が鳴ります。IARモデル用と非IARモデル用では形状が異なります。◆ごく一部のリール個体で発生する接触音の改善のため、2021年9月出荷分より表面端部の形状をなだらかに変更しました。
材質本体:超々ジュラルミン(ハードアルマイト加工)
質量(g)2500C 非IAR用2.1 2500C IAR用:1.9
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Ultracast Design Spool に採用されている2ポイントブレーキ(遠心ブレーキ)を4ポイントブレーキに変更できます。部品番号#19372と取り替えて使用します。純正ブレーキだけでは制動力が足りず、バックラッシュするという方に特にお勧めです。
適合【ブレーキブロック】部品番号 #20208(黒:重い)/#20209(青:軽い)/#20211(白:中間)
適合機種Ambassadeur 4000~6000番台ウルトラキャスト 部品番号#19372
材質ステンレス
質量(g)約1.1
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
強度と硬度に優れた超々ジュラルミンを使用し、切削加工にて製作したAvailオリジナルスクリューです。Avail製ハンドルリテーナーを固定するために必要なパーツです。
適合【リテーナー】Availハンドル用 Bタイプ Availピュアハンドル用 9-10mm
材質超々ジュラルミン
適合ハンドル【ABU イスズ ダイワ用】ピュアハンドルS(Type2) 60/65/70/75/80mm、 シングルピュアハンドルS 32.5/35/37.5/40mm、 オフセットハンドルLT 75/80/85/90mm、オフセットハンドルSTi2 85/90/95/100/105mm、パワーハンドルT4S 100/110mm 、Sトラッドハンドル 65/70/75/80mm【シマノ用】オフセットハンドルLT 75/80/85/90mm オフセットハンドル STi2.5 85/90mm オフセットハンドルSTi2 95/100/105mm
ABU製リール 13Revo/16Revo/ZENONシリーズに適合するメカニカルブレーキノブです。スタードラグ、スプールなどと共に、カラーコーディネイトが可能です。
適合【リール】16Revo LTX BF8 16Revo SLC-IB 16Revo ALC-IB/ALC-BF7 17Revo LT7/LV7/LC6 15Revo Elite Aurora 64Limited 13Revo Elite POWER CRANK5/POWER CRANK6 13Revo Elite7/Elite8 13Revo Elite IB 5/7/ROCKET9 Revo LTX/LT/LTZ/MGX/ALT/Deez6 ZENON MG7/ZENON LTX/ZENON LTX/ZENON BEAST9
材質アルミ合金
質量(g)1.4(メカニカルブレーキノブ本体のみ)
アベイルオリジナルのABU アンバサダー用メカニカルブレーキノブです。スプール、リテーナー、ハンドルナット、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトをお楽しみ下さい。なお2モデルあるうち、BCAL-55STのほうが幅広い機種に対応しています。詳しくは下記スペック表をご覧ください。
適合機種5000C(76年までの製造モデル)/5500C(72年から75年製と76年製の一部)/5500(75年製と76年製の一部)/5000D(75年製と76年製の一部)
材質アルミ合金
寸法(mm)BCAL-55ST 高さ:約9.5 深さ:約8.3 BCAL-55FL 高さ:約9.2 深さ:約8.0
質量(g)BCAL-55ST:1.1 BCAL-55FL:1.4
22アルデバラン専用のAvailオリジナルメカニカルブレーキノブです。
適合【リール】22アルデバランBFS ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。 ※純正ドラグ使用時も装着可能。
材質アルミ合金
質量(g)約1.64(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品1.56
アベイルオリジナルのメカニカルブレーキノブ17CRNCです。17クロナークMGLや17スコーピオンDCなどの機種から、14スコーピオン200、09スコーピオンXT1500など旧モデルなど幅広い機種に適合。左右ハンドル、ギヤ比に関わらず装着が可能です。機種によっては重量がわずかに増えてしまいますがリテーナー、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトが可能です。
適合【リール】09スコーピオンXT1500 10スコーピオンXT1000 10アメニスタ 11スコーピオンDC 11バスワンXT 14ブレニアス 14クロナークCI4+150 14スコーピオン200 15クラド200 15シティカ200 17クロナークMGL150 17スコーピオンDC ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。
材質アルミ合金
質量(g)約 2.3(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品 2.3(17クロナークMGL) 純正品 1.8(14スコーピオン200)
アベイルオリジナルの16メタニウムMGL用メカニカルブレーキノブです。16メタニウムMGLおよび15メタニウムDC、13メタニウムに適合します。左右ハンドル、ギヤ比に関わらず装着が可能です。重量はわずかに増えてしまいますがリテーナー、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトが可能です。
適合【リール】16メタニウムMGL 15メタニウムDC 13メタニウム ※各リールとも左右ハンドル、ノーマルギヤ、HG、XGに対応。
材質アルミ合金
質量(g)約 2.4(メカニカルブレーキノブ本体のみ)純正品 1.9
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ