1,684件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高切断抵抗・高強度・耐摩耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維100%を使用し、作業効率を高める柔軟性と耐久性の良さで経済的。
用途建設・硝子・鉄鋼・機械・プレス等、熔接・切削・太陽電池産業を伴う作業に。
1双
799 税込879
当日出荷


耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m)1 エスコ品番EA911AV-1 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.5 混率(%)ケブラー繊維100 生地綾織 瞬間耐熱温度(℃)500
1個
7,460 税込8,206
当日出荷

高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。 ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ 材質ケブラー 再生紙使用マーク適合
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 高強度・高弾性…ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強い繊維です。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。 トラスコ品番137-2858 厚さ(mm)2.2 質量(g)80 材質(繊維部)アラミド繊維 色(手首部)イエロー
1双
999 税込1,099
当日出荷

軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。 折りたたみや運搬が非常に簡単です。 水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。 切ってもほつれることがありません。
アズワン品番8-1089-01 材質コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000 耐熱温度(℃)450以下
1枚
22,300 税込24,530
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創手袋 薄手 モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本)2 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1双ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。 切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。 仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
1袋(4本)
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐切創手袋 モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。) 良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本)5 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1双
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用し、裏面には帆布を使用しています。 帆布を使用することにより、強度が増し装着時の安心感が得られます。
用途アラミド繊維は耐熱性に優れ、製品破片の飛来や切削切り粉等による怪我から手首を守ることができますので、機械加工、切削加工、プレス加工、鍛造加工等の仕事に従事されている方に適します。 材質(表)アラミド48%、(裏)帆布48%、(留め部)マジックテープ(ポリエステル)4% 長さ(mm)330 幅(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐刃性、耐熱性
1双
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。 難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。 トラスコ品番273-5423 厚さ(mm)2.0 質量(g)70 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド繊維 色(手首部)イエロー
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

アラミド繊維(ケブラー)の切断に最適です。ナイロン繊維、布地、フィルム、釣糸、ビニールロープ、紐などの切断もできます。 細かなギザ刃が素材を逃さずしっかりカットできます。刃先は高周波焼入れ処理済です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。
用途光ファインバーコード内のケブラー被覆の切断など。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部)60-62、(刃先)HV1200 材質(刃)モリブデン・バナジウム鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも使えるスリングです。 過熱しても溶融することがなく、耐スパッタ性を有しています。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐熱用ベルトタイプ、高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
仕様両端アイ形耐熱性に優れたアラミド繊維を使用 材質アラミド繊維100%
1本
21,980 税込24,178
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。 ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しています。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。 厚さ(mm)2.2 規格EN388 2003、EN388 2016 材質(繊維部)アラミド繊維 滑り止め効果なし
1双
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。 刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断 材質ステンレス鋼(420J2) 全長(mm)205(先端キャップ除く) 質量(g)142 切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
中指長(cm)9.5 手の平幅(cm)15.2~15.5 材質コーネックス(R) 混FBLフェルト 黄色系 入数(双)1 機能耐熱、難燃 耐熱温度(℃)(素材)400
1双
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです(YS-T2L) アラミド繊維と対円繊維を撚った糸で編むことで耐炎性をUP(YS-T3L) 手首部分が4cm長いロングタイプ。
用途建設・自動車・機械・鉄鋼・ガラス・造船など RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒色を嫌うラインにも使用できるよう色調は白としています。 9040-Wは柔軟に編組しており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー、パルプスラリー、製紙用白水 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)260 使用pH範囲2~13
1巻(3m)
7,698 税込8,468
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スーパーアラミド繊維ケブラー[[(R)]]を使用したハイゲージシームレス手袋です。 敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。 洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋 トラスコ品番496-5311 厚さ(mm)0.6 質量(g)17.5 規格EN388 2003、EN388 2016 機能耐切創 材質(表)アラミド繊維 材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン 色(手首部)ホワイト
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

耐切創性と耐熱性を兼ね備えています。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約260 入数:1双 材質:表地/パラ系アラミド・メタ系ノーメックス、裏地/混紡 中指長:約75mm 素材耐熱温度:約200℃ アズワン品番3-1809-01
1双
1,810 税込1,991
当日出荷

手袋全体にアラミド樹脂ケブラー(R)とポリウレタン弾性繊維を使用。切創防止効果に優れた手袋です。 手のひら側には突き刺しや磨耗に強く、耐切創性、耐油性に優れたニトリルゴムをコーティング。手によくなじみ、長時間作業にも疲れません。 背抜きタイプで通気性が良く、ソフトで蒸れません。
タイプ背抜きタイプ 材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トワロン(TOWA/東和コーポレーション)アラミド手袋(13ゲージ)
トラスコ品番432-3548 厚さ(mm)0.85 質量(g)26 機能耐切創 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(繊維部)アラミド繊維 耐切創性2
1双
639 税込703
当日出荷

耐切創用厚手軍手。子供用の耐切創手袋。 アラミド繊維なので熱にも強く耐切創レベルは4。 キャンプやアウトドアでも子供の手を守れて安心。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラミド製できれにくいです。耐切創に優れ綿の数倍の強さを誇ります。柔軟性、耐久性抜群、耐熱性あり。一般作業に伴う危険防止、労働災害防止に。
用途耐切創に優れ綿の数倍の強さを誇ります。柔軟性、耐久性抜群、耐熱性あり。一般作業に伴う危険防止、労働災害防止に。
1個
599 税込659
当日出荷

アラミドを配合した複合フィラメント繊維糸を使用したニット素材で、難燃性(炎事故消化性)、非溶解性です。・独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。・すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4。・耐熱性能は315℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.25秒)
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業 仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド 素材アラミド繊維ニット 特性耐熱、耐切創
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。左右兼用タイプです。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。 材質表:アラミド繊維、裏:ナイロン イエロー 規格EN388 2003、EN388 2016 機能耐切創 材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン ゲージ数15 耐切創性3、2/B
1袋(10枚)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄手なのでインナーとしても使用できます。
1双
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途耐切創用厚手軍手 混率(%)アラミド繊維100 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


全長(mm)230 入数(双)1 混率(%)パラ系アラミド繊維100 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)250 アズワン品番1-2767-11
1双
1,190 税込1,309
当日出荷

刃部に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさず確実にカットします。
用途アラミド繊維の製造や加工現場に。 刃厚(mm)3
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バージン繊維100%なので軽くてゴワつかず柔軟性に富んでいます。切創、摩耗に強いです。
用途工場等。ガーデニング。アウトドア。 厚さ(mm)2.0 耐切創性3 性別女性用
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他のグランドパッキンより、耐摩耗性にすぐれているため、長期間安定して、シールができます。 他のグランドパッキンより、スラリーに適しています。パルプや製紙工場など、スラリーを使用する箇所に、適しています。 耐熱性に優れています。
用途各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。 特性耐摩耗性、耐熱性 適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)260 使用pH範囲2~13
1巻(3m)
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)