商品豆知識
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。
高強度・高弾性…ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強い繊維です。
カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。
トラスコ品番137-2858
厚さ(mm)2.2
質量(g)80
材質(繊維部)アラミド繊維
色(手首部)イエロー
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ
材質ケブラー
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
モノタロウ
¥699
税込¥769
アラミド繊維(ケブラー)の切断に最適です。ナイロン繊維、布地、フィルム、釣糸、ビニールロープ、紐などの切断もできます。
細かなギザ刃が素材を逃さずしっかりカットできます。刃先は高周波焼入れ処理済です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。
用途光ファインバーコード内のケブラー被覆の切断など。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(刃部)60-62、(刃先)HV1200
材質(刃)モリブデン・バナジウム鋼
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
溶接用前掛け。
革より優れた柔軟性と軽量性があります。
材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材
エスコ品番EA353AP-20
種別エプロン
寸法(mm)940×580
質量(g)290
タイプネックハンガー
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌々日出荷
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。
耐切創レベル3
長さ(m)1
エスコ品番EA911AV-1
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.5
混率(%)ケブラー繊維100
生地綾織
瞬間耐熱温度(℃)500
1個
¥7,460
税込¥8,206
当日出荷
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。
切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。
仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
アラミド繊維を採用し、ハードな作業に対応する耐切創手袋。
高強度のアラミド繊維を採用しています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。
折りたたみや運搬が非常に簡単です。
水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。
切ってもほつれることがありません。
アズワン品番8-1089-01
材質コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
耐熱温度(℃)450以下
1枚
¥22,300
税込¥24,530
当日出荷
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
エスコ品番EA628AT-130
材質ケブラー紡績糸
全長(m)290
番手#30
引張強度(N)54
太さ(mm)0.25
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
アラミド繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち、断面角形に編組したコイルパッキンです。
耐磨耗性にすぐれ、ほかに例を見ないすぐれた耐久性を有するメンテナンスフリーに一歩近づいたパッキンです。
スラリーや高粘度流体の回転軸シールとして卓越した性能を発揮いたします。
用途ポンプ、回転・往復動機器用
特性耐摩耗性
適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ
適合流体回転ポンプ軸用(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油(第2推奨製品)加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(アダプターパッキン専用)、パルプ液機器用(第1推奨製品)汚水、泥水、粉体(第2推奨製品)スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類
仕様軸への攻撃性、可
色茶
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)2.0、(機器用)14.7
pH値2~13
最高使用温度(℃)260
最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)16、(機器用)5
許容PV値(MPa・m/s)14.7
耐切創手袋と併用で、手先から手首・腕までしっかりガードできます。
用途金属加工、ガラス加工、自動車関連、機械組立、廃棄物処理、運輸・物流業など
色イエロー
材質アラミド繊維他
厚さ(mm)3
幅(cm)7.5
ゲージ数7ゲージ編
耐切創性4
刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。
刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断
材質ステンレス鋼(420J2)
全長(mm)205(先端キャップ除く)
質量(g)142
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ アラミド繊維用
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
刃部に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさず確実にカットします。
用途アラミド繊維の製造や加工現場に。
刃厚(mm)3
普段履きの耐切創手袋に最適。
シャンク取り付け式なので交換が容易です
逆回転での使用不可です
使用限界温度250℃
用途高温になった金属の清掃、切粉払いに。使用工具:電気ドリル・ボール盤。
ブラシ長(mm)40
全長(mm)100
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500
線径(Φmm)0.2
材質(軸)真鍮
刃部分に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさずカットします。刃先保護キャップ付。
全長(mm)165
質量(g)61
刃長(mm)40
材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS-6M)、ポリエチレン樹脂
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
軽量で使いやすい小型サイズ。 アラミド繊維専用超硬質鋏、クラフトタイプです。 刃部にマイクロエッジ加工を施し、切りたい物を逃さずに掴み、スムーズに切断できます。 柄は手にやさしく長時間の仕様にも疲れにくい、ソフトグリップを使用しています。
用途アラミド繊維など超硬繊維の切断
仕様マイクロエッジ加工、ソフトグリップ
トラスコ品番212-0542
全長(mm)160
質量(g)70
刃長(mm)35
材質(刃)スーパーハイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
耐久性、機能性抜群!ハイテク時代のスーパーカット。 アラミド繊維専用の超硬質鋏です。 新素材スーパーハイス(高性能超硬質合金)の採用により、耐久性が大幅に向上。 刃部のマイクロエッジが繊維を逃がさずキャッチし、無駄な力をかけずに思いのままにカットできます。
用途アラミド繊維など超硬繊維の切断
全長(mm)260
刃長(mm)105
仕様マイクロエッジ加工、アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット
トラスコ品番211-9072
質量(g)260
刃厚(mm)4.3
材質(刃)スーパーハイス
アズワン品番6-3002-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
アラミド繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。うす手で手にぴったりフィットし、柔軟性に優れています。下履きとしての使用にも適しています。
用途自動車関連。金属部品加工。
トラスコ品番857-2255
材質アラミド繊維、スパンデックス
厚さ(mm)約1.0
色イエロー
サイズフリー
入数(双)10
機能耐切創、耐摩耗、柔軟性
全長(cm)23
中指長(cm)7.3
手のひらまわり(cm)17.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
材質刃:刃物用特殊ステンレス、グリップ:ABS、エラストマー、キャップ:ABS
全長(mm)210
質量(g)136
全幅(mm)98
刃長(mm)58
刃厚(mm)3
アズワン品番64-2221-38
1丁
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
全長(mm)150
刃長(mm)70
刃先形状ギザ刃
材質(刃)ステンレス
アズワン品番64-7867-92
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。
軸径(Φmm)3
摘要金型等の仕上げ、クリーニング
質量(g)3.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)アラミド繊維
アラミド繊維の特殊な布専用のはさみ。
独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。
厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。
切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用。
鋏の要となるネジ部分は、緩みがでない特殊ネジ・ダブルナットを採用。
グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。
刃部は、ビーズブラスト仕上により、錆を防ぐ。糊が付きにくい加工。
用途アラミド繊維用
全長(mm)240
質量(g)257
材質(グリップ)オレフィン系エラストマー樹脂
刃厚(mm)4(母材)
材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス銅
刃先処理ビーズブラスト仕上げ
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
軸径(Φmm)3
摘要金型等の仕上げ、クリーニング
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)アラミド繊維
甲側・平側の両面をアラミドWニット使用した強化タイプ。
用途簡易防火・耐切創
高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。
サイズフリー
全長(mm)約320
耐熱温度(℃)400(目安)
材質手の甲:アラミド繊維、 手の平:PBO繊維、 裏:綿中:断熱材
幅(mm)110
質量(g)150
規格EU規格CEEN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル4
1個
¥9,750
税込¥10,725
当日出荷
全長(mm)150
刃長(mm)50
刃先形状ギザ刃・そり刃
材質(刃)スチール
アズワン品番64-7867-96
1個
¥4,960
税込¥5,456
8日以内出荷
材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材
全長(mm)約320
質量(g)190
アズワン品番64-2207-15
着脱方式マジックテープで簡単脱着できます。
1足
¥13,100
税込¥14,410
当日出荷
溶接用前掛け。
革より優れた柔軟性と軽量性があります。
材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材
特性耐炎
エスコ品番EA353AP-21
質量(g)170
タイプ肩の後で紐を結び
寸法(cm)(肩口周り)20
全長(cm)38
手首周り(cm)16
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
サイズフリー
全長(mm)約320
耐熱温度(℃)約500
材質手の甲:アラミド繊維、 手の平:PBO繊維、 裏:綿、中:断熱材
規格EU規格CEEN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル4
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
アラミド素材で高い耐熱性と難燃性!
防弾チョッキにも使われ、刃物にも強いトールグローブ!
材質内側:綿、表側:Aramid(Para+Meta)、手首:ゴムバンド
色グリーン
寸法(cm)約28×9.5
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。
サイズフリー
全長(mm)約260
耐熱温度(℃)400(目安)
材質手の甲:アラミド繊維、 手の平:PBO繊維、 裏:綿中:断熱材
幅(mm)110
質量(g)140
規格EU規格CEEN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル4
1個
¥9,250
税込¥10,175
翌日出荷
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル4。炉前、ボイラー周り等遮熱性・耐熱性が必要な作業手袋として最適です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
サイズフリー
耐熱温度(℃)約500
材質表:PBO繊維100% 中:ケブラー繊維フェルト裏:綿100%手口:〔表〕ケブラー繊維 〔裏〕綿100%
厚さ(mm)7.5
質量(g)300
規格EU規格CEEN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル4
型番MZ610
全長(cm)34
中指長(cm)9.5
手のひらまわり(cm)30
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた断熱性があります。
サイズフリー
全長(cm)約40
耐熱温度(℃)約200(目安)
エスコ品番EA353AB-29
質量(g)261
材質(手袋)表:アラミド繊維/アルミコーティング加工、裏:アラミド繊維混合フェルト、裏:綿
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
アラミド繊維をはじめ、高強度の有機系スーパー繊維を簡単に切断できる手のひらサイズの握り鋏です。 2枚の刃の支点部をネジでしっかり固定。 刃物自体は、超微粒結晶超硬合金製で、本体に接合。 刃先には、切断対象物を逃がさないよう超微細波形マイクロエッジ加工を施しています。
用途アラミド繊維など超硬繊維の切断
全長(mm)110
刃長(mm)40
仕様マイクロエッジ(ギザ刃)加工
トラスコ品番395-7683
材質刃部:超微粒結晶超硬合金
質量(g)40
刃厚(mm)2
材質(刃)超微粒結晶超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
。Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:1mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:2mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6065
アズワン品番65-7473-94
1巻(100m)
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ