28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン) 耐熱温度(℃)180
1個ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。 ステンレス単体のハサミより軽量です。 ステンレス単体のハサミより安価な為、買い替えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。
アズワン品番64-3279-79
1本
3,798 税込4,178
当日出荷


柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。 ステンレス単体のハサミより軽量です。 ステンレス単体のはさみより安価なため、買い換えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。
トラスコ品番226-1710 全長(mm)210 質量(g)102 刃長(mm)85
1函
39,980 税込43,978
翌々日出荷

MPFシリコーンハケ専用の柄です。柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。異物混入対策品です。
用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適 材質ナイロン(SUS線材入り) 耐熱温度(℃)約80
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。 継ぎ目の無い一体成型。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

金属検知機で検知できる材料を使用した、食品衛生試験に適合した手袋です。 耐油性や耐薬性に優れ、耐酸、耐アルカリに強い塩化ビニールを主原料に使用しています。 指と手のひらにスベリ止め加工を施していますので、作業性に優れています。 手にフィットしやすく、細かな作業にも適しています。 内面にスムーサー加工を施していますので、手を入れやすくなっています。
入数(枚)20 入数(双)10
1セット(10双)
3,598 税込3,958
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属検出機で検出できる素材を使用した結束バンドです。 食品工場などの異物混入対策に最適です。 改正前食品衛生試験適合品 破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。 (MPF結束バンド専用のニッパーも、0679-01もご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます)
用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。 材質66ナイロン ブルー 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法A(mm)5 寸法D(mm)8 寸法B(mm)8.2 寸法T(mm)1.1 ループ引張強度最小値(N[kgf])250
1袋(100本)
2,598 税込2,858
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パントリー収納に最適な収納ケース。かさの低いものの収納に。 取っ手穴付きで両手で持ち運び可能。 やわらかい素材で収納物を傷つけにくい。
材質ポリエチレン ホワイト 質量(g)223 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×26×12 内寸(cm)幅15.5×奥行23.5×深さ11.5
1個
569 税込626
当日出荷

芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質ポリエチレン 耐熱温度(℃)約60
1袋(5本)
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
サイズ ヘラ幅W×全長(柄)mm97×200 先端形状H型
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
材質変性66ナイロン・鉄系成分 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

磁性があり、金属探知機で検知できます。 錆が発生する心配がありません。
材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属検知機に反応する素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。 皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。 目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。 粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。 生地は肌にやさしい綿布でできています。 本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。
用途食品工場内などでよく使用されている金属検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、金属検知器に検知される可能性が高まります。 幅(mm)30 タイプ金検タイプ 長さ(m)4 機能金属検知機対応 生地綿
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1セット(100本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に 仕様屋内用 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~65
1セット(100本)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



毛材・柄部分すべて金属検知機で検知できる材料を使用しています。 テーブルや作業台上の粉や、製造機械内などを清掃するのに適した小型のほうきです。
全長(mm)195 タイプ金検タイプ 毛丈(mm)72 材質(毛)PBT 毛幅(mm)0.6 材質(ボディ)ポリプロピレン(PP)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

持ち手の樹脂が金属検知機で検知できて、切れ味もこだわったハサミです。 ステンレス単体のハサミより安価なため、買い換えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のばらつきによる管理にかかる手間を軽減できます。 柄部に金属検知機に反応する素材を使用しています。 樹脂部があることで、作業中の手の負担が軽減されます。 ステンレス単体のハサミより軽量です。
全長(mm)210 質量(g)102 タイプ金検タイプ 刃長(mm)85 包装形態ビニールケース 材質(ハンドル)ポリプロピレン 材質(ブレード)ステンレス刃物鋼 材質(ビス)ステンレスカシメビス
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

X線検査機での反応に特化した素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。 皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。 目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。 粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。 生地は肌にやさしい綿布でできています。 本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。
用途食品工場内などでよく使用されているX線検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、X線検知器に検知される可能性が高まります。 幅(mm)30 タイプX検タイプ 長さ(m)4 機能X線検査機対応 生地綿
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです。芯材にも金属検出機に反応可能なプラスチックを使用しています。
材質シリコン(芯材/高強度ナイロン) 形状平坦 使用温度範囲(℃)~180 柄幅(mm)25
1個(1個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X線検査機での検出に特化し、より細かい破片で検知可能な素材を使用した結束バンドです。 X線検査機で異物を検査される食品工場などの異物混入対策に最適です。 破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。 (MPF結束バンド専用のニッパー0679-01Aもご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます) 改正前食品衛生試験適合品
用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法A(mm)5 寸法D(mm)8 寸法B(mm)8.2 寸法T(mm)1.1 ループ引張強度最小値(N[kgf])230
1袋(100本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本で2種類の作業ができる、樹脂とゴムのコンビハンマーです ハンマーに使用している替えヘッドは、金属検知機に反応する材料を使用しています。 金属部分はステンレス製なので耐食性に優れ、錆びずに衛生的です。 替えヘッドは、ご使用されている方にて交換する事が可能です。
アズワン品番64-3279-81
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷

金属探知機及びX線異物検知器に検出可能な素材を使用しています。(検出器の設定等により検出できる破片の大きさにはばらつきがあります)食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのブラシです。
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属探知機及びX線異物検知器に検出可能な素材を使用しています。 検出器の設定等により検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。 食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのブラシです。
材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート) 幅(mm)73 高さ(mm)240 毛丈(mm)40 毛の細さ(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)