108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EG-AR-10 EIGERTOOL 衝撃感知!防犯アラームロック EIGERTOOL(アイガーツール) 動画あり
アラームは簡単にON/OFFの切り替えが可能です。 本体に振動や衝撃を与えると110dbの大音量で警告します。 アラームは約13秒後に自動で止まり、再度待機状態に戻ります。 自転車・バイク・電動キックボードの盗難、いたずら防止に。 倉庫やガレージ、店舗の防犯、侵入防止に。 建築現場での電動工具や建機の盗難防止に。
付属品予備電池×6個/スペアキー×3個 材質(本体)(本体)アルミ合金/(シャックル部)特殊鋼 質量(g)約270 本体寸法(mm)95×90×30 電池LR44ボタン電池×6個(テスト電池6個は本体に内蔵、予備電池6個付き) 太さ(Φmm)(シャックル部)10 保証期間ご購入日より6ヶ月 音量(dB)(アラーム)約110
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

セキュリティロック アラーム付き モノタロウ 動画あり
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。 鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。 吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。 吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。 電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。 材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3) 付属品キー×3本 質量(g)約553(電池含む) タイプアラーム付き南京錠 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む) 使用電池LR44×6個(別売) 吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大) 吊径(mm)約10 取扱説明書(0.4MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ZOVII(ゾヴィー)アラームグリップロックは強固なナイロンボディー。 軽量、小型で持ち運びにも最適なバイク用ハンドルロック。 振動を検知し、稽古国音アラームがなります。 盗難防止・いたずら防止に最適です。 10mmの超硬強化鋼製ロッキングピンを採用しています。 強度性も高い商品です。 アラームはON/OFFが選択出来ます。 120dB盗難防止セキュリティーアラーム。 耐水性があり、少しの雨は心配不要。 CR2リチウム電池で作動します。 外出先であなたのバイクを守ります。 振動検知すると120dBアラームが作動。 小型&軽量295g。 強度性:10mmの超硬強化鋼ロッキングピンを採用。 おしゃれなカラー展開(ブラック、レッド、ブルーなど)。 取り付け適合 油圧式ブレーキの車両 ハンドル径は33mmまで レバーは高さ17mm奥行き8mm~12mm程度 ※ハンドルガードが付いている車両には取り付け出来ません。
音圧レベル(dB)警報:120(盗難防止セキュリティーアラーム)、警報:120 質量(g)295 ブラック 使用電池CR2リチウム電池 使用方法1.付属されているリチウム電池を内部中央のラバーキャップを外し、セットします。2.事前にレバーホルダーの位置を決めます。プラスドライバーを使い4段階に前後出来ます。3.レバーを引いてハンドルをセットし、鍵穴を中に押し込めば施錠完了です。
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

12mm×70cm 110DBアラームワイヤー錠(ディンプルキー) 100デシベルの振動/カットアラーム機能で、 自転車を長い時間放置する愛好者に適用です。 アラームは2段階で発生します、最初の1回は 穏やかなビープ音で2度。さらに振動が加えられると、大音量アラームを15秒発生します
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ" シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります 切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます 錆にくいステンレス鋼製ボディ 鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付 キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。 ※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材 ※鍵4本付
材質シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレス ロックキー式
1個
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

94883 ストロンガーディスクロック DAYTONA(デイトナ) 動画あり
ストロンガーロック
セット内容本体、鍵3本、スパイラルケーブル(Φ4×1.3m) 質量(g)154
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ブレーキとスロットルを同時にロック! バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。 センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。 バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。 持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
セット内容本体、ディンプルキー2本、電池 質量(g)500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×158×69 使用電池CR2032(センサー用2個・ブザー用1個) 電池寿命センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合) 音圧レベル(dB)警報/110(85/m) 動作温度(℃)-10~50 使用条件1.油圧式ブレーキの車両2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートトラベルロック eGeeTouch ロジック 動画あり
スマートトラベルロックはTSAの認可を受けており特許を取得しています。ビジネス旅行や普段の旅行用の最適なギフトとしてご提案いたします。トラベルロックは鍵や暗証番号が不要で小さくて扱いにくいダイヤル錠を回す必要もなく、ストレスフリーなご旅行をお約束し ます。スマートフォンを使ってあまり解錠されない方のためにNFCタグをパッケージに同梱しています。9メートルほどの範囲でアラーム 機能により荷物の置き忘れを防ぐことができます。iPhoneやアンドロイドフォン、NFCタグ/ステッカー、アップルウォッチやサムスン ギアS2/3等のいくつもの解錠方法の中からお好みの方法でユーザーは解錠することが可能です。TSAの認可を受けていますので、空港職員によって施錠ロックを壊されることはありません。何百万通りの変更可能はユーザーIDによって高いセキュリティー性能が保たれてい ます。また、解錠履歴機能は誰が・いつ・どこで解錠したのかを記録することが可能で、より高いセキュリティー性能を保証します。バッ テリーは2,000回以上の施錠・解錠のサイクルに耐久し、2~3年間使用することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。 熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。 ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。 ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。 鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。 LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。
チェーン径(Φmm)12
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


多彩な施錠方法が叶うダブルループチェーン 焼き入れ加工を施した角型チェーンを採用した高強度ダブルループチェーン。 組み合わせて使える高自由度が魅力。 南京錠と組み合わせればハイレベルのセキュリティーも可能。 チェーン 焼き入れ加工を施した直径6mmの角型チェーンで耐切断性向上。 ナイロンカバー 愛車への傷付きを低減させるナイロンカバーを装備。BEELOCKロゴ入りパターンデザイン。
質量(g)約1665 直径×長さ(mm)6×1800
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
ロックキー式
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式 材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮) 寸法A(mm)9.5 寸法F(mm)23.2 寸法D(mm)50 寸法E(mm)60 寸法B(mm)21 寸法C(mm)19 呼称50
1個
8,688 税込9,557
3日以内出荷

従来品と比べ、非接触で一時停止ができるようになりました。 本体を触れずに(非接触)タイマーのスタート/一時停止/ストップが可能です。直接触れないので衛生的です。手が汚れが気になる場合や複数人で使用するシーンなどで便利です。 本体スタンド、裏面磁石での鉄板面への貼り付け、壁掛けなどの設置方法に対応。
用途衛生面に配慮したい場所で 材質ABS樹脂 質量(g)70 電源単4乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×61×22 表示形式デジタル 設定時間1秒から99分59秒まで(1秒単位) 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 防水性防滴(正面) 取扱説明書(3.4MB) カウントダウン機能 非接触対応〇(スタート/一時停止/ストップ)
1個
1,798 税込1,978
欠品中

ウインドロックZEROと、どろぼーセンサーⅠのセット。警報&ロックで窓まわりの防犯対策!。「どろぼーセンサーⅠ」はガラス破壊を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。「ウインドロックZERO」は二重安全装置付のサッシ用補助錠です。
寸法(mm)(ウインドロックZERO)37×63×37 センサー寸法(mm)50×100×9
1セット
2,298 税込2,528
翌々日出荷

アラームスイッチをONにすると、ライトが常時点灯し続けます スムーズに動く秒針 時刻がわかりやすい文字板の数字フォント
機能連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト自動点灯機能(アラームON時) 表示方式アナログ 付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック 寸法(mm)102×102×70 質量(g)130 電池単3形マンガン乾電池3本 アズワン品番65-0559-29 アラーム付き
1台
1,598 税込1,758
6日以内出荷

置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに 質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16 電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売) 電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月 作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。
用途水のかかる環境 ロックキー式 材質(本体)ステンレス鋼 材質(吊)ステンレス鋼 付属品キー2本 材質(本体、ツル)ステンレス鋼 シリンダーピンシリンダー
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

防犯の基本機能であるガラス割り、ドアのこじ開け、ボンネットこじ開け、不正なエンジン始動検知を搭載し、巧妙な手口であるリレーアタック、CANインベーダー、キープログラマー、コードグラバーへの対策ができる高機能防犯モデル。利便性も高く純正・市販エンジンスターター、ターボタイマーとの併用も可能で周囲使用温度は-40℃~85℃と幅広く、寒冷地での利用も可能。犯人が一番嫌がる「目」として、駐車中の録画や警告・警報時に市販のドライブレコーダーを連動起動させ映像を記録します。犯罪抑止効果、防犯の実力を兼ね備えたハイエンドモデル。
質量(g)68 外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26 電源電圧(V)D.C.12 使用周囲温度(℃)-40~+85 音圧レベル(dB)【サイレン】最大128 消費電流【待機時】8(動作確認LED含む)【警報時】1A
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

ABUSアラームディスクロックシリーズ最高防犯レベルの8077ディスクロックとループチェーンのコンビネーションロック。 アラームディスクロックは3D傾斜センサーを採用。 出先ではアラームディスクロックのみ持ち運べる2WAY。 チェーンの長さを最大限に活かせるループタイプ。 ABUSブランドロゴ入りカバー使用。
寸法(mm)12/1200、13/48/110 BLACK/YELLOW 質量(g)3800
1個
50,980 税込56,078
9日以内出荷

切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策 材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
1本
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

卓上でも表示が見やすい学習タイマー 押しやすい大きな「START/STOP」ボタン カウントダウン設定時間を音とランプでお知らせ 設定時間よりどれくらいオーバーしたかが分かる繰り返しカウントアップ 選べるアラーム鳴動時間 誤操作防止のキーロック機能付 便利な時計機能付
材質ABS樹脂 電源単4形乾電池×2個(動作確認用付属) 表示方式液晶デジタル5桁 表示形式デジタル 保証期間1年 最大設定時間199分50秒 時計機能あり アラーム時間&音量2段階(約10秒/無音) 時間精度月差±30秒 カウントダウン機能あり カウントアップ機能199分59秒
1個
1,488 税込1,637
当日出荷

ワンランク上のアラームディスクロック。13mmの特殊スチールボルトを使用。100dBアラーム! ABUS独自の3D傾斜センサー採用!。。 ・外からの衝撃に強い、強固なボディと極太13mmの特殊スチールボルトを使用。 ・オートマチックディスク感知システム搭載で、ディスクローターに挟むとアラームが起動。 ・世界初!起動状態・電池の消耗を知らせるLED付き。 ・専用電池不要(アルカリ単4電池2本)
寸法(mm)13×48 質量(g)835
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンイオナイザー
エコ商品
除電エリアが広いツインファンタイプ。作動タイミングを任意に設定できる「自動電極クリーニング機能」をはじめ、性能管理を補助する各種機能を備え、常に安定した除電エリアを保ちます。各種アラーム、操作ロック機能を搭載し、作業上の安全性を向上。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒 質量(kg)2.9(ACアダプター含まず) 材質(本体)スチール 消費電力(W)30 定格電圧(V)DC24(ACアダプター付) 出力電圧AC2.2kV 騒音値(dB)最大59.5(A特性/距離1m) 風速(m/s)最大3.4(距離300mm) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×85 イオンバランス±10V以下 オゾン濃度0.03ppm以下(距離150mm) イオン生成方式高周波AC方式 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(4.74MB)
1個
71,980 税込79,178
翌日出荷

T-580WT タイムアップ2 ドリテック 動画あり
ドリテックタイムアップ2
卓上で使いやすい学習タイマー 押しやすい大きな「START/STOP」ボタン カウントダウン設定時間を音とランプでお知らせ テストや試験に役立つ、日にちカウントダウン機能付 誤操作防止のキーロック機能付 選べるアラーム鳴動時間 カレンダー機能付 時計機能付 便利なリピート機能付
仕様デイカウント最大設定日数(日):9999 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 電源単4形乾電池×2個(動作確認用付属) 表示最大:199分59秒99 表示方式液晶デジタル7桁 表示形式デジタル 保証期間1年 最大設定時間199時間59分59秒 時計機能あり アズワン品番64-9097-94 カレンダー設定範囲:2018~2050年 時間精度月差±60秒 アラーム鳴動時間切替:3段階(約15秒/約1秒/無音) カウントアップ機能199時間59分59秒 リピート機能あり
1個
1,288 税込1,417
当日出荷

セキュリティーと携帯性のバランス。強度と携帯性を考え、約1kgという持ち運び可能なスペックになっています。6mmチェーンはハンドツールでの切断を防ぎ、長時間の駐輪に適しています。LION ALARMが 接続可能!。振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体をアラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。
用途ロック方式:キーシリンダー。チェーン:6mm × 1100mm。 ヘッドサイズ (W×D×H):210 × 33 × 34mm LION ALARM含む。重量:1240g LION ALARM含む。付属品:ディンプルキー ×3、Micro USBケーブル (LION ALARMセット) ブラック
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

コンパクトに畳めるブレードタイプ。切断に対しての強度が強く、チェーンロックよりも携帯性に優れています。3枚ブレード構造で、関節に曲げの力が加わることを防ぎます。付属のブラケットはフレームなどにも取り付けが可能です。LION ALARMが接続可能!。振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体をアラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。
用途ロック方式:キーシリンダー。ブレード:6mm厚ブレード × 600mm。 ヘッドサイズ (W×D×H):210 × 33 × 34mm LION ALARM含む。重量:750g LION ALARM含む。付属品:ディンプルキー ×3 / ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット)、Micro USBケーブル (LION ALARMセット) ブラック
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

卓上に置き、上からボタンを押してスタート/ストップができるタイマーです。 カウントダウン設定時間をアラーム音とランプでお知らせします。 アラーム音は消すことも可能です。 ストラップ穴付きです。 ボタンが操作できないよう、操作ボタンのロック機能がついています。
用途製造・作業工程の時間管理などに。 トラスコ品番207-4113 厚さ(mm)24 ホワイト 質量(g)53 電源単4乾電池×2本(別売) 縦(mm)79 横(mm)57 最大計時199時間59分59秒 最小計時1 アズワン品番64-8652-48
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ 内部メモリに1000データまで保存が可能 PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
仕様(オーバーロード値)定格約200%(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%(計測軸)M6 電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ) 本体質量(g)約460 精度±0.2%F.S 1digit 表示部符号付4桁 機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ 測定単位N(kN)、kg(g) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)20~80RH 出力機能USB/RS232C バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電) サンプリング速度最大1000回/秒
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ 機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 温度設定デジタル入力式
1台
59,900 税込65,890
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMデジタルラジオ
手のひらサイズのポケットラジオ。 AM/FM受信対応デジタルチューニングラジオ。 時計機能搭載でアラームとしても使用可能です。 (ブザー音またはラジオアラーム選択) 誤作動防止ロック機能、操作時液晶オレンジバックライト点灯など便利な機能も付いています。
連続使用時間(時間)AM約32時間FM約30時間(環境により異なる) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×19×60 質量(g)約58 電源単4乾電池×2/DC4.5V(アダプター別売り) アラーム内容ブザー音またはラジオ 機能【ラジオ選局】ATS・手動、【プリセットメモリ】AM最大20局・FM最大20局 その他誤作動防止ロック、スリープ機能 付属品取扱説明書 受信周波数AM/FM
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

カスタムノンコンタクトタイマー
エコ商品
ボタンに触れずカウントダウンの開始、カウントダウンの一時停止、アラームの停止ができ、衛生的です。 誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付きです。 3タイプの設置が可能です。(背面マグネット、スタンド、壁掛け)
用途食品・厨房関係での時間管理学校、職場等での手洗い用実験などでの時間の測定工場ラインでの時間管理 付属品取扱説明書(保証書付き)、単4形乾電池×3本 トラスコ品番405-8141 材質ABS樹脂 幅(mm)103 厚さ(mm)22 高さ(mm)61 奥行(mm)22 電源(V)単4形乾電池×3本 電源単4形乾電池×3本 縦(mm)61 横(mm)103 最大計時99分59秒 最小計時1秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

Haier(ハイアール)上開き冷凍庫 直冷式
まとめ買いにぴったりな大容量冷凍庫 マイコン温度制御で庫内温度変更可能 カギ付きタイプなので安心 急速冷凍モード搭載 庫内灯付きなので、庫内が見やすい ロック機構付き移動用キャスター搭載 庫内温度異常時はアラームでお知らせ
ホワイト 制御方式マイコン式 ガスの種類R-600a、ノンフロン 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 機能フリーザー機能:フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式チェスト方式 ドア1ドア 霜取方法手動
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今までは折り曲げなければ入らなかった大きな角2封筒もらくらく収納可能できる、ゆとり収納の耐火金庫。マグネットの特性を生かした高性能の錠前で、煩わしい解錠操作やダイヤル操作番号を覚える必要もなく、ワンタッチで開閉できる。金庫の衝撃や無理な開扉操作によりアラームが大音量が鳴り響き、盗難防止に役立つ。金庫の国内老舗メーカーが手がける信頼の日本製。
用途家庭用、店舗用の 自然災害、火災等の備え、防犯 盗難対策、安心の国産 日本製。アラーム付 事務所における 鍵 特殊マグネットロック式 ワンタッチ開閉 耐火 金庫。 付属品取扱説明書、トレー4枚、鍵2本、9V角型アルカリ乾電池×1本(アラームテスト用) 性能JIS一般紙用2時間標準加熱試験合格/JIS急加熱・衝撃落下併用試験合格/アラーム付 材質本体:スチール、耐火材:高炉セメント、トレー:耐熱樹脂 質量(kg)69 ブラック 電源9V角型アルカリ乾電池×1本(アラーム用) 内寸(mm)幅348×奥行295×高さ214 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×510×392 施錠方法マグロック式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

旅行先でも使える海外対応。180度まで約60秒で上昇するMCHヒーター搭載。温度がひと目でわかるLED温度表示。髪にやさしいチタンコーティングバレル。使用中にコードが絡まりにくい360度回転コード。電源を切り忘れても安心な30分オートオフ機能。使用中の誤作動を防ぐボタンロック機能。設定温度に達するとアラーム音でお知らせ。
用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/前髪/セット/ポータブル 付属品ブラシアタッチメント ホワイト/ピンク 定格電圧(V)AC100-240(海外対応) 温度(℃)100~200(11段階) コード長さ(m)約2 定格周波数(Hz)50/60Hz 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34.5×4×7
1台
5,490 税込6,039
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンに触れずカウントダウンの開始、アラームの停止ができ、衛生的 誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付き 3タイプの設置が可能 (背面マグネット、スタンド、壁掛け)
仕様カウントダウン開始/アラーム停止方法:非接触式センサー(製品正面に配置) 付属品取扱説明書(保証書付)、単4形乾電池 × 3本 質量(g)約93.5(電池含まず) 電源単4形乾電池 × 3本 感度センサー正面から約2 cm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×61×22 カウント時間最大99分59秒/最小1秒
1セットほか
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示 冷却方式ファンによる強制空冷 安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2) 測定確度電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 表示灯電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色) 効率75%TYP 入力電圧範囲(V)85ac~265ac 接地負接地または、正接地可能 定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相 停電保持時間20ms以上 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

寸法: 40 x 40 x 10 mm、60 x 60 x 25 mm、80 x 80 x 25 mm、92 x 92 x 25 mm、120 x 120 x 25 mm、120 x 120 x 38 mm 定格動作電圧: 5 V dc、12 V dc、24 V dc、(48 V dc ASFN1Bシリーズのみ) モデルごとに異なる回転速度 ファンのブロック防止 逆極性、過電圧保護 フレーム: プラスチック 長寿命 静音動作 オプションとしてロックセンサ出力で利用可能(ファンがブロックされた場合にアラーム)寸法: 60 x 60 x 25 mm 定格電圧: 12 V dc、24 V dc モデルあたり複数の回転速度 自動リスタート機能付きブロック保護 逆極性及び過電圧保護 オプション: ロックセンサ出力(ファンがブロックされている場合にアラームが作動)
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:19dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:184-6756 アズワン品番65-8063-91
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMデジタルラジオ
アラーム機能を搭載した手のひらサイズのポケットラジオ。 デジタルチューニングなので、選局楽々。 誤作動防止ロック付きなので、ポケットの中でいきなり鳴りだして焦ることもありません。 操作時にはオレンジ色のバックライトが点灯します。 単4乾電池×2本を動力に内蔵スピーカー音声でAMなら32時間、FMで30時間程度連続使用可能(環境により異なる)。
連続使用時間(時間)内蔵スピーカー使用時約37、イヤホン使用約50(※使用環境や条件により異なる) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×107 質量(g)約65 電源単4乾電池×2(別売り)アルカリ推奨 アラーム内容ブザー音、スリープ機能付き 機能【ラジオ選局】ATS・手動、【プリセットメモリ】AM最大20局・FM最大20局 その他誤作動防止ロック、スリープ機能 付属品取扱説明書、ステレオイヤホン、ネックストラップ 受信周波数AM/FM
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷