ZKプレミアムで生成する強アルカリイオン電解水(pH13.1)は塩(NaCl)を一切含みません。
従来のほとんどの洗浄剤には、界面活性剤や化学物質が含まれ、使用後の汚水に含まれる化学物質、BOD、CODが環境に負荷を与えています。ところがアルカリイオン水には、化学物質、BOD、CODなどの環境汚染物質は一切含まれていません。
電気分解で高められた13.1Ph値により、従来の洗浄剤並みに汚れに対する洗浄力を持っています。従来の洗浄剤並みに汚れを落とし、洗浄後は濯ぎも不要ですから、濯ぎに使用する水道水の節水もできます。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、スーパーの床洗浄、工場通路の洗浄など。
高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。
強アルカリ性ですが低刺激性です。
化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。
用途工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など
液性アルカリ性
エスコ品番EA922A-30
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
pH値12.5~13.5
液性アルカリ性
化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。
人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。
二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など
液性無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性)
成分強アルカリ水
形状液体
商品タイプ業務用
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。
赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
シリーズ激落ちくん
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
液性アルカリ性
成分アルカリ電解水
シリーズ激落ちくん
pH12.5 強アルカリのアルカリ電解水です。
容量(L)4
1本(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
内蔵された電解槽は1回に1.4Lの電解処理を行えます。
電極板にはチタン/白金コーティングを採用し、耐久性に優れています。
内蔵したタンクに食塩水を入れることにより、容易に強酸性水を作ることができます。
仕様処理水量/1.4L(強酸性水0.7L・強アルカリ水0.7L)
付属品食塩、ヨウ化カリウム澱粉紙、容器、保存ラベル、撹拌棒
寸法(mm)167×180×305
質量(kg)約2
電源AC100V50/60Hz0.6A
アズワン品番0-8697-11
供給水質上水道水
電解バッチ式隔膜電解方式、(電解時間)標準9分(タイマー設定0分~15分)
1個
¥129,800
税込¥142,780
31日以内出荷
成分は水で出来ているので、二度拭き不要の手肌と環境にやさしい洗浄・除菌・消臭剤。水ピカは高濃度(pH13.1)のアルカリ電解水クリーナーです。用途に合わせて、希釈して使えるので、経済的。
用途キッチン・食器・風呂トイレ・衣類・ヤニ汚れからペット用品・野菜の洗浄
pH13.1
成分アルカリ電解水
形状液体
商品タイプ本体
1本(300mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。
水100%だから口の中に入っても大丈夫。
しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。
環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃
成分電解アルカリ水100%
使用の目安原液
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
液性アルカリ性
成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ
シリーズ激落ちくん
使用場所キッチン、室内、窓まわり
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別非危険物
パワーウォーターS126は、水を独自の技術(特許取得)で電気分解してつくられたpH12.6の高アルカリ電解水100%クリーナー水です。
界面活性剤や薬品、添加物を一切含みません。
金属を錆びつかせることもなく、生態を汚染することもありません。
環境にも身体にも安全なクリーナーです。
通常の水より浸透力が優れており、素早く汚れの細部に浸透。汚れを分解し、浮き上がらせるので驚異的な洗浄効果が得られます。
手垢やタバコのやに、油汚れなどのしつこい汚れも分解。
すすぎや二度拭き不要で、洗浄後は、通常の水と同様に蒸発し一切有害な物質を残しません。
一般生菌(食中毒菌)、病原性大腸菌O-157やサルモネラ菌、さらにはノロウィルスまでもpH12.6のアルカリイオンパワーにより30秒~1分で完全除菌。
通常の消臭剤のような香料を用いてイヤなニオイをごまかすマスキング効果による消臭では無く、ニオイの原因物質を分解、また菌の繁殖を止めることによる消臭効果も発揮します。
用途自家用車やタクシー、バス、レンタカー、バイク(ヘルメット・スーツなど)、福祉車両、鉄道、航空機、。ビル設備、外食産業ホール・厨房内、ご家庭内清掃、武道用品やスポーツ用品など様々な車内室内ガラス・ドア・ダッシュボードとシート(モケット・ビニール)・壁天井のヤニ・チャイルドシート・手垢・食べ残しのシミ・嘔吐跡などの洗浄、除菌、消臭に。
pH値12.6
仕様使用効果/洗浄・除菌・消臭、電気分解生成性/非塩素イオン
成分100%アルカリ電解水
液色無色透明液体
比重1.0
アズワン品番64-5281-18
1個(18L)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
界面活性剤や添加剤等の洗浄成分を一切使用せず、強力な除菌・消臭・洗浄効果を実現。
材質超電解アルカリイオン水
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
特殊電解方式で活性化された水が細部まで浸透し汚れを剥離します。
泡立たず二度拭き不要で、汚れを手軽に除去できます。
pH13以上の高アルカリが雑菌や微生物が繁殖しない環境を作り、すばやく除菌・消臭します。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
水で希釈できるので経済的です。
用途一般的な生活汚れの除去
台所回りのガスコンロ・電子レンジの汚れの除去
トイレ・便器・洗面台の汚れの除去
カーペットなどの繊維製品の汚れの除去
液性アルカリ性
成分水 他
使用の目安3~35mL/m2(標準希釈倍率10倍)
外観液体
使用期限1年
界面活性剤、添加物、薬品ゼロの高濃度(pH12.6)アルカリ電解水100%クリーナー。■従来のクリーナー工程: スチーム洗浄→すすぎ→乾燥→完了 乾燥後の白浮きや洗剤臭が残りやすく除菌効果は見込めません。■S-126のクリーナー工程: スプレーして拭くだけ→自然乾燥→完了 すすぎなしで手間がかかりません。乾燥後の白浮きもなく、「イオンパワー」により除菌による消臭効果も発揮。すべて日本国内で処理し製造管理しております(純国産品)。効果: 洗浄・除菌・消臭・シミ抜き・脱脂
用途自動車内装: ガラス・ダッシュボード・シート(モケット、ビニール)フロアー・ドア内張り・天井内張りのヤニ・手アカ・汗シミ・食べこぼし等の洗浄、除菌、消臭。自動車外装: 窓及びモール周囲の水垢、ワックスカス落し、バンパー等の虫及び鳥糞除去。ペット: ゲージやトイレ周りの清掃除菌消臭、ペット食器の洗浄除菌・おもちゃの洗浄除菌、外出時の周りの清掃除菌消臭。ご家庭: テーブル・冷蔵庫・電子レンジ、まな板の洗浄、除菌・窓ガラス・クロス、プラスチック製品・OA機器・お子様のおもちゃ、便座の除菌等
アズワン品番64-5281-16
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
名称炭酸カリウム
化学式K2CO3
濃度(%)≧99.5
化学組成K2CO3
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、皮膚刺激、強い眼刺激
平均分子量138.21
CAS登録番号584-08-7
アルカリ電解水と天然発酵アルコールの2つの力で汚れを落として除菌もできるクリーナーです。水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。界面活性剤不使用。
用途冷蔵庫の内外、レンジまわり、電子レンジ等の調理家電、換気扇、調理台、食卓などのお掃除や包丁、まな板、ふきんの除菌に。
成分アルカリ電解水、発酵アルコール
シリーズ激落ちくん
成分は水で出来ているので、二度拭き不要の手肌と環境にやさしい洗浄・除菌・消臭剤。水ピカは高濃度(pH13.1)のアルカリ電解水クリーナーです。用途に合わせて、希釈して使えるので、経済的。
用途キッチン・食器・風呂トイレ・衣類・ヤニ汚れからペット用品・野菜の洗浄
pH13.1
成分アルカリ電解水
形状液体
商品タイプ詰替用
1本(300mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
洗浄除菌、感染予防、食中毒対策に!
電解水が簡単に作れる、強電解水生成器。食塩と水道水だけでわずか5分で電解水が簡単に作れる、電解水生成器です。食塩と水道水で、酸性電解水とアルカリ性電解水が各々2リットル生成できます。1回に4リットルの電解処理を行います。電極板の劣化防止の為、使用毎に極性を自動的に切り替え、吐水口も入れ替わります。(表示ランプの色でお知らせします。)。据え付け工事不要です。軽量・コンパクトモデル。食品添加物対応機種。
用途食材の洗浄(酸性電解水使用)、調理器具の洗浄、食卓・什器・手すりの除菌や清掃に。
仕様(次亜塩素酸水 /強酸性電解水)pH2.7以下/(次亜塩素酸水/酸性電解水/有効塩素濃度)20ppm以上/(アルカリ電解水 /アルカリ性電解水)pH11以上
付属品2リットルビーカー×2個、かくはん棒(軽量スプーン付)、ヨウ化カリウム澱粉紙1箱(10冊)、隔膜交換日シール1枚、丸型交換アダプター1枚
質量(kg)約3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)定格100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)247×403×276
寿命約3000時間(電解寿命)
吐出量(L/回)2(次亜塩素酸水/強酸性電解水/強アルカリ性電解水)
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
関連キーワード