21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。 種類電池式 ホース長さ(m)約1.6 材質(本体)ポリプロピレン(PP) ノズル一頭口 噴霧能力(mL/min)約260 使用電池単1形乾電池×4本(別売) 材質(パイプ)グラスファイバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

霧の広がりを自由に調節できます。ポンプは耐久性に優れたカーボンギアを内蔵したパワフル性能です。容器の底が傾斜になっているので少なくなった液も無駄なく使えます。三段伸縮ノズルプラス延長ジョイントパイプで高い所や離れた場所にも無理なく噴霧できます。
用途庭木の殺虫、消毒に。 種類電池式 ホース長さ(m)1.6 噴霧能力(mL/min)240 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 ノズル一頭口 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(パイプ)グラスファイバー 電源単1乾電池×4(別売り)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm 付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL) グリーンカーキ 種類電池式 ノズル長(cm)83
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 種類電池式 型式手持式 ホース長さ(m)約1.7 ノズル長(cm)約40~90 噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリエチレン 電源単1形乾電池6個 電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L 噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4.0 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)390 対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル1段1頭口 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

電気式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式 ホース長さ(m)約10 ノズル長(mm)700~1600 噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 コード長さ(m)約2.5 タイプACタイプ ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 高さ(mm)385 電源AC100V 噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

一度に広い範囲にミスト状の噴霧ができるので 何度もアルコールや次亜塩素酸水を出す必要はありません。 充電式コードレスで片手で使えるので、店舗やオフィス、ご家庭など場所を選びません。 手軽に使える消毒ミストガンで感染対策を行いましょう! 消毒液をミスト状に電動噴霧できる。 ボタンを1回押すだけで広範囲に電動噴霧できる。 充電式コードレスでどこでも使用できる。 大容量700mLタンク。 ガラス掃除や植物の水やりにも使用できる。
寸法(mm)約288×248×88(ボトル含む) 質量(g)約640(ボトル含む) 噴霧量(mL/min)最大12 連続使用時間(分)約50※バッテリー動作時 入力充電DC5V/1A 充電時間(時間)約2.5※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時 バッテリー容量(mAh)1100 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリーリチウムイオンバッテリー 水タンク容量(mL)約700 材質ABS、PP、シリコン 付属品専用充電ケーブル(70cm) 仕様【使用可能な消毒液】アルコール(エタノール:推奨濃度75%以下)・次亜塩素酸水(35~50ppm)
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お使いの除菌消臭剤を入れて、ボタンを押せばパワフル噴霧。使い始めると、やめられない便利さ。ふき取りが必要ない程の極小ミストをスプレー。薬液は2mの長飛距離噴霧。天井にも届きます。フル充電で稼働時間が約1時間。あらゆる場面で作業効率に大活躍。
用途学校の教室や体育館、視聴覚室など、空間への除菌剤噴霧に。武道場や体育用具保管庫での消臭剤噴霧に。市役所待合室のソファーや、書類記入台に除菌剤噴霧。病院の受付や待合室のソファー、仕切りに使うカーテンなど、普段すぐに洗えない物に。オフィスの入口の消臭剤噴霧用や、会議室の大きいテーブルへの除菌剤噴霧用として。 仕様噴霧飛距離:約200cm 付属品マニュアル、保証書、USB-AtoUSB-Cケーブル 材質ABS樹脂、PC他 質量(g)645 電源充電池内蔵 ボトル容量(mL)500 充電時間(時間)4 動作時間1時間(フル充電で) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5×17×23.5
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷

電動だからボタンを押すだけ連続噴射。水や消毒液を細かいミストでスプレーできる。観葉植物などへの霧吹きや、広い範囲の消毒、お部屋の消臭に便利。ワンタッチで取り外せる電池ボックス付 簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できて水のかかりやすいキッチンや洗面所周りで使えます。電池残量が少なくなると緑色から赤色に点滅します。ノズルの向きを上下に動かすことができます。注ぎ口が広いので詰め替えも楽々です。
使用方法センサー 質量(g)約310(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×220×160(最大値) タンク容量(mL)約340 電池寿命約12ヵ月(1日に10秒×10回使用時) 防水仕様IPX4(防沫形)
1個
3,419 税込3,761
当日出荷

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式 型式手持式 対応溶液アルコール 材質(ノズル)真鍮製
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進 動画あり
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に 種類電池式 使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)。一回のレバー操作で1.6mlの噴霧量。ふんわりとしたミストが長時間続きます。レバー操作一回で約3秒、5回で約10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭 材質本体:ポリプロピレン、容器:PET 幅(mm)88 容量(mL)水:200 高さ(mm)240 奥行(mm)58
1個(200mL)
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラ 動画あり
より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用 種類蓄圧式 型式肩掛式 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ノズル)ステンレス(SUS304) 材質(ホース)エラストマー(TP)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。ノズルパイプ内にフィルターを備えています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途クリーニング用。消毒散布用。 容量(L)6 トラスコ品番856-9945 材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)190 質量(kg)2 高さ(mm)530 奥行(mm)190 ホース長さ(m)1.3 ノズル一頭口 アズワン品番6-6039-03
1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティー3WATERINGSPRAY
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。電池式なのでワンタッチで噴霧可能です。ハンドスプレーのように何度も噴霧して手が疲れたり、面倒な加圧が不要で、使いやすいコンパクト設計です。ノズルを付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
用途ベランダや室内の水やり。 材質本体:ポリプロピレン・タンク:ポリエチレン・ノズル:アルミ・ホース:塩ビ 質量(g)420(乾電池含む) 種類電池式 定格電圧(V)2.4 噴霧能力(mL/min)噴射時:約320、噴霧時:約220 使用電池乾電池単3形4個 タンク容量(mL)500 電池寿命連続噴射:約20L(アルカリ乾電池使用、20度時)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ダイヤフラムポンプ アルコール使用不可 噴口は二頭口と一頭口の切替式 ダイヤフラムポンプ採用でポンプ内の薬剤詰りが少なくなりました。 ハイパワーな噴霧圧力で直射が約4mの高さまで届きます。
仕様●メーカー:工進●型番:GT-5HD●容量:5L●吐出圧力:0.27MPa●電源:単1電池×6本(別売)●タンクサイズ:385×170×325(H)mm●噴霧量:一頭口/噴霧時0.45L/min、直噴時/0.57L/min 二頭口/噴霧時/0.68L/min、直噴時/0.74L/min●付属品:肩掛けベルト、スポイト、延長パイプ(370mm)●ノズル長:960mm(590mm+延長パイプ370mm)●ホース長:2m●重量:1.5kg●材質:樹脂●電池寿命目安:約8.5時間(アルカリ乾電池使用時)●噴霧可能量目安:340L●モーター:直流7.2Vモーター●噴霧目安:一頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約4m 二頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約2.5m●噴口接続部:M8●ノズルパイプ接続部:M16●使用液:殺虫用薬液、消毒用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。●液温:5~40℃ アズワン品番67-7214-05 危険物の類別非危険物
1個
7,550 税込8,305
翌々日出荷

TE500シロ アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム 動画あり
手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL)約500 質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃)-10~55 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)30~80(非結露) 保存湿度(%)5~80(非結露)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.7 関連資料(2.24MB)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷