不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。
適合材金属、セラミックス
砥材人造ダイヤモンド
基材不織布
幅×長さ(mm)100×100
頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途オービタルサンダー用のガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。
寸法(mm)105×73
品種レジンダイヤ
加工湿式
裏面面ファスナー
使用機械リュービミニサンダーS-550M(推奨)
ハサミ・カッターナイフ等で、必要な大きさに切って使える。
裏面がシールになっているので、様々なものに貼付して使用可能。
用途セラミック・ガラス・陶器の研磨。
寸法(縦×横)(mm)200×100
厚さ(mm)約0.4
質量(g)約25
基材銅板(ニッケルメッキ)
適合材セラミック・ガラス・陶器
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダイヤモンド砥粒と高強度耐熱樹脂を混和した画期的な研磨シートです。シートの樹脂はダイヤの保持力が極めて強く、砥粒の脱落がなく研磨力が抜群で耐久性に優れています。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。
用途超硬合金、高速度鋼、合金鋼など各種焼入れ品の仕上げ、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属の仕上げなどに
適合材超硬合金、高速度鋼、合金鋼、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属など
こんなお得な商品も!

ウロコ取りパッド ガラス 鏡用
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
研磨面にダイヤモンドパッドを使用。
水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
基材厚みが均一なポリエステルフィルムを使用することにより、加工精度の高い作業に適しています。
ダイヤモンドにより難削材の研磨に最適です。
用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨。
砥材ダイヤモンド砥粒
質量(g)2
基材ポリエステルフィルム
寸法(幅W×長さL)(mm)100×100
適合材金属、セラミック、光ファイバー、超硬など
操作性の良い低重心ボディ
小型・軽量・片手で楽々操作
クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション
ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140
パット寸法(mm)75×105
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)単相100
電流(A)1.1
消費電力(W)100
コード長さ(m)2
長さ(mm)130
付属品木工用ペーパー(#100)・集じんノズル
質量(kg)0.76
トラスコ品番379-9301
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
強力な接着性を持つ裏面処理加工をしております。必要なサイズに応じて、カッター・金切りバサミ等で切って使用できます。
用途石材、ガラス、セラミックスの面とり、表面仕上げ、溶射面の仕上げ。
長さ(mm)50
適合材石材、ガラス、セラミックス
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6
粒度1000
トラスコ品番272-6335
材質/仕上S45C
質量(g)57.2
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。
使用工具(塗付)ステップモップ等(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)(ふき取り)ウエス等
主成分乳酸
標準使用量40~60g/m2
ボトル形状トリガー付
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
業務用でNo1の鏡・ガラスのウロコ汚れ除去剤を業務用から家庭用サイズまで取り揃えました。
誰がやっても確実に落とせます。
ガラスに傷をつけない!焼きません!
カランに付いたウロコ汚れも簡単に落とせます。
成分界面活性剤・セラミックペースト・補助剤
形状固形
商品タイプ本体
両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。
必要なサイズにカットして使用することが可能です。
難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。
乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。
ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。
適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック
種別両面テープ式
材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド
寸法(mm)230×150
寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドペーパー のり付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
切って・貼って・研磨!!カッターナイフなどで必要な大きさに切って使える。裏面はシールタイプでいろいろな物に貼り付けて使える。ダイヤモンドなので、鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器などいろんな素材を研磨できます。
用途家庭用刃物から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(セラミック・ガラス・陶器など)
寸法(縦×横)(mm)200×100
厚さ(mm)約0.4
質量(g)約25
基材銅板(ニッケルメッキ)
適合材鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器など
浴室の鏡やガラスの従来の専用クレンザーや研磨材では落としきれなかった頑固汚れを簡単に落せる。特許の人工ダイヤモンドを特殊加工したプロ専用ツール。高価な業務用を家庭用にコンパクトサイズにし、お求め易くました。
使用場所鏡、ガラス
商品タイプ本体
パッケージサイズ(mm)85×185×28
寸法(mm)20×50×25厚
質量(g)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
陶器やタイルの水あか・シミ汚れ、便器の輪ジミ・尿石などの頑固な汚れを、強力に研磨できます。業務用でも研磨力は評価が高く、通常の耐水ペーパーのような深いキズがつきづらいので、汚れの再付着も抑えられます。ガラス用に比べ非常に研磨力が強く汚れを削り取るタイプの研磨ツールです。
寸法(mm)85×185×28 (研磨面20×50mm、スポンジの厚さ25mm)
質量(g)12
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。
特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。
ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。
軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。
粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。
裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。
砥材ダイヤモンド
基材布
適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属
接着剤レジン
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトな起毛布の基材にダイヤをパターンコートし保水性を良くし、作業性を上げながら、キズを最小限に抑えるダイヤ研磨材。
仕上げに別売のガラポリPROディスクで研磨面を整えることをお勧め致します。
用途ガラスのヤケ、ウロコの除去(軽減)、ビルガラス、船舶ガラス、温泉・銭湯などの鏡、窓ガラス
使用場所ガラス
セット内容#1000(青)、#2000(ピンク)、ガラポリPRO、クッションパッド各1枚
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード