カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「アルパス」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファベットキャンドルパステル ハート ピンク cottaアルファベットキャンドルパステル ハート ピンクcotta
169税込186
1個(1個)
4日以内出荷
お誕生日や記念日にぴったりなハート型キャンドルです。
寸法(mm)W33×L15×H94
アルファベットキャンドルパステル ハート レッド cottaアルファベットキャンドルパステル ハート レッドcotta
169税込186
1個(1個)
4日以内出荷
お誕生日や記念日にぴったりなハート型キャンドルです。
寸法(mm)W33×L15×H94
トレイルツーリンググローブ ラフアンドロードトレイルツーリンググローブラフアンドロード
4,898税込5,388
1双
4日以内出荷
通勤から林道まで、デュアルパーパスで使える高フィットグローブ手を握り込んだ自然な形に追従する整形パターンを採用することで薄手のグローブにありがちな手のひら生地の余りを抑えました。ダイレクトな操作感はそのままに要所に配置された縫い目のない溶着シリコンナックルパッドを備え、程よいフィット感とプロテクション性能を両立。雨天や泥汚れが付着しても、グリップ力を損ないにくい微細な起毛処理を施した合成皮革を手のひらに採用しています。内縫いでありながら違和感の少ない指先の縫製にもこだわり、グリップへのアテや転倒時の備えとなるウレタンパームガードも装備。ストレッチ生地で伸びるところは伸び、シリコンパーツやウレタン内蔵で柔軟に守る、ストリートから林道まで幅広いシチュエーションで使えるデュアルパーパスグローブに仕上げました。
用途品番: RR8028品名: トレイルツーリンググローブMATERIAL: 甲側/ニットジャージ、クロロプレン、掌側/牛革、合成皮革FUNCTION:両手タッチパネル対応機能両手タッチパネル対応
GEOSYS OGK KABUTOGEOSYSOGK KABUTO
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
デュアルパーパスモデル
用途バイクヘルメット規格JIS
ディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換 StarTech.comディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換StarTech.com
21,980税込24,178
1個
当日出荷
USB - デュアルHDMIディスプレイ:パソコンに最大2台の4K60Hz HDMIモニターを追加できるUSB-CまたはUSB-A - HDMI変換アダプター。100W USB Power Deliveryパススルーで、最大90Wでホストへの充電が可能。5.1ch HDMIオーディオ対応。2x DisplayLinkベースのHDMI出力APPLE M1/M2/M3互換:複数の外部モニターにネイティブ対応していないApple M1/M2/M3搭載MacBookおよびでも拡張デュアルディスプレイに対応。USB-CおよびThunderbolt 3/4対応のノートパソコンで便利な2出力対応HDMI分配器DisplayLink認証取得:Windows、macOS、Ubuntu、ChromeOSで動作するユニバーサルUSB - HDMIコンバーター。UbuntuとChromeOSではドライバーの自動インストールをサポート。USB 3.2 (5Gbps)、USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。ポートやコネクターへの負担を軽減する30cm一体型ケーブル付き外付けUSB - HDMIコンバーター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが足りない場合に、ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能。ビジネス用アプリの効率アップに理想的。ゲーミングには適しません。優れたパフォーマンス: USBバスパワーまたは100W PDパススルー対応(アダプタ用に10W確保+ノートPC充電用に90W)。USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。アルミ製筐体によるEMI保護と放熱効果
用途ノートパソコンを充電しながら、拡張HDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行USB-CまたはUSB-A接続で、マルチモニター環境を構築デスクトップに2台の外部ディスプレイを増設シルバーグレー質量(g)121ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS v55+コネクタ形状2x HDMI、USB-C (Power Deliveryのみ)最大解像度3840 × 2160 (60Hz)保証期間3年接続端子USB-CまたはUSB-A (USB 3.2 Gen 1対応)ケーブル長(mm)300寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)11.3×6.0×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
TOURANCE METZELER(メッツラー)TOURANCEMETZELER(メッツラー)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
デュアルパーパスバイクのためのオフロードタイヤ
アルパス 日本化薬アルパス日本化薬
16,980税込18,678
1箱(95枚×12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケバ立ちが極めて少ない長繊維セルロース100%の不織布を使用、液剤は手にやさしいミナコースAPを使用した除菌ウェットクロスです。食品・清掃関係従事者の手指の除菌に。食品関係の工場内、バックヤード内での拭き取り作業、衛生管理に。
寸法(mm)140×300サイズ連続取出し
SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)SCORPION RALLY STRPIRELLI(ピレリ)
11,980税込13,178
1個ほか
3日以内出荷
最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現
スペースシャイン 多用途ワックス オーブテックスペースシャイン 多用途ワックスオーブテック
5,998税込6,598
1個(3.78L)
5日以内出荷
シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。 塗布後1層目から乾燥後に高速バフ掛けをすると、4層目高速バフ後1日で世界一硬いワックスに仕上がります。 コツは薄塗り。厚塗りするとすぐには硬くなりません。 同フロアを半々に分けて一週間後塗布しても4層以上の場合つなぎ目が出ません。
用途Pタイル・リノリウム・ラバータイル・テラゾー(人造大理石)・木製フローリング床・ステンレス・アルミニウム・アクリル板・銅・真鍮
スペースシャイン レギュラーワックス オーブテックスペースシャイン レギュラーワックスオーブテック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 CO2削減ワックス&コストダウン 何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。
用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板
アルパス 横浜油脂工業(Linda)アルパス横浜油脂工業(Linda)
23,980税込26,378
1箱(355mL×24本)
当日出荷
アルコール除菌剤 調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。 食品にかかっても無害です。 逆さでも使用できます。
液性中性
除菌スプレー(アルパス) 355mL 横浜油脂工業(Linda)除菌スプレー(アルパス) 355mL横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(355mL)
翌々日出荷
細菌やカビの生育に抑制力のある除菌剤です。 食品衛生上有害なものは含んでおりません。 噴霧後の水洗いは不要です。
効果除菌成分エチルアルコール70~80%・精製水30~20%・炭酸ガス(噴射剤)内容量(mL)355アズワン品番0-1191-01
SR244 SHINKO(シンコータイヤ)SR244SHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
7日以内出荷
デュアルパーパスで、高速走行も可能なオン/オフタイヤ。幅広い用途に対応したオールラウンドなモデル。
構造TT
クサラ ポールバスケット ジールクサラ ポールバスケットジール
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
材質:木部/ビーチ材・ラミン材(ウレタン塗装) 金属部/アルミニウム・ベーカリーからワインボトル・パスタなど、ディスプレーに 幅広く使用できます。
クサラ ポールバスケット D30 ジールクサラ ポールバスケット D30ジール
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質:木部/ビーチ材・ラミン材(ウレタン塗装) 金属部/アルミニウム・ベーカリーからワインボトル・パスタなど、ディスプレーに 幅広く使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×370×300TKG品番9-1143-1202TKG品番(2017)6-1021-1102
エアコン関連ケミカル アルパス 横浜油脂工業(Linda)エアコン関連ケミカル アルパス横浜油脂工業(Linda)
25,980税込28,578
1箱(355mL×24本)
当日出荷
調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。 食品にかかっても無害です。 逆さでも使用できます。
液性中性トラスコ品番118-4000
GP-210 IRCGP-210IRC(78件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
予約販売
「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。 スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。
パターンGP210
MB99 DUAL IRCMB99 DUALIRC(11件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷
オンロード&オフロードをクロスオーバーする、デュアルパーパスのテイストを持ったミニバイク専用タイヤ。ユニークかつワイルドな極太グルーブは、他人の目を引くこと間違いなし。街中の注目を集めよう!
リム径(inch)10タイプTLパターンMB99 DUAL
スペースシャイン 多用途ワックス オーブテックスペースシャイン 多用途ワックスオーブテック
12,980税込14,278
1ケース(1L×6本)
5日以内出荷
シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。 塗布後1層目から乾燥後に高速バフ掛けをすると、4層目高速バフ後1日で世界一硬いワックスに仕上がります。 コツは薄塗り。厚塗りするとすぐには硬くなりません。 同フロアを半々に分けて一週間後塗布しても4層以上の場合つなぎ目が出ません。
用途Pタイル・リノリウム・ラバータイル・テラゾー(人造大理石)・木製フローリング床・ステンレス・アルミニウム・アクリル板・銅・真鍮
スペースシャイン レギュラーワックス オーブテックスペースシャイン レギュラーワックスオーブテック
8,998税込9,898
1ケース(1L×6本)
5日以内出荷
シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 CO2削減ワックス&コストダウン 何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。
用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板適合超重度(1日1万人以上):3日~1ヶ月おきに4層塗布、重度(1日5千人前後):2~4ヶ月おきに4層塗布、中度(1日千人前後):10ヶ月おきに4層塗布、軽度(数百人前後):1~2年前後に4層塗布(歩行頻度別、「レギュラーワックス」を塗布する期間(目安))
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら