173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格L型 イエロー/ブラック 仕様ネジロック式 トラスコ品番276-6337 質量(g)86 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

細部に至るまで使いやすさを追及した小型カッター。 刃の露出度が細かく設定できるオートロックスライダーで、細工刃の装着も可能。 手の中でホールドしやすい薄型の形状で、快適な作業が可能です。 クリップは二つのツメでしっかりロックし、 不意に外れるというトラブルもありません。 左右両用です。
イエロー/ブラック トラスコ品番431-6053 質量(g)23 適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特專黒刃(小)、細工カッター替刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

細かい作業を確かな切れ味でサポート! 模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。 グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
シルバー トラスコ品番360-7704 全長(mm)135 質量(g)19 適合替刃・カッター細工カッター替刃(XB141) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

大型カッターの決定版。 紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格L型 イエロー 仕様ネジロック式 トラスコ品番360-7551 全長(mm)150 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)70 適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138) 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

1パック(10枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

滑らず力のかけやすい形状を追求したラバー付きグリップのX(エックス)デザイン・ハイパー・シリーズに、小型刃を装着したA型がラインアップ。
イエロー/ブラック トラスコ品番327-2079 質量(g)31.5 適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特専黒刃(小) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型 イエロー/ブラック 仕様オートロック式(40kg) トラスコ品番276-6329 質量(g)79 刃幅(mm)18 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
589 税込648
当日出荷

世界中で愛用されているロングセラーの小型カッターです。 シックなブラック塗装の金属ホルダー。 グリップは刃折機能付き。
規格S型 ブラック トラスコ品番360-7631 全長(mm)140 質量(g)20 適合替刃・カッター替刃小(SB、SSB、BB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型 材質(刃)カーボンスチール 黄色、黒 種別L型 全長(mm)168 材質(本体)ABS、PVC タイプオートロック式 刃幅(mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
269 税込296
当日出荷

カッター オートロックタイプ モノタロウ 動画あり
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型 仕様ロック機構付 付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚) 種別L型 幅(mm)45(本体最大) 厚さ(mm)16 全長(mm)160 材質(本体)樹脂 刃幅(mm)18 材質(刃)カーボンスチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特専黒刃替刃(大) オルファ 動画あり
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 種別 適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファーミラージュリングカッター (WIT)
指から抜けなくなったリングをカットするための工具です。 緊急時の必需品です。
1個
9,988 税込10,987
6日以内出荷

小型なので省スペースに設置可能。 上から入れるだけの簡単操作。 連続式なので続けて材料を投入できます。 包丁で角切りしたような形で出るのではなく、大きさはある程度揃いますが、形は様々です。
用途お好み焼き用のキャベツ/ハンバーグ・メンチカツ用の玉ねぎ(みじん切り)/コロッケ用の玉ねぎ(みじん切り) 付属品工具2点付(刃軸固定棒・レンチ) 質量(kg)9.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×275×460 電動機(W)90(単相モートル) ドラム径(mm)160Φ 供給口105×135mm 処理能力(kg/h)250/1(お好み焼き用キャベツ)・250/1(ハンバーグ、ミンチカツ、コロッケの玉ねぎ)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

両サイドにスイッチを配備し、左右どちらからでもご使用していただけます。 総ステンレス仕上げにリユーアル。 投入口に材料を入れるだけの使いやすい仕様。(上から入れると下から出てきます。) 連続式なので続けて材料投入が可能。 大型で処理能力抜群 → 大幅に時間短縮。 投入口が大きく材料が入れやすいです。 小型のSRVより大きさが揃いやすくおすすめ。 包丁で角切りしたような形ではなく、大きさはある程度揃いますが、形は様々です。
用途お好み焼き用のキャベツ・和洋中他各料理に。コロッケ・ハンバーグ・生パン粉など。 付属品工具3点付(刃軸固定棒・レンチ・刃ブロック外し棒) 質量(kg)26.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×540×660 電動機(W)200(単相モートル) ドラム径(mm)220Φ 供給口105×180mm(下の台から材料排出口までの寸法 約200mm) 処理能力(kg/h)600/1(お好み焼き用キャベツ)・600/1(ハンバーグ用玉ねぎ)
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

リニューアルタイプは、専用透明フタ付き→フタを持ち上げると止まります。(安全装置) 専用透明フタには直径10cm程の穴あり。透明で中身が見えて安心。高級感があります。 安心の材質でより安全・衛生的に。 材料の飛び散りも防ぎます。キャベツなどギョーザの具材作りに最適。 適当な大きさにぶつ切りして入れるだけ。数秒で野菜を細かいみじん切りにします。 現在は、高級樹脂製の皿(ボール)に変わっており、ボールの色は、清潔感のある白色(アイボリー)です。 衝撃にも強く変形しにくい。軽量になり、お手入れが簡単に。
用途ギョーザ用の具材作りにピッタリ。キャベツ・白菜・生姜(ショウガ)・玉ねぎ ・にんじん・かぼちゃなども可。 付属品工具2点付(刃軸固定棒・レンチ) 質量(kg)26 容量(L)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×430 材質(ボール)高級樹脂 電動機(W)200(単相モートル) ボール直径(mm)400
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

1個
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5年常温保存が可能。 お湯で約15分(赤飯は20分)、水で約60分(おかゆの場合、水で70分)で50人分のご飯・お粥ができあがり。 お湯の量で、全がゆ・やわらかご飯など、調整ができます。 少人数でスピーディーな配食ができます。 非常時に、最小の人員で最大の配食能力を発揮する製品設計です。
保存期間(年)5 セット内容具材、アルファ米、説明書、針金入りビニール紐、開封用カッター、弁当容器、輪ゴム、スプーン、衛生手袋、しゃもじ
1セット
10,980 税込11,858
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)アルファモジュラーミル
高送り加工の切削抵抗低減とコスト低減に新提案
用途加工形状:平面、溝、彫込み、曲面、ヘリカル 仕上区分:荒加工 被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、高硬度鋼 材質 2018年トラスコ掲載ページ1 0940
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。 ワンタッチで刃が出せしっかりとロックするオートロック式。
規格AL型 シルバー トラスコ品番342-9083 厚さ(mm)22.5 全長(mm)158 質量(g)83 全幅(mm)40 適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
1本
859 税込945
当日出荷

1個
43,980 税込48,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

20度ポジインサート使用のハイレーキ刃形です。 インサートクランプはネジ止め式で切りくず排出性に優れます。 ユニークな超硬シート形状により低切削抵抗な刃形を実現しました。
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(Φmm)305 厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)30.5 トラスコ品番811-6865 質量(kg)1
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工 エアー穴あり 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AMEB1250RS-32-4NT アルファラフィングエンドミル AME形 (シェルタイプ) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工 刃列4 外径(Φmm)50 刃長(mm)32 接続面の径(Φmm)48 カッタ高さ(mm)55 接続穴深さ(mm)22 キー溝幅(mm)12.4 キー溝深さ7 接続口径(Φmm)27 取付けボルト座径(mm)19 適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS チップ数12(波刃、シャープエッジの場合)、2ニック:6/3ニック:6(ニック付の場合) 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷

高送り加工の切削抵抗低減とコスト低減に新提案
用途加工形状:平面、溝、彫込み、曲面、ヘリカル 仕上区分:荒加工 被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、高硬度鋼 材質 2018年トラスコ掲載ページ1 0940
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルファラフィングエンドミル AME形 (コンビネーションシャンクタイプ) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工 刃列4 外径(Φmm)50 シャンク径(Φmm)50.8 シャンク長(mm)80 適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工 エアー穴あり 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)