457件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
1個
1,099 税込1,209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キズ等の補修ができ、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
1個
2,629 税込2,892
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
セット内容1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色) 危険物の類別非危険物
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用 線径(mm)1.6 長さ(mm)500 トラスコ品番329-1553 材質アルミロウ 質量(g)約2.8 融点(℃)580 引張強度(N/mm2)245
1パック(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷

ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。 成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず) 種別合成樹脂塗料 塗り面積(m2)0.08 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1本(12mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

密着性がよく耐候性に優れます。
用途アルミサッシ、扉等のカラー補修に エスコ品番EA934SE-2 幅(mm)【フェルト】4 全長(mm)140 シルバー 質量(g)25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量13mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷

黒染め部分の補修用に開発され、優れた密着性を有するペン型の補修塗料です。はがれた部分をなぞり簡単に補修ができます。耐油性に優れた特殊エポキシ樹脂を使用。密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途ワイパーアームなどのワンタッチ補修(ペンタイプ)。黒染め部品の補修など 付属品替え芯1コ 種類黒色補修塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

密着性がよく耐候性に優れます。
用途アルミサッシ、扉等のカラー補修に エスコ品番EA934SE-1 幅(mm)【フェルト】4 全長(mm)140 パールシルバー(アルマイトシルバー) 質量(g)25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量13mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷

ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 動画あり
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15 全長(mm)140 質量(g)約17.6 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)約2 インク油性 材質(ペン芯)アクリル 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB) 商品タイプ使い切り本体
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Dr.アルマイトJr(Aキット) CARVEK 動画あり
「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
黒灰 [ターマックブラック] ・黒紺 [ギャラクシーブラック] ・赤 [パッションレッド] ・青 [バケーションブルー] ・茶 [ベアーブラウン] ・緑 [グリングリーン] ・紫 [トスカーナパープル] ・黄 [クレオパトライエロー] ・橙 [サンライズオレンジ] ・桃 [モンローピンク] セット内容1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色) 容量各色/5L分 危険物の類別非危険物
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

カラーアルミ建材を手軽に美しく補修や塗り替えができます。 密着力・耐久性に優れていますので、長期間アルミ建材を腐食から守ります。 逆さにも吹き付けできる特殊ノズル使用なので、複雑なところも塗装しやすくなっています。
用途サッシ・ドア・バルコニー・テラス・門扉・フェンス・雨戸・面格子・手すり・カーポート・ガーデンファニチャー・サイディングなどのアルミ建材に 主な用途アルミ 特性耐久 乾燥時間(分)約15(夏)、約30(冬) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.2 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,390 税込1,529
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

ゼブラシャーボX CB8
エコ商品
MYオリジナルをかけ算してつくるシャーボX
商品タイプ本体 全長(mm)138 質量(g)22.6 タイプ多機能ペン 材質(軸)(上軸)アルミ・アルマイト・ブラスト仕上(下軸)カーボン・塗装仕上 最大径(Φmm)10.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
1本ほか
特価
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

豊富なカラーラインナップ。 ノック式 瞳孔ゲージ付の医療用ペン型ライト(アルミニウム)
仕様瞳孔ゲージ付き、ノック式 材質アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ) 寸法(mm)Φ12×137 質量(g)約30 電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルモード (ベルク)マーカースタンド 2609
Rトップのポップなデザイン。アルミフレームで傷みに強い。
用途マーカー用スタンド ブラック 仕様折りたたみ式 付属品3mmMDFボード鋼板貼り面板(ダークブラウン)2枚 材質/仕上フレーム:アルミ押出材/ツヤ消しアルマイト仕上 コーナーナイロン
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまなホワイトボード用品をきれいに整頓できます。
仕様マグネット付 付属品マーカートレー用イレーザー(BBA-MTRAU1)、ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ3本(青・黒・赤各1本)(PM-BN102B・D・R) 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×67×25
1台
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インク色黒・赤 商品タイプ本体 インク油性インク 先端ボール径(mm)0.7 方式回転式 材質胴軸・後軸:アルミにアルマイトサテン加工、天冠中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:ばね銅にクロームメッキ 全長(mm)142.6 質量(g)23 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)12.5 替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤、#3・青) 基本交換部品シャープメカ500IBパック 色数2色+シャープペン 替え消しゴムケシゴム-100A1 パッケージC4NB(4000051) 包装紙-キク8K のし紙-中 線の太さ細字
1本
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高強度・軽量なジュラルミン製。高級感のあるブラックアルマイト仕上げ。
用途曲げる・掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)190 バネ無し 材質鍛造超々ジュラルミン 全長(mm)190 質量(g)150 寸法A(mm)190 寸法D(mm)13 寸法E(mm)42 寸法B(mm)40 寸法C(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ブラック 材質アルミに黒アルマイト仕上げ、万年筆タイプ 質量(g)16.3 使用チップSTF-800C 対応インクタンク/カートリッジSPF-200(カ-ボン筆ぺん専用)顔料インク 商品タイプ本体
1本
1,898 税込2,088
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに折りたためるマルチラジオペンチ! アウトドア・キャンプなどあらゆる場所で活躍!
材質ハンドル:アルミ(アルマイト)、頭部(ペンチ):ステンレス(SUS420J1)、ツール:ステンレス(SUS420J1)
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度・軽量なジュラルミン製。切断刃付で軟銅線類を切断可能。ブラックアルマイト仕上げ。
用途切る・曲げる・掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)190 バネ無し 材質鍛造超々ジュラルミン 全長(mm)190 質量(g)150 寸法A(mm)190 切断能力軟鉄線類 寸法D(mm)13 寸法E(mm)42 寸法B(mm)40 寸法C(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
17,980 税込19,778
3日以内出荷

日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。 蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。
インク色ブラック インク油性インク 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 付属品総合使用説明書(和英)、ケース 適合パッケージ:YB-03[99-1921-000] 質量(g)20.2 シリーズ優美蒔絵 材質(軸)アルミ/マットアルマイト仕上げ 印刷蒔絵仕上げ 寸法(Φ×mm)15.5×135.7(クリップ部含む) 替芯18-0104 入数(本)1
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。 蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。 [四神] 古代中国において方位や季節を司る守護神として伝承されてきた四神にはそれぞれを象徴する色があるといわれており、その色をイメージしたカラーを軸に採用しました。
インク色ブラック インク油性インク 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 付属品総合使用説明書(和英)、ケース 適合パッケージ:YB-03[99-1921-000] 質量(g)20.2 シリーズ優美蒔絵 材質(軸)アルミ/マットアルマイト仕上げ 印刷蒔絵仕上げ 寸法(Φ×mm)15.5×135.7(クリップ部含む) 替芯18-0104 入数(本)1
1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。 蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。 [四神] 古代中国において方位や季節を司る守護神として伝承されてきた四神にはそれぞれを象徴する色があるといわれており、その色をイメージしたカラーを軸に採用しました。
インク色ブラック インク油性インク 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 付属品総合使用説明書(和英)、ケース 適合パッケージ:YB-03[99-1921-000] 質量(g)20.2 シリーズ優美蒔絵 材質(軸)アルミ/マットアルマイト仕上げ 印刷蒔絵仕上げ 寸法(Φ×mm)15.5×135.7(クリップ部含む) 替芯18-0104 入数(本)1
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。 蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。
インク色ブラック インク油性インク 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 付属品総合使用説明書(和英)、ケース 適合パッケージ:YB-03[99-1921-000] 質量(g)20.2 シリーズ優美蒔絵 材質(軸)アルミ/マットアルマイト仕上げ 印刷蒔絵仕上げ 寸法(Φ×mm)15.5×135.7(クリップ部含む) 替芯18-0104 入数(本)1
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。 蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。
インク色ブラック インク油性インク 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 付属品総合使用説明書(和英)、ケース 適合パッケージ:YB-03[99-1921-000] 質量(g)20.2 シリーズ優美蒔絵 材質(軸)アルミ/マットアルマイト仕上げ 印刷蒔絵仕上げ 寸法(Φ×mm)15.5×135.7(クリップ部含む) 替芯18-0104 入数(本)1
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。 蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。 [四神] 古代中国において方位や季節を司る守護神として伝承されてきた四神にはそれぞれを象徴する色があるといわれており、その色をイメージしたカラーを軸に採用しました。
インク色ブラック インク油性インク 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 付属品総合使用説明書(和英)、ケース 適合パッケージ:YB-03[99-1921-000] 質量(g)20.2 シリーズ優美蒔絵 材質(軸)アルミ/マットアルマイト仕上げ 印刷蒔絵仕上げ 寸法(Φ×mm)15.5×135.7(クリップ部含む) 替芯18-0104 入数(本)1
1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒・赤の2色ボールペン+シャープペンシルをひとつのボディに搭載した多機能筆記具です。高級感あるメタリックボディに加えてグリップ部分に施された滑りにくいカットが特徴的です。
その他【替消しゴム】24-0015-005 付属品複合筆記具説明書、ケース 軸径(Φmm)9.5 材質/仕上【軸】アルミ/マットアルマイト仕上 方式シ ャープペンシル:ノック式 / ボールペン:ノック式2色 本体質量(g)16.8 芯径(mm)0.5(HB) 本体サイズ(mm)Φ12×146(クリップ部含む) 替芯18-0103 ボール径(Φmm)0.7 芯色油性ブラック・レッド
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。 蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。
インク色ブラック インク油性インク 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 付属品総合使用説明書(和英)、ケース 適合パッケージ:YB-03[99-1921-000] 質量(g)20.2 シリーズ優美蒔絵 材質(軸)アルミ/マットアルマイト仕上げ 印刷蒔絵仕上げ 寸法(Φ×mm)15.5×135.7(クリップ部含む) 替芯18-0104 入数(本)1
1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。 蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。 [四神] 古代中国において方位や季節を司る守護神として伝承されてきた四神にはそれぞれを象徴する色があるといわれており、その色をイメージしたカラーを軸に採用しました。
インク色ブラック インク油性インク 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 付属品総合使用説明書(和英)、ケース 適合パッケージ:YB-03[99-1921-000] 質量(g)20.2 シリーズ優美蒔絵 材質(軸)アルミ/マットアルマイト仕上げ 印刷蒔絵仕上げ 寸法(Φ×mm)15.5×135.7(クリップ部含む) 替芯18-0104 入数(本)1
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)アルミ補修スプレー
アルミスタンドやアルミサッシの補修に最適なスプレー塗料。 加工中や現場で発生した傷はもちろん、金属部分のリフレッシュに も力を発揮。 高い耐候性能。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、顔料、ニトロセルローズ 特性耐候 容量(mL)300 主な用途金属、アルミ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~2.0 危険物の性状非水溶性
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーアルミスプレー アサヒペン 動画あり
アルミに直接塗れます。ガス抜きキャップ付き。
用途サッシ、門扉、フェンスなど屋内外のアルミ製品や鉄部に。 主な用途屋内外のアルミ製品、鉄部 使用場所屋内外兼用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~0.9 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

採点や文字書きなどの大量筆記でも、耐久性が高いナイロンチップで好評をいただいている 従来のプラチナソフトペンの良さはそのままに、弱点を改良して、リニューアルしました。 1.クリップの強度と耐久性を向上させました。 2.インク漏れを防止するカバー構造を採用しました。 3.本体をボリュームアップして、多量の採点筆記における疲労感を軽減させました。
タイプシングル インク水性染料 商品タイプ詰替式本体
1パックほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式 モノタロウ 動画あり
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。 色(フレーム)シルバー 仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付 付属品吊り下げリング・取扱説明書 材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t 厚さ(mm)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。
種別アルミホイール用パテ アルミ 耐熱温度(℃)100 適合材金属、硬化プラスチック 研磨可能時間(分)表面120、完全硬化12時間 危険等級 色調アルミ色 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量8.4mL 硬化剤比率1:1 危険物の性状非水溶性
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

ボディ、シャープメカ1本およびボールペンまたは入力ペン3本を組み合わせて、Myオリジナルの1本を作ることができます。 しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップなど、感性品質と合理性を追求し、創造する力を高めた仕様になっています。
全長(mm)142.9 質量(g)26.0 タイプ多機能ペン 最大径(Φmm)11.8 適合(シャープ)SBXシャープ部機構、(替芯)油性4C芯、ジェルJSB芯、エマルジョンESB芯、入力ペン、(替消しゴム)X 商品タイプホルダー 仕様ボールペンまたは入力ペン3本+シャープ=4機能
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。新開発 ZENTOインクを搭載。アルマイト塗装を施したアルミ製のグリップと軸色に合わせた可動式カラークリップ。適度な重量感が流れるような書き心地を生み出します。さりげなくただ確かに、あなたのこだわりを体現する1本です。
方式ノック式 インク色 ボール径(Φmm)0.5
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。新開発 ZENTOインクを搭載。アルマイト塗装を施したアルミ製のグリップと軸色に合わせた可動式カラークリップ。適度な重量感が流れるような書き心地を生み出します。さりげなくただ確かに、あなたのこだわりを体現する1本です。
方式ノック式 インク色 ボール径(Φmm)0.38
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミを削り出して作られたキャップと先軸は、 耐久性と洗練されたデザインを両立。 独特のローレット加工は手に馴染み、ホールド性を 向上させます。
先端ボール径(mm)0.5 方式ノック式 インク色黒、赤、青、緑 色数4色ボールペン+シャープ 芯径(mm)0.5 替え消しゴムS 材質先軸・キャップ:アルミ+アルマイト加工、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8 質量(g)20.6
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)