多彩な用途に使用できる汎用アルミステーです。使い勝手に優れたタイプ、サイズ、アルマイトカラーバリエーションを豊富に設定しています。
※アルマイト処理面を削り、アルミ地を出せば電極としても使用できます。
厚さ(mm)3
材質はアルミで軽くて加工しやすいです。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
板厚(mm)3
材質はアルミで軽くて加工しやすいです。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
板厚(mm)3
適合ボルト径M6
材質アルミ
表面処理アルマイト処理
ボルトM6
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケーターステーは定番のバナナタイプをご用意。
素材をうまく組み合わせて、オリジナリティ溢れるメーター回りに仕上げてください。
純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムでも、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。クリアレンズ、オレンジレンズ、スモークレンズの3色をご用意致しております。
用途バイク用
材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等)
寸法(mm)【ウインカーステー】10
電圧(V)12V
付属バルブG18/12V10W
レース等、タンデムsテップを不要とする車両用のマフラーステーキットです。取付け位置はノーマルと同じなのでノーマルマフラーやTAKEGAWA製パワーサイレントオーバルマフラーまた、ノーマルステーを使用している他社製マフラーにも使用出来ます。
主な適合車種Ninja250R(EX250K-A00152)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ノーマルヘッドライトステー、ノーマルテールランプステー(エイプはノーマルリアウインカーステー)に取付け出来るTAKEGAWA製汎用ウインカー用アルミ削り出しウインカーステーです。
従来のウインカーステーでは、ブラケットをノーマルヘッドライトステーに取付け、ウインカーステーと汎用ウインカーを取付ける必要がありましたが、このアルミ削り出しウインカーステーは、ブラケット無しでそのままウインカー取付部に固定でき、汎用ウインカーの取付けを可能とします。
これにより汎用ウインカー装着部をフロント、リア共にすっきりまとめることが出来ます。
ウインカーステーの表面処理はアルマイトを施しています。アース確保のため、一部はアルマイト後加工しています。
主な適合車種汎用 モンキー/FI・ゴリラ・エイプ50/FI・エイプ100
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
8インチノーマルスタイルを崩すことなく、ドレスアップ効果と8インチの走安性を向上させるスイングアームです。アルミ材を使用することで、バネ下重量の軽減とドレスアップ効果を高め、4cmロングを採用することで8インチ車での走安性の向上と280mmのリアショック装着を実現しました。又、アクスルホルダーにはアルミ削り出しを採用し、ドレスアップ効果を高めております。ノーマルリアフェンダーの取付けが可能な為、ノーマルスタイル重視の方にお薦めです。更にノーマルを重視したい方用にノーマルチェーンケースの取付けを可能とする「チェーンガード取付けステー付」がラインナップに加わりました。
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-0291S
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-0061S
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-0211S
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
補修、修理などに
用途バイク用
材質アルミ
長さ(mm)73
ねじサイズ10×1.25
メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-0211B
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-0251B
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ