金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
厚さ(mm)1
好みのサイズにカットできる金属板
寸法(縦×横)(mm)500×1000
厚さ(mm)1
材質アルミ
種別侵入防止
1枚
¥4,790
税込¥5,269
4日以内出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など
成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上
タイプパンチングメタル
調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)35.4
参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)
サービス分類オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
エスコ品番EA952B-301
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。
仕様45度千鳥フチナシ
質量(kg)4
金属中最も軽量。
耐食性・加工性に優れる。
毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど
色シルバー
比重約2.70
溶融点(℃)659
調質H24
RoHS指令(10物質対応)対応
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など
成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上
タイプパンチングメタル
調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)32.6
参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)
サービス分類オーダー・加工
パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした板の名称です。
表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
※周囲フチ(孔無し部)の有無は不問となります。(一部切りっ放し状態)
※アルミは鉄・ステンレスに比べ軽量で、重量は約1/3となります。
用途機械や装置カバー、エアフィルター、排気マフラー、断熱・保温パネル、建築・構造物デザイン等のデザイン部材、間仕切など、さまざまな場面で利用されます
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
配列60°千鳥
エスコ品番EA952B-377
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
エスコ品番EA952B-373
1個
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
エスコ品番EA952B-313
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
エスコ品番EA952B-363
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
エスコ品番EA952B-312
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
エスコ品番EA952B-302
1個
¥7,780
税込¥8,558
翌日出荷
エスコ品番EA952B-362
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
エスコ品番EA952B-361
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
エスコ品番EA952B-304
1個
¥7,780
税込¥8,558
翌日出荷
エスコ品番EA952B-311
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
エスコ品番EA952B-303
1個
¥7,390
税込¥8,129
翌日出荷
好みのサイズにカットできる金属板
寸法(縦×横)(mm)500×1000
厚さ(mm)0.5
材質アルミ
種別侵入防止
1枚
¥3,290
税込¥3,619
4日以内出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など
成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上
タイプパンチングメタル
調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)40.3
参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)
サービス分類オーダー・加工
人気のアルミパンチングを着色したカラーアルミ板です。鮮やかなカラーバリエイションでホビーからインテリアまで多用にお使いいただけます。
用途工作からインテリア、様々なシーンで幅広くお使いいただけます。
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。
軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。
用途フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも
仕様アルミ製で軽く加工性に優れている
ドアセットに組込みます。材質、色が選択できます。スチールは放熱穴が空いているパンチングメタル仕様品も選択できます。アクリルを選択した場合、半透明のアクリルからラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%で、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。
材質鉄(SPCC)
長さ(mm)450
幅(mm)450
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのパンチングメタルです
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
RoHS指令(10物質対応)対応
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20
タイプパンチングメタル
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)35.4
参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)
サービス分類オーダー・加工
鉄板・アルミ・ステンレス板などの穴あけ、下穴あけに最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。先端部は耐久性を持たす為に、1本毎、職人が丸みもおびた研磨加工をしております。
用途下穴あけ用ポンチ。
材質炭素工具鋼
全長(mm)200
板厚(mm)パンチング:鉄板2・アルミ板4・ステンレス板1
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。毛先の広がりにより、奥行のある場所でもきれいに処理できます。安心・高品質の日本製です。
用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ
線径(Φmm)1
毛材セラミック砥粒入りナイロン#120
適合材鉄、非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。使いやすくてあきのこないシンプルなデザイン。素材は丈夫で清潔な18-8ステンレスを基本にして用途に応じパンチング材、エキスパンドメタル、ブルーテンバー材、使いやすく耐久性があるものとなっています。鍋の内側には耐食性に優れた18-8ステンレス鋼を、芯材に熱伝導性に優れた純アルミニウムを、外側にはIH加熱に適した18-Nbステンレスを用いた3層構造。クッキングヒーター用調理器具のSGマークを取得しておりますのでガスから200Vの電磁調理まで幅広い熱源でご使用いただけます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
付属品ステンレス製パンチング棚板×4枚
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウム
棚板耐荷重(kg)20/枚
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウム
キャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)
棚板耐荷重(kg)20/枚
関連キーワード