用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質A6063S-T5
表面処理白アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)3.5
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト処理
材質A6063S-T5
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト
材質A6063S-T5
DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。
DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質アルミニウム
表面処理アルマイト処理
定尺(mm)1000
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト
材質A6063S-T5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)8
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質アルミ合金[AL]
長さ(mm)2000
色シルバー
質量(g)790/本
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1820
幅(mm)12
高さ(mm)7.5
穴径(Φmm)2
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用
種類リニア形
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
寸法A(mm)20
寸法C(mm)25
寸法D(mm)50
寸法F(mm)7.2
寸法E(mm)12.4
仕上シルバーアルマイト処理
材質アルミ合金
推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)2.8
レール長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
30日以内出荷
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト処理
材質A6063S-T5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)25
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。
タイプチャンネル
面付けビス止めするだけで簡単に敷居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし敷居です
材質アルミ
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。
スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。
精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。
磁気を帯びた場所で使用できます。
外観に優れています。
種類スライド形
段数2
材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)
表面処理(レール)アルマイト
ソケットレール背面に強力マグネットを内蔵し、金属部分に貼付け可能です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1820
全幅(mm)293
材質アルミニウム
質量(kg)6.5
全高(mm)60
最大積載荷重(kg)200
有効幅(mm)250
取扱説明書(1.6MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用
材質アルミ
脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用
材質アルミ
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用
材質アルミ
固定には別途M8のアンカーボルトをご用意ください。
材質アルミニウム
質量(g)11
表面アルマイト処理
1個
¥219
税込¥241
6日以内出荷
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
材質耐蝕アルミ合金アルマイト
軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1500
全幅(mm)215
材質アルミニウム
質量(kg)3.3
全高(mm)40
最大積載荷重(kg)180
有効幅(mm)185
取扱説明書(1.6MB)
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
アルミガイドレール用エンドベースです。
セット内容エンドベースAGR-002×1個、ボルトM0612W×2個
材質アルミニウム
質量(g)31
表面クロメート処理
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。
アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。
ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。
オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様210R
適合N-24
材質アルミ
長さ(mm)910×910
色シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)24×17
耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
1本
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。
アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
材質/仕上(インナーレール・アウターレール)アルミ合金/アルマイト処理<ホワイト>(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)20
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)147/ペア
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。
アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。
ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。
オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様210R
適合N-24
材質アルミ
長さ(mm)910×910
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)24×17
耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
アルミガイドレールの幅を規制、かつ列を連結します。
付属品ボルトM0612W×4個
材質アルミニウム
定尺(m)4
表面アルマイト処理
質量(g/m)460
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
ストリップドアーシートAタイプ300W用ハンガー。
長さ(mm)3000
トラスコ品番126-7827
材質アルミ
幅(mm)40
質量(kg)1.8
色シルバー
高さ(mm)37
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
ストリップドアーシートAタイプ固定式用フレームSUS。
長さ(mm)4000
トラスコ品番126-7821
材質アルミ
幅(mm)40
質量(kg)2.6
色シルバー
高さ(mm)37
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールの交叉レールです。
アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。
ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。
オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様交叉
適合N-24
材質アルミ
色シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)24×17
耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
レール長さ(mm)500
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ストリップドアーシートAタイプ100W用ハンガーSUS。
長さ(mm)800×800
トラスコ品番126-9345
材質アルミ
幅(mm)40
質量(kg)1
色シルバー
高さ(mm)37
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
防炎・静電配合のビニールシートです。
(財)日本防炎協会認定商品です。
長さ(mm)3000
トラスコ品番126-9347
材質アルミ
幅(mm)30
質量(kg)1
色シルバー
高さ(mm)23
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールの交叉レールです。
アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。
ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。
オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様交叉
適合N-24
材質アルミ
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)24×17
耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
レール長さ(mm)500
1本
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ