アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。
トラスコ品番751-3810
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)25×50
質量(g)21
1セット(10組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として
トラスコ品番751-3771
材質JIS-H4000A1100P-H14
厚さ(mm)0.8
質量(g)15
縦(mm)10
横(mm)40
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。
2018年トラスコ掲載ページ3 1036
材質JIS-H4000 A1100P-H14
材質アルミ
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として
トラスコ品番751-3798
材質JIS-H4000A1100P-H14
厚さ(mm)0.8
質量(g)18
縦(mm)20
横(mm)40
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として
トラスコ品番751-3801
材質JIS-H4000A1100P-H14
厚さ(mm)0.8
質量(g)17
縦(mm)20
横(mm)40
穴ピッチ(mm)34
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
トラスコ品番751-3780
寸法(mm)40×10
質量(g)16
穴径(Φmm)2-Φ3
寸法r(mm)4-R1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質アルミ
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169
質量(g)392.5
タイプ大
寸法A(mm)34
寸法B(mm)M5
寸法C(mm)46
寸法l(mm)95
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
取付方式札
トラスコ品番441-3199
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)55×36
質量(g)40
日本緑十字社品番306001
1組(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別英字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容A~Z、& (27本組)
硬度HRC58~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質アルミ
エスコ品番EA591HD-7
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)3.2
サイズ(mm)38×76
1セット(10枚)
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
材質アルミ
エスコ品番EA591HE-3
厚さ(mm)1
寸法(mm)19×79
穴径(Φmm)4
サイズ(mm)19×79
1セット(10枚)
¥830
税込¥913
当日出荷
こんなお得な商品も!
刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別数字
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質PVCシート
キーホルダーや番号札に最適です。
取付方式札
材質ステンレス
仕様Φ3.2mm穴×1
トラスコ品番441-3211
寸法(mm)55×36
質量(g)100
日本緑十字社品番306011
1組(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
MOMOの新プロジェクトがいよいよスタートします。
その名も『RACING HERITAGE PROJECT』。
MOMOの歴史上最も有名なステアリング、ジャッキースチュワートモデルにインスパイアされ誕生したスポーツステアリングラインです。
その最初のモデルが『RACING HERITAGE 1968』。
‶フラットタイプで太めのグリップ″、これだけで懐かしく思われるユーザー様も多いのではないでしょうか。
年間数量限定製造なのでスポークにはシリアルナンバーの刻印、アルミニウムプレート付きでお届けいたします。
仕様NFCサービス対応
付属品ホーンボタン
寸法(mm)Dish:0
色グリップ:エクストラスムースブラックレザー、スポーク:黒色アルマイト(ヘリテージロゴ、「2021 EDITION N-999」刻印)、ステッチ:ホワイトパラレルステッチ、ホーンボタン:光沢のある赤にヘリテージロゴ、外箱:当時のオマージュデザイン
外径(Φmm)350
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
打刻作業が不慣れな方でも綺麗に刻字できるように補助してくれるスタンド型器具です。
用途打刻作業の補助に。
トラスコ品番127-8498
セット内容本体、位置決めプレート、6mm角用スペーサー、8mm角用スペーサー
材質アルミ合金
シャンク長(mm)(対応)6/8/10(Amacho標準刻印文字高さ1.5~5.0mmに相当)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
アンティーク調の素材で、アクセサリーや時計、植物、ポットなどをディスプレイするのにおすすめです。裏面にはオリジナルロゴが刻印されています。
材質アルミニウム
アンティーク調の素材で、アクセサリーや時計、植物、ポットなどをディスプレイするのにおすすめです。裏面にはオリジナルロゴが刻印されています。
材質アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×15.5×1
アンティーク調の素材で、アクセサリーや時計、植物、ポットなどをディスプレイするのにおすすめです。裏面にはオリジナルロゴが刻印されています。
材質アルミニウム
アンティーク調の素材で、アクセサリーや時計、植物、ポットなどをディスプレイするのにおすすめです。裏面にはオリジナルロゴが刻印されています。
材質アルミニウム
質量(kg)0.277
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×13.5×1
メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同様の軽量、高剛性のアルミ7N01 材を使用。メーカーのバックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの 剛性が向上します。
ネック長純正同寸、ヘッドパイプ位置純正同寸。ネック角度25度
5Lモンキータンク、ゴリラタンク使用可能。
エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。
純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。ハンドルロック使用可能。メインパイプバフ仕上げ。
純正サイドカバー、リアフェンダー使用可能。
メインパイプとピボットプレート接合部は、ネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けない構造にして高強度を実現しています。
39407エンジン補強プレートと同時装着可能。(エンジン補強プレートを装着する際、別途ブレーキペダルシャフト39974、39945が必要です。)
専用シリアルナンバー刻印有り。
表面処理バフ仕上げ
適合車種モンキー、ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム質量(kg)5.2
1本
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
多彩な照明効果でPCケース内をを彩ります。ベースプレートは熱伝導効率に優れる無酸素銅を採用し、広い面積でCPUからの熱を素早く冷却します。
付属品バックプレート×1、Intel用スライダー(色:黄)×4、Intel用ブラケット(Intel刻印)×2、AMD用スライダー(色:黒)×4、AMDブラケット(AMD刻印)×2、ばね付きナット×4、サーマルグリス×1、ワッシャー×4、ブラケット取付用ネジ×4、ネジやぐら×4、Intel LGA2066/2011用スタンドオフ×4、AMD/Intel兼用スタンドオフ×4、Intel LGA1700用スタンドオフ(色:ガンメタル)×4、AMD AM5用スタンドオフ×4、ファン取付用ネジ×12、ラジエーター固定用ネジ×12、ファン×3、LED 3ピン延長ケーブル×1、取扱説明書 兼 保証書
材質ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ
質量(g)約850(全て含めた重量)
回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2600±260、ファン:800±250~1800±18
入力電圧(V)【水冷ヘッド】DC12、LED:DC5、【ファン】DC12、LED:DC5
最大静圧(mmH2O)2.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約80×70×54.3、ラジエーター:約120×393×27、ファン:約120×120×25
定格入力電流(A)【水冷ヘッド】0.24、LED: 0.01、【ファン】0.32、LED:0.24
寿命30000時間
保証期間3年間
騒音レベル(dB(A))ポンプ:≦ 38、ファン:33.8(最大時)
LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB
適合ソケット【CPU】Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2066、LGA2011、AMD:AM2、AM3、AM4、AM5
コネクタポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御)、【LED】水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン
構造(軸受)流体軸受け
チューブ長さ(mm)約400
最大風量(CFM)73.6
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
手軽に、バスフィッシングを楽しく始められる。 本格スペックのバスフィッシングロッド!。「手軽に、バスフィッシングを始められて、長く使い続けてもらえるロッド」をコンセプトとして誕生したBASS FIELDが、初心者でも扱いやすく、バス釣り経験者でも納得できるスペックを実現し、コダワリ抜いた厳選のラインナップで登場します。バス釣り入門ロッドとして最適なBASS FIELDは、コダワリのスペック(スピゴットジョイント(印籠継)設計、FUJIガイド(Oリング)採用)と、デザイン(レーザーカッティングロゴのアルミプレート)を採用しており、長くご愛用頂けるバスフィッシングロッドです。1・FujiIガイド(Oリング)採用。2・ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用。3・AbuGarciaロゴをレーザーカッティングで刻印した、アルミプレートをバットエンドにあしらいました。BSFC-652ML。ワームや、軽量ルアーを操れるライトルアー系オールマイティ ロッド。BSFC-662M。幅広いルアーを使えるオールマイティ ロッド。BSFC-672MH。オープンエリアから、カバーゲームまで楽しめるパワー系バーサタイルロッド。BSFS-622UL。繊細なティップのウルトラライトリグロッド。BSFS-632L。初めての一本に最適なオールマイティ スピニングロッド。BSFS-672L。ライトリグを遠投可能なスピニングロッド
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
材質カーボン98%、グラス2%
継数(本)2
関連キーワード