171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様使い捨て用アルミ皿 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

BMシリーズ用分析用アルミ丸皿。 微量な測定に便利なサンプル容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
トラスコ品番838-3383 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷

手軽に使えてかたづけ簡単 焼肉のたれ皿に 汁物や小丼りとしても
材質アルミニウムはく RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(直径Φ×深さ)(mm)約直径13.5×深さ4cm
1セット(10枚)
238 税込262
当日出荷

1台
4,798 税込5,278
9日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製)箱入
エコ商品
表面を平らに保つ場合に便利です。フランジ部皿頭。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 トラスコ品番372-4581 材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼) リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)4.9~5.0 リベット長さ(mm)17.9 カシメ板厚(mm)9.5~12.7 引張強度(N)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断強度(N)2200 フランジ径(Φmm)9.6
1箱(1000本)
9,698 税込10,668
翌々日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M6)
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 頭部形状
1パック(2本)ほか
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M5)
用途接続全般用 ねじサイズM5 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM3 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM3 強度区分A2-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M4)
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM4 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M8)
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M6)
エコ商品
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M3)
エコ商品
用途接続全般用 ねじサイズM3 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)皿小ネジ用沈めフライス
エコ商品
●皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途●被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄 表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13 材質底板:アルミ板A1050P t2 表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト 材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304) 材質(天板)アルミ板A1050P t2 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5 材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5 材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
1台
6,198 税込6,818
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1404種類の商品があります)

見た目にも美しいアルミ製のワゴンです。スチール製に比べ軽く、使い勝手の良いワゴンです。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 ストッパーあり(×2) 均等耐荷重(kg)50 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 棚板厚さ(mm)1 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質アルミ 容量(mL)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム 色(カバー)シルバー・ブラック(上・下) 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1050P
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12本)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

hokua(北陸アルミニウム)エシャロット兼用鍋
エコ商品
ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。
材質(本体)アルミニウム・プレス、兼用鍋の目皿:アルミニウム(アルマイト加工) 板厚(mm)1 加工硫酸アルマイト加工 材質(取手)フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (639種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下アルミ引抜落し
エコ商品
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。#3は受金具が付属しているので、ラッチとしても使用できます。
用途鋼製建具 材質アルミニウム(Al) 仕上アルマイト処理 付属品M3皿木ネジ8本、受金具×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
6日以内出荷

鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭 材質アルミニウム 穴の形状6ロブ 材質/処理アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み、ストーブ仕上げ. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,370 税込16,907
7日以内出荷

仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = シリコン外部長さ = 274 mm外部幅 = 173 mm外部高さ = 100 mmIP 保護等級 = IP67色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Y黒色塗装タイプについては品番< 700-4113&#x27;) 700-4113/などを参照してください。. IP67アルミシールドボックス. アルミダイキャスト製汎用エンクロージャです。連続シリコンガスケットが付属しているため、水や埃に対するIP 67保護等級を備えています。このエンクロージャの導電性ガスケットと密閉部の外側にある壁面取り付け穴や固定ねじの組み合わせでEMIシールドが形成されています。. 壁面取り付け穴と固定ねじを密閉部の外側に装備 カバーとボディを固定するM4ステンレススチール皿小ねじが付属 連続シリコンガスケットの装備によりIP 67等級に適合 導電性ガスケットでEMIシールドを装備 アルミ合金ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,690 税込16,159
7日以内出荷

仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.7 x 89.7 x 55.1mm外部長さ = 114.7 mm外部幅 = 89.7 mm外部高さ = 55.1 mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み - 粉体コーティング. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) EMI/RFIスクリーニング済み ソケット品番 ; 517-3670 517-3670 、 ; 517-3686 517-3686 、 ; 517-3591 517-3591 、 ; 517-3636 517-3636 、 ; 517-3557 517-3557 、 ; 517-3541 517-3541 、 ; 517-3642 517-3642 、 ; 517-4083 517-4083 には内部ガイドスロットが装着されており、スクリーン、ディバイダ、基板、又はコンポーネント取り付けボードごとに内部を仕切ることが可能 皿頭ステンレススチールのM3.5固定ねじ 最小肉厚1.6 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,053 税込2,258
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下アルミ引抜落し
エコ商品
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。
用途鋼製建具 材質アルミニウム(Al) 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミニウム合金製ジャンボフック
エコ商品
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったりと掛けられるジャンボサイズのフックです。肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。滑らかで触り心地の良い質感です。
質量(g)202 奥行(mm)102 材質アルミニウム合金 取付け方法壁付け 種類標準 耐荷重(N)200 付加機能なし 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×50(ねじ頭はフックと同仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8 付属品六角レンチ シルバー 表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理 材質(ゴム足)ポリウレタン 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1050P 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.5 x 63.6 x 30.3mm外部長さ = 114.5 mm外部幅 = 63.6 mm外部高さ = 30.3 mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み、ストーブ仕上げ. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,870 税込3,157
7日以内出荷

仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm外部長さ = 222.1 mm外部幅 = 145.9 mm外部高さ = 55.9 mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み、ストーブ仕上げ. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み - 粉体コーティング. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) EMI/RFIスクリーニング済み ソケット品番 ; 517-3670 517-3670 、 ; 517-3686 517-3686 、 ; 517-3591 517-3591 、 ; 517-3636 517-3636 、 ; 517-3557 517-3557 、 ; 517-3541 517-3541 、 ; 517-3642 517-3642 、 ; 517-4083 517-4083 には内部ガイドスロットが装着されており、スクリーン、ディバイダ、基板、又はコンポーネント取り付けボードごとに内部を仕切ることが可能 皿頭ステンレススチールのM3.5固定ねじ 最小肉厚1.6 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,890 税込19,679
7日以内出荷