2,467件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 鮮やかなカラーのメタルプレートです アルマイト仕上げのアルミ板です
寸法(mm)150×150
1個
418 税込460
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

久宝金属製作所アルミスクウェア
正方形のアルミ素材をアルマイト着色した、ミニサイズのカラーアルミ板です。鮮やかなカラーバリエイションでホビーからインテリアまで多様にお使いいただけます。
用途工作からインテリア、様々なシーンで幅広くお使いいただけます。
1枚
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

中央精機アルミプレート
RoHS
MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通の標準付属アルミプレートです。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
1個
915 税込1,007
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1袋(50個)
4,798 税込5,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063 寸法横(mm)50 寸法(高さ)(mm)10
1個
979 税込1,077
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
839 税込923
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷


アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
1個
1,099 税込1,209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)14 表面処理黒アルマイト
1セット
361 税込397
16日以内出荷


さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063 寸法横(mm)32 寸法(高さ)(mm)6
1個
469 税込516
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミ 寸法横(mm)60 寸法(高さ)(mm)11
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063 寸法横(mm)32 寸法(高さ)(mm)6
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(E-RING)SUS304 材質(本体)A6063 アルマイト 材質(ピン)SUS303 材質(ブッシュ)POM 寸法(高さ)(mm)10
1個
979 税込1,077
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アルミビレットトップブリッジと相性抜群なアルミ製ストレートライザーです。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷



1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:20.4756.57。リペアパーツ:パッド(107.4426.50)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/パッドピン(120.3974.60)。販売備考:アノダイズドブラック。ピストン径:Φ30/34 ダストシール無し オーバーホール対応可。アルミピストン仕様。推奨ローター厚5mm~5.5mmまで対応可。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約780。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:フロント:左側。内容量[数量]:左側のみ。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:40。ピストン径:異径 4POT:30mm/34。製法:CNC削り出し(2ピース)。対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13。ダストシール:無し。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.4426.45。リペア:品番:107.4426.50,120.3974.60,105.3387.10。関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
仕様●PAD有り●ダストシール無し 付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド 質量(g)パッド含む:約780 製法CNC削り出し(2ピース) 内容左側のみ 表面処理アルマイト 対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13 使用箇所フロント:左側 取付ピッチ(mm)40 ピストン径(Φmm)異径 4POT:30/34
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

1個
469 税込516
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


洗練されたスタイリッシュなリアビューを演出するハイセンスなキットです。テールランプをテールカウルとツライチに移動させ、さらに左右に飛び出してしまうウインカーも半分程度の位置に格納します。・オールアルミニウム製に加え、全て精密プレス加工での美しい仕上がりです。・複数点数で構成されるためメカニカルな雰囲気を演出します。・取付けには特殊な工具も不要で、しかも無加工でボルトオン装着が可能です。・高級感のあるブラックアルマイト仕様。
材質オールアルミニウム ブラックアルマイト 適合車種Z1000/1100J,R,GP
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷

洗練されたスタイリッシュなリアビューを演出するハイセンスなキットです。・オールアルミニウム製に加え、全て精密プレス加工での美しい仕上がりです。・複数点数で構成されるためメカニカルな雰囲気を演出します。・取付けには特殊な工具も不要で、しかも無加工でボルトオン装着が可能です。・ナンバープレートブラケットの位置を±20mmの範囲で前後スライド可能な調整機能付。・高級感のあるブラックアルマイト仕様。
材質オールアルミニウム ブラックアルマイト 適合車種Z750-1000
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷

洗練されたスタイリッシュなリアビューを演出するハイセンスなキットです。・オールアルミニウム製に加え、全て精密プレス加工での美しい仕上がりです。・複数点数で構成されるためメカニカルな雰囲気を演出します。・取付けには特殊な工具も不要で、しかも無加工でボルトオン装着が可能です。・ナンバープレートブラケットの位置を±20mmの範囲で前後スライド可能な調整機能付。・高級感のあるブラックアルマイト仕様。
材質オールアルミニウム ブラックアルマイト
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/M2用 鉛レス快削アルミ(CB156)鉛含有量10ppm以下、M2.6用~M6用 鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下 処理/黒アルマイト(BAL)
1袋(3個)
667 税込734
翌日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:20.4756.67。リペアパーツ:パッド(107.4426.50)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/パッドピン(120.3974.60)。販売備考:アノダイズドブラック。ピストン径:Φ30/34 ダストシール無し オーバーホール対応可。アルミピストン仕様。推奨ローター厚5mm~5.5mmまで対応可。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約780。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:フロント:右側。内容量[数量]:右側のみ。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:40。ピストン径:異径 4POT:30mm/34。製法:CNC削り出し(2ピース)。対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13。ダストシール:無し。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.4426.45。リペア:品番:107.4426.50,120.3974.60,105.3387.10。関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
仕様●PAD有り●ダストシール無し 付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド 質量(g)パッド含む:約780 製法CNC削り出し(2ピース) 内容右側のみ 表面処理アルマイト 対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13 使用箇所フロント:右側 取付ピッチ(mm)40 ピストン径(Φmm)異径 4POT:30/34
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷