3,867件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として トラスコ品番751-3771 材質JIS-H4000A1100P-H14 厚さ(mm)0.8 質量(g)15 縦(mm)10 横(mm)40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! タイプ平板 調質H24
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(1枚)ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

難燃性(UL510 Flame retardant 取得) アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング 伸度(%)7 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500] 引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3] 粘着力(N/10mm:参考値)5.88 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
929 税込1,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。 材質アルミ
1パック(35個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。
商品構成単品 アズワン品番64-7869-02
1本
2,600 税込2,860
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
用途窓際の光の調整や目隠しなどに。 アイボリー 羽根幅(mm)25 羽根厚さ(mm)0.16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(862.5MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
シルバー 材質硬質アルミ材 加工アルマイト加工 商品タイプバット
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール0.8 ねじれ 歯幅b(mm)6 材質CAC702 条数R1 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)0.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 内径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷


アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として トラスコ品番751-3798 材質JIS-H4000A1100P-H14 厚さ(mm)0.8 質量(g)18 縦(mm)20 横(mm)40
1個
2,098 税込2,308
当日出荷




補助事業によって取得された財産であることを明示するためのプレート・銘板です。 補助事業により、記載する内容は異なります。 ご指定の文字内容を印字致します。
仕様●横(mm):100●厚さ(mm):0.8●縦(mm):35●表示内容:補助事業の明示●屋外仕様●材質/仕上:アルミ●アルミ素地(シルバー)に、文字は黒1色となります。●原産国:日本●コード番号:383-8368 アズワン品番67-5562-88
1枚
5,998 税込6,598
10日以内出荷

補助事業によって取得された財産であることを明示するためのプレート・銘板です。 補助事業により、記載する内容は異なります。 ご指定の文字内容を印字致します。
仕様●横(mm):200●厚さ(mm):0.8●縦(mm):45●表示内容:補助事業の明示●屋外仕様●材質/仕上:アルミ●アルミ素地(シルバー)に、文字は黒1色となります。●原産国:日本●コード番号:383-8369 アズワン品番67-5562-89
1枚
11,980 税込13,178
10日以内出荷


美味しく冷凍するコツは「急速冷凍」!。食材のスピード冷凍・冷蔵保存に最適な硬質アルミ材を使用。ステンレス・陶器・プラスチックより数段すぐれた熱伝導率により、急速冷凍が可能です。食材が凍り始める-1℃~-5℃の温度帯を一気に通過することで、素材の持ち味を損なわずに冷凍する方法です。 安心の日本製。 蓋はポリエチレン製。
材質本体/硬質アルミ材・蓋/ポリエチレン 形状角形 耐熱温度(℃)(フタ)-40~70
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 歯幅b(mm)8 材質アルミニウム 軸穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のアルミニウムより3倍以上強度に優れています。 熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。 金属臭がなく、臭い移りを起こしません。
商品タイプバット
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として トラスコ品番751-3801 材質JIS-H4000A1100P-H14 厚さ(mm)0.8 質量(g)17 縦(mm)20 横(mm)40 穴ピッチ(mm)34
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)0.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 内径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1枚
139 税込153
当日出荷

精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。 軸径(Φmm)2.34 高さ(mm)0.7 外径(mm)0.8 材質合金工具鋼 形状逆台形型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器
1本
399 税込439
6日以内出荷

軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。 軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。
用途フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも 仕様アルミ製で軽く加工性に優れている
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
材質硬質アルミ材 シルバー 加工アルマイト加工 商品タイプバット
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)