A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
比重2.71
調質F
サービス分類オーダー・加工
A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070
比重2.71
調質H14
A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
比重2.71
調質H112
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
材質アルミ(A1070)
全長(m)2
外径(Φmm)15
エスコ品番EA440DL-15
肉厚(mm)1.4
1セット(2本)
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ平板
調質H24
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A5056B)
公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
厚みの薄いアルミ板
厚みが薄く加工が容易です
表面処理は施しておりません
片面のみビニール養生を施しております、剥がしてご使用ください
材質アルミ(A1050)
表面処理なし
切断シャーリング
サービス分類オーダー・加工
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
長さ(mm)1000
純度99.0%以上の純アルミニウムで、工業用に広く使用される素材の一つです。
優れた耐食性、加工性、軽量性、および電気伝導性を持っており、さまざまな用途で利用されることから
電気や食品業界、建築材料など幅広い分野で活用されています。
材質A1100
サービス分類オーダー・加工
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
材質アルミ(A1070)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。未溶接のため、軽量で対象物に取り付けが容易に行えます。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-7743
材質本体:アルミニウム(A1070W)
色金
全長(m)30
寸法A(mm)4.7
参考使用荷重(kg)2
寸法B(mm)2.6
破断荷重(kg)6
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)1.6
線径(mm)1.6
内長P(mm)4.7
内幅W(mm)2.6
1本
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)4.1
寸法d(Φmm)4.0
寸法C(mm)8.2
寸法D(Φmm)8.15
寸法A(mm)1.6
材質アルミ(A1070)
表面処理脱脂
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
表面に焼付塗装を使用した計器用ステンレス製ボックス
表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
ルーバーにより盤内の温度上昇を防ぐキャビネット
制御盤の組込みに適した屋外用キャビネット
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)1070
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥44,980
税込¥49,478
31日以内出荷
内部給油付ストレートフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):7.0●溝長(mm):68.45●全長(mm):110●シャンク径(mm):8●有効加工深さ:50●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):50●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:162-0878
アズワン品番65-8140-40
1本
¥23,380
税込¥25,718
5日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)1070
作動方式複動片ロッド
内部給油付ストレートフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):7●全長(mm):110●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-9384
アズワン品番65-8140-41
1本
¥156,980
税込¥172,678
8日以内出荷
内部給油付ストレートフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):10.2●全長(mm):140●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-4595
アズワン品番65-8140-43
1本
¥200,980
税込¥221,078
8日以内出荷
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様アルミカラーチェン30m金
トラスコ品番127-7093
材質本体:アルミニウム(A1070W)
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)1070
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) ジャバラなし
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端金具(-) なし
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)1070
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)1070
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
関連キーワード
1
2
次へ