41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


16ミリのアルミフレーム用補強金物(内付L型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質アルミ 形状内付L型 シルバー タイプ16mmフレーム用
1個
289 税込318
当日出荷

海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材 形状L字型 材質特殊樹脂・アルミ
1本(1000mm)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)4 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケージーパルテックコーナープロテクター CPL65
海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材 形状L字型 材質特殊樹脂・亜鉛鋼板・アルミ
1本(1000mm)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)16 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム用補強金物(L型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質アルミ 形状L型 シルバー タイプ16mmフレーム用
1個
319 税込351
当日出荷

リベットセット ハンドタイプ モノタロウ 動画あり
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm)260 材質(本体)アルミ合金、炭素鋼 質量(g)440(本体のみ) 材質(グリップ)PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。 材質アルミ ホワイト 表面処理アルマイト
1本
5,290 税込5,819
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ
1本
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

様々な金属同士の固定作業に便利です! ブラインドリベット用の金属同士の固定に。 鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。 ネジが切れない薄い材料も接合可能。
用途自転車・電気器具の修理 カーアクセサリー・門扉・フェンス等の取り付け 付属品各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ 適合2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm 材質本体:アルミ合金、ハンドル:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC 質量(g)485 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×80×28、台紙:338×103×33
1個
2,298 税込2,528
欠品中

壁に沿ってピタッと置ける、L字脚タイプの片面ホワイトボードです。 背面には壁を傷つけないクッション付きで安心。 L字脚なので、会議室のスペースを無駄にせず広々使うことが出来ます。 板面のコーナーは丸みをもたせており安全に配慮しております。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別片面 材質アジャスター:PP枠フレーム:アルミフレーム:スチール+粉体塗装 種類L字脚付き・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型ベース材に特殊樹脂を被膜することで壁面の保護に力を発揮します。
用途自動車や台車が衝突しても壁面を保護するためのコーナークッション材 材質(カバー)特殊樹脂 材質(金具)アルミ 材質(キャップ)特殊樹脂
1セットほか
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内窓パネルフレームセット 光モール 動画あり
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に セット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、補強材計4本、キャップ計4個 幅(mm)910 高さ(mm)1820(2枚) 適合パネル厚さ(mm)4~4.5 取扱説明書(2.43MB)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミボディで丈夫な床材コーナー切り専用カッターです。 厚み調整はダイヤルを回すだけで簡単にできます。 樹脂製ベース付でスライドもスムーズにできます。 L型カッターの替刃がご使用になれます。
付属品ベース(本体に取付済)、カッター押えネジ(本体に取付済)、ベース押えネジ(本体に取付済)、L型刃1枚(本体に取付済)
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

高耐久性:アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル(2m)。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟な同期充電ケーブル:自動車内での使用など、頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。摩耗に強い頑丈なワイヤーとコネクタを使用。L字コネクタ:90度に曲がったコネクタがLightningポートにかかるテンションを取り除いて保護。iPhone 12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどを車のダッシュボード、教室の机、POSシステム上での使用に最適。Apple MFi認証:USB-A充電ポートからlightningデバイスへ安定した急速充電。Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouseなどに対応。USB 2.0 480Mbpsデータ転送速度をサポート。ケーブル仕様:L型Lightning - USB-A/性能: USB 2.0(480 Mbps)/補強:アラミド繊維/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Lightningモバイル機器を充電同期。メールその他の作業やゲーム中にケーブルが邪魔にならない設計。画面を縦横どちら向きにしてもアクセスが簡単
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能。優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用。フルスペックUSB-C:最大5Gbpsの転送速度、4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル。考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB-C 最大解像度4K(60Hz) 保証期間2年 データ転送速度最大5Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類高耐久 適合用途充電
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能。優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用。フルスペックUSB-C:最大10Gbpsの転送速度、4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル。考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB-C 最大解像度4K(60Hz) 保証期間2年 データ転送速度最大10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類高耐久 適合用途充電
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能。優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用。フルスペックUSB-C:最大10Gbpsの転送速度、4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル。考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供
ブラック ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB-C 最大解像度4K(60Hz) 保証期間2年 データ転送速度最大10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類高耐久 適合用途充電
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り 直径(Φmm)30 幅(mm)25 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 種別カップ 軸径(Φmm)6 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤 穴径(Φmm)25 軸長(mm)40 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。 ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。 金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。 粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。 研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
用途バリ取り/錆落とし/溶接のビート取り/ステンレス、鉄の研磨 外径(mm)100 砥粒A 寸法(mm)直径:100、穴径:15 研磨材の構造研磨布 種別SP 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り 種別カップ 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤 穴径(Φmm)30 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り 種別カップ 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤 穴径(Φmm)40 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR 適合材各種金属製品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
659 税込725
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW 適合材各種金属製品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
599 税込659
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り 種別カップ 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤 穴径(Φmm)40 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イチグチSPディスクA
エコ商品
研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。粗い粒度はジルコニア砥材で、細かい粒度はアルミナ砥材でご用意しています。
用途バリ取り、サビ落とし、溶接のビート取り、ステンレス・鉄の研磨。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)29 材質アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 羽根枚数3×18 適合材ステンレス、鉄 最高使用周速度(m/s)68(4080m/min) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)