110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。 仕様組立式固定ハンドルタイプ固定キャスター4個ノーパンクタイヤストッパー付(S字フック) トラスコ品番465-5168 材質荷台:アルミハンドル:アルミ 材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)930 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)214 組立時間1人20分 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)アルミ
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 仕様完成品 材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 床面高さ(mm)147 キャスター径(Φmm)75 特性軽量
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。 ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
積載荷重(kg)80 材質アルミニウム 質量(kg)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×385×860 タイヤタイプ250-4(ノーパンク) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

安心・安全・快適のアルミ製軽量ショッピングカート
用途ショッピングカート 仕様セルフカゴ上段タテ1個下段タテ1個 適合カゴ積載容量最大33L 材質(本体)アルミ、アルマイト処理 車輪幅(mm)32 キャスター径(Φmm)100
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ材をメインフレームとした、軽くて丈夫な運搬台車です。
用途運搬用に トラスコ品番868-1827 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)435 ハンドル高さ(mm)795 材質(ハンドル)クロームめっき 荷台寸法(奥行)(mm)675 材質(荷台)アルミフレーム
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

ユーバ産業ワイヤーカート
重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートです。
積載荷重(kg)20 容量(L)(バッグ)30 仕様ブレーキ付 質量(g)車体:4900、バッグ:500 組立寸法(mm)W485×D495×H880~980 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×270×780~880 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)330×380 車輪径(Φmm)前輪/後輪140/170 内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×300×350
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80 質量(kg)17 車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250 材質(本体)アルミ合金 床面高さ(mm)440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880 タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)プラスチック
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)484 全長(mm)1085 質量(kg)5 材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)350 耐荷重(kg)100 表面処理アルマイト 荷台寸法(mm)350×484 収納時寸法(mm)484×70×820 タイヤサイズ175mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
最大積載荷重(kg)50 材質アルミ合金 質量(kg)8.6 全高(mm)850 荷台寸法(長さ)(mm)800(最大時)、750(最小時) 荷台寸法(幅)(mm)600(最大時)、400(最小時) タイヤタイプ8インチ ノーパンクタイヤ
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム 材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム 材質(本体)アルミ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。 またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。 取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)400 質量(kg)3.06 車輪径(Φmm)127 高さ(mm)1000 材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)400 耐荷重(kg)60 荷台寸法(mm)388×280 特性軽量 取扱説明書(0.4MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お買い回りの軽快さを追求したアルミ製のカートです アルミ素材の本体は、従来のスチール製同型カートより驚くほどに軽量で取り回しよく楽にお買いまわりしていただけます。 アルミカートはサビにくいだけでなくアルマイト処理の表面は美しい光沢と清潔感があり、お店を明るい雰囲気に演出いたします。
材質(本体)アルミ、(ハンドグリップ)ABC樹脂、(表示シール)ユポベース+PPフィルム 質量(kg)6 表面処理アルマイト処理 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×650×920 キャスター径(Φmm)100 ネスティング高さ(mm)155
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ハウス内での作業に最適。うねの幅に合わせてタイヤ調整可能。荷台ガイドの長さ・幅も統制可能、ハンドルも外せます。
最大積載量(kg)40 材質本体/アルミ 寸法(mm)タイヤ芯々(約)165~325、ホイルベース(約)380 質量(kg)4 荷台寸法(長さ)(mm)455~980 荷台寸法(幅)(mm)455~615 タイヤタイプ180Φ(ブロー) RoHS指令(10物質対応)対応 引き手高さ(mm)820
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

仕様キャスター金具:スチール、車輪:TPR樹脂、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:アルミ 騒音対策あり
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
最大積載量(kg)50 トラスコ品番485-0157 材質本体・タイヤホイール/アルミ 質量(kg)6.4 荷台寸法(長さ)(mm)530 荷台寸法(幅)(mm)370 タイヤタイプ250-4(アルミ) RoHS指令(10物質対応)対応 引き手高さ(mm)800
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 自在タイヤ搭載で小回りも抜群。 持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880 仕様コンテナ2個積み 軸径(Φmm)タイヤ:(約)18 質量(kg)12 車輪径(Φmm)200 材質(本体)アルミ 耐荷重(kg)約100 タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)485 全長(mm)1067 質量(kg)6.8 材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)363 耐荷重(kg)125 荷台寸法(mm)363×485 タイヤサイズ177mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。
用途クリーンルーム。冷凍倉庫。 仕様完成品 材質アルミ 材質(本体)アルミ 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)200 キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個 床面高さ(mm)123 キャスター径(Φmm)75 材質(金具)スチール 特性軽量 騒音対策あり
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。 コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立て可能。 コンテナ運搬などの農作業に最適。
仕様コンテナ1個積み 質量(kg)6 許容荷重(kg)80 車輪径(Φmm)270 材質(本体)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890 タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ノーパンクタイヤ。荷台サイズを調整できる便利な伸縮タイプ。便利な簡易ブレーキ付。S字フックで固定すると傾斜地でも一時停止が可能狭い場所に対応できるタイヤ間幅調整機能(タイヤ中心幅間:228、274、320mm)。ワンタッチブレーキ付。サイドガード&フロントガード伸縮構造
1台
33,200 税込36,520
翌日出荷

グリーンクロスアルミカート
荷台のプレートを開くと、収納されているタイヤも連動して開きます。プレートを閉じるとタイヤも自動的に収納されます。取っ手はボタンを押し、引き出すとロックされます。(長さ調整は一段階のみ)
用途カート、防災備蓄用品 長さ(mm)430(展開時) 幅(mm)390(展開時) 質量(kg)3.2 高さ(mm)1030(展開時) 荷台寸法(長さ)(mm)330 荷台寸法(幅)(mm)380 素材アルミニウム、耐衝撃・耐寒ポリプロピレン メーカー商品コード6300001194
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

コンパクトでソフトなデザイン、機能性も抜群のミニカート。 棚板は成形品のトレータイプで、角がなく、汚れを拭き取りやすいので、埃溜まりができません。 トレーは取り外せますので、カートも掃除しやすい設計です。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付) 材質(フレーム)アルミニウム、(トレー)ABS<持続性帯電防止樹脂> 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×403×931 トレー内寸(mm)238×338×25(2コ)
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャンパルジャパンアルミカート125
材質アルミニウム、耐衝撃・耐寒ポリプロピレン 質量(kg)約5.2 耐荷重(kg)125 寸法(cm)荷台:33×49 収納時寸法(cm)6×49×77 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)展開時:50×50×109
1台
20,980 税込23,078
10日以内出荷

キャンパルジャパンアルミカート50
材質アルミニウム、耐衝撃・耐寒ポリプロピレン 質量(kg)約3.2 耐荷重(kg)50 寸法(cm)荷台:33×38 収納時寸法(cm)5×39×60 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)展開時:43×39×103
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

BIGM(丸山製作所)MSB1500CAアルミカート
備考11~17フクム 規格カゴ・CUPツキ 部品名称MSB1500CAアルミカート 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.7MB) 図解NoMSB1500CA 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.10、MSB1500CA(Z) 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.10
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

コンパクトでソフトなデザイン、機能性も抜群のミニカート。 棚板は成形品のトレータイプで、角がなく、汚れを拭き取りやすいので、埃溜まりができません。 トレーは取り外せますので、カートも掃除しやすい設計です。
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お買い回りの軽快さを追求したアルミ製のカートです アルミ素材の本体は、従来のスチール製同型カートより驚くほどに軽量で取り回しよく楽にお買いまわりしていただけます。 アルミカートはサビにくいだけでなくアルマイト処理の表面は美しい光沢と清潔感があり、お店を明るい雰囲気に演出いたします。
材質(本体)アルミ、(ハンドグリップ)ABC樹脂、(チェアシ^-ト)PP樹脂、(表示シール)ユポベース+PPフィルム 質量(kg)7.5 表面処理アルマイト処理 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566×812×920 キャスター径(Φmm)100 ネスティング高さ(mm)160 適合年齢(歳)12ヶ月~36ヶ月
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 質量(kg)3.4 材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP 耐荷重(kg)50 荷台寸法(mm)385×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000 収納時寸法(mm)385×100×640 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷


折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として 付属品ボルト(1本)、ナット(1個) 材質ゴム[TPR樹脂〕 車輪径(Φmm)127
1個
499 税込549
当日出荷


アルミ合金製。 持ち運びが容易にでき、設置に手間がかかりません。 荷台を引き出すと同時に車輪が展開します。 入数は1台入りになります。
エスコ品番EA520FG-2 質量(kg)5.2 車輪径(Φmm)170 高さ(mm)1090 材質(車輪)ゴム 全幅(mm)488 均等荷重(kg)125 荷台寸法(mm)320×480 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488×64×765 材質(荷台)アルミ合金
1個
32,700 税込35,970
翌日出荷

軽い力で搬送できます。 最大33Lのバスケットが2個積載できます。 安心なストッパー付きキャスターです。 ネスティング可。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、ハンドル/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)5.5 キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き) ストッパーあり キャスター径(Φmm)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)591×488×918 アズワン品番7-7513-12 搭載可能台数カゴ:上下×各1個
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
459 税込505
当日出荷

コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様コンテナ1個積み 質量(kg)9 車輪径(Φmm)270 材質(本体)スチール 荷台寸法(幅)(mm)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860 タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)540
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

軽い力で搬送できます。 最大33Lのバスケットが2個積載できます。 ネスティング可。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、ハンドル/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)5.5 キャスターΦ100mmエラストマー製 ストッパーなし キャスター径(Φmm)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)591×488×918 アズワン品番7-7513-11 搭載可能台数カゴ:上下×各1個
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

現在使用中のコンテナに合わせて製作いたします。ご使用中のコンテナの外寸法もしくは台車積載面寸法をお知らせください。
適合【取替キャスター(自在)】TYGNY-75 材質連結バー:アルミ、コーナー:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、キャスター:ナイロン 高さ(mm)148 キャスター自在キャスター×4 キャスター径(Φmm)75
1台
12,980 税込14,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて取り回しが良いうえ、コスト面・リサイクル面にも優れているアルミ製。厨房内のスペースを最大限に活用。収納場所をとりません。特長。フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて 収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することが できます。アルミ製なので、らくらく移動ができます。Ωアルミ製 Z型ホテルパンラックカート 小 1/1サイズ 組み合わせ数 1/2サイズ 1/3サイズ H20 16深 H40 16 H55 16 1/1組み合わせ 1/3組み合わせさ H65 16 ×2 ×3 H100 8 H150 6 H200 5車輪:Φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工棚板有効間隔:72×16段積載荷重:70kg登録実用新案
材質アルミ 耐荷重(kg)70 キャスターナイロン自在車×4(ストッパー付2輪) キャスター径(Φmm)125
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 モノタロウ 動画あり
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪 付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個) 材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング) タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷