さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
色シルバー
幅(mm)25
高さ(mm)5
上下方向を変える事により平車、丸車を使い分けます。
端を10mm切り落としてご使用ください。
ブッシュの錠を使用の際はガラス加工が必要です。丸車の場合のみ、わずかな段差の為、別売のゴムクッション角丸を貼れば、切り欠きが不要になり便利です。
種類錠穴ナシ
仕上ブロンズ
1本
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
適合5mm用(硝子厚)
長さ(mm)1500
仕上バフシルバー
穴の有無無
1本
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
仕上アルマイト仕上げ
下レールによって車の種類を使い分けます。
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類平車カバー無
耐荷重(kg)14(2個)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
耐久性に優れ大変丈夫です。
ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。
形状R1型
材質ポリカーボネート
1本
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
上下方向を変える事により平車、丸車を使い分けます。
端を10mm切り落としてご使用ください。
ブッシュの錠を使用の際はガラス加工が必要です。丸車の場合のみ、わずかな段差の為、別売のゴムクッション角丸を貼れば、切り欠きが不要になり便利です。
種類錠穴付き(両端)平車用
仕上ブロンズ
1本
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。
トラスコ品番856-0421
材質アルマイト加工済アルミ
長さ(mm)4100
質量(kg)2.8
品名H型枠
2018年トラスコ掲載ページ9 0998
1本
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ
仕上B2アルマイト
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12
材質硬質PVC
材質アルミ/クリアシルバー艶有
色シルバー
1本
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
適合5mm用(硝子厚)
長さ(mm)1500
仕上バフシルバー
穴の有無右裏
1本
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ/クリアシルバー艶有
色シルバー
1本
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
適合5mm用(硝子厚)
長さ(mm)1500
仕上バフシルバー
穴の有無右表
1本
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
適合5mm用(硝子厚)
長さ(mm)1500
仕上バフシルバー
穴の有無両裏
1本
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)25
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ/クリアシルバー艶有
色シルバー
1本
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
材質アルミ/クリアシルバー艶有
色シルバー
1本
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
材質アルミ/クリアシルバー艶有
色シルバー
1本
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
材質アルミ/クリアシルバー艶有
色シルバー
1本
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)8
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
関連キーワード