56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質アルミアルマイトパイプ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 生地
1本
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト)) 全長(m)2 肉厚(mm)2.0 外径(Φmm)32 アズワン品番64-2210-28
1本
4,360 税込4,796
翌日出荷

1本
5,000 税込5,500
翌日出荷

材質アルミ樹脂パイプ 仕様高耐候性、抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 外径公差(mm)±0.10 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070 比重2.71 調質H14
1セット(2m×2本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD) 公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 外径(Φmm)32 仕様養生袋無し 厚さ(mm)1.2 仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸パイプです
材質アルミ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装、外装などに。 材質アルミ シルバー
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のパイプ用ブラケットです。棚柱に木製、アルミ、ステンレスなどのパイプ(32Φmm)をつけることができるようになります。
用途32Φmmパイプを棚柱に取付け、洋服、ネクタイ、カバンなどの収納に。 適合パイプ径(Φmm)32 棚受け金具棚柱用
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーメイトIOP56 INA530用 レールキット
エコ商品
INA530 ルーフデッキ45専用のオプションです。装着するとバスケットタイプになります。材質は堅牢で耐食性優れたアルミフレーム。パイプ径は迫力の32mm。
用途ルーフデッキに載せる荷物をがっちりガードするレールキット。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック。 ワークライトやオートバイ用のフォグランプ等を取り付ける際に大変便利なステーです。 アルミ製ボディで耐久性にも優れております。 付属のゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応!
材質アルミ製/ボルト類はスチール製 ホワイト 発光色ホワイト 適合車種汎用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 明るさ800LM 色温度6000K 防滴構造IP67 材質アルミダイキャスト 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール) 材質(レンズ)アクリル製 消費電力10W 配線長約420mm 付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66 質量(g)210 適合車種汎用
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 材質アルミダイキャスト 電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 質量(g)210 消費電力20W 色温度6000K 材質(レンズ)アクリル製 配線長約330mm 寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70 適合車種汎用 防滴構造IP67 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

「MA326AJ+STA20J アルミ6段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。32mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミ合金を使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段の高さ調整が可能で、様々なシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1 質量(kg)1.2 段数6 全高(mm)(約)1710 パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16 荷重(kg)最大搭載:8 ベース径(Φmm)雲台取付55 縮長(mm)(約)460 素材アルミニウム
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71434。アルミビレット材とパイプA7204(7N01)を使用したサイドチューブ。フレーム接合部にはアルミ切削材を使用。パイプはメーカー独自のA7204(7N01)楕円パイプ(42mm×32mm)を採用。前側はエンジンハンガーと共締め、後ろ側はフレームを使用して固定します。パイプはエンジンを囲むようにレイアウト。シリンダーのフィンと平行になるようにパイプのレイアウトをしました。※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可。販売備考:※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71435。アルミビレット材とパイプA7204(7N01)を使用したサイドチューブ。フレーム接合部にはアルミ切削材を使用。パイプはメーカー独自のA7204(7N01)楕円パイプ(42mm×32mm)を採用。前側はエンジンハンガーと共締め、後ろ側はフレームを使用して固定します。パイプはエンジンを囲むようにレイアウト。シリンダーのフィンと平行になるようにパイプのレイアウトをしました。※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可。販売備考:※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

業界初の組立式アルミ園芸三脚。箱入りでコンパクト。物置にも収納可能です。 組立式で植木の込み合った中でも入れる狭いのぼり階段。
材質アルミ 耐荷重(kg)100 パイプサイズ(フレーム柱アルミ角)52×26mm、(後脚アルミ丸)Φ38/Φ32mm ステップ踏面幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
8,350 税込9,185
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4辺フレームが開くオーソドックスなスタンド看板です。 ポスター交換はパネルのフレームを開いて入れるだけなのでとても簡単です。 ポスターと一緒にパンフレットを置けるので訴求力抜群です。 サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。 屋内用と屋外用から選べます。 ポスターの展示に。
仕様●パネルサイズ:W778mm×H1080mm×D21mm●タイプ:両面●枠色:ブラック●外形寸法(mm)間口:778●外形寸法(mm)奥行:780●外形寸法(mm)高さ:1560●規格:B1●色:ブラック●ポスターサイズ(mm):W728mm×H1030●面板有効サイズ(mm):W715mm×H1017●パネルフレーム幅(mm):32●材質/仕上:本体/アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上、パネル/ポスターグリップ、フロントオープン式 表面カバー/1.5mm厚アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)●セット内容/付属品:パンフレットケース付(フタ有)●注意:※防水パックシート付ではありません。●原産国:日本●コード番号:143-8720 アズワン品番67-5633-02
1台
76,900 税込84,590
4日以内出荷

4辺フレームが開くオーソドックスなスタンド看板です。 ポスター交換はパネルのフレームを開いて入れるだけなのでとても簡単です。 ポスターと一緒にパンフレットを置けるので訴求力抜群です。 サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。 屋内用と屋外用から選べます。 ポスターの展示に。
仕様●パネルサイズ:W470mm×H644mm×D21mm●タイプ:両面●枠色:シルバー●外形寸法(mm)間口:470●外形寸法(mm)奥行:575●外形寸法(mm)高さ:1165●規格:A2●色:シルバー●ポスターサイズ(mm):W420mm×H594●面板有効サイズ(mm):W407mm×H581●パネルフレーム幅(mm):32●材質/仕上:本体/アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上、パネル/ポスターグリップ、フロントオープン式 表面カバー/1.5mm厚アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)●セット内容/付属品:パンフレットケース付(フタ有)●注意:※防水パックシート付ではありません。●原産国:日本●コード番号:143-4081 アズワン品番67-5632-98
1台
42,900 税込47,190
4日以内出荷

4辺フレームが開くオーソドックスなスタンド看板です。 ポスター交換はパネルのフレームを開いて入れるだけなのでとても簡単です。 ポスターと一緒にパンフレットを置けるので訴求力抜群です。 サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。 屋内用と屋外用から選べます。 ポスターの展示に。
仕様●パネルサイズ:W470mm×H644mm×D21mm●タイプ:片面●枠色:ブラック●外形寸法(mm)間口:470●外形寸法(mm)奥行:440●外形寸法(mm)高さ:1165●規格:A2●色:ブラック●ポスターサイズ(mm):W420mm×H594●面板有効サイズ(mm):W407mm×H581●パネルフレーム幅(mm):32●材質/仕上:本体/アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上、パネル/ポスターグリップ、フロントオープン式 表面カバー/1.5mm厚アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)●セット内容/付属品:パンフレットケース付(フタ有)●注意:※防水パックシート付ではありません。●原産国:日本●コード番号:144-1951 アズワン品番67-5632-95
1台
31,000 税込34,100
4日以内出荷

4辺フレームが開くオーソドックスなスタンド看板です。 ポスター交換はパネルのフレームを開いて入れるだけなのでとても簡単です。 ポスターと一緒にパンフレットを置けるので訴求力抜群です。 サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。 屋内用と屋外用から選べます。 ポスターの展示に。
仕様●パネルサイズ:W565mm×H778mm×D21mm●タイプ:両面●枠色:ブラック●外形寸法(mm)間口:565●外形寸法(mm)奥行:620●外形寸法(mm)高さ:1265●規格:B2●色:ブラック●ポスターサイズ(mm):W515mm×H728●面板有効サイズ(mm):W502mm×H715●パネルフレーム幅(mm):32●材質/仕上:本体/アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上、パネル/ポスターグリップ、フロントオープン式 表面カバー/1.5mm厚アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)●セット内容/付属品:パンフレットケース付(フタ有)●注意:※防水パックシート付ではありません。●原産国:日本●コード番号:143-7223 アズワン品番67-5633-06
1台
52,600 税込57,860
4日以内出荷

4辺フレームが開くオーソドックスなスタンド看板です。 ポスター交換はパネルのフレームを開いて入れるだけなのでとても簡単です。 ポスターと一緒にパンフレットを置けるので訴求力抜群です。 サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。 屋内用と屋外用から選べます。 ポスターの展示に。
仕様●パネルサイズ:W565mm×H778mm×D21mm●タイプ:片面●枠色:シルバー●外形寸法(mm)間口:565●外形寸法(mm)奥行:480●外形寸法(mm)高さ:1265●規格:B2●色:シルバー●ポスターサイズ(mm):W515mm×H728●面板有効サイズ(mm):W502mm×H715●パネルフレーム幅(mm):32●材質/仕上:本体/アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上、パネル/ポスターグリップ、フロントオープン式 表面カバー/1.5mm厚アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)●セット内容/付属品:パンフレットケース付(フタ有)●注意:※防水パックシート付ではありません。●原産国:日本●コード番号:143-7164 アズワン品番67-5633-05
1台
33,800 税込37,180
4日以内出荷

4辺フレームが開くオーソドックスなスタンド看板です。 ポスター交換はパネルのフレームを開いて入れるだけなのでとても簡単です。 ポスターと一緒にパンフレットを置けるので訴求力抜群です。 サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。 屋内用と屋外用から選べます。 ポスターの展示に。
仕様●パネルサイズ:W470mm×H644mm×D21mm●タイプ:片面●枠色:シルバー●外形寸法(mm)間口:470●外形寸法(mm)奥行:440●外形寸法(mm)高さ:1165●規格:A2●色:シルバー●ポスターサイズ(mm):W420mm×H594●面板有効サイズ(mm):W407mm×H581●パネルフレーム幅(mm):32●材質/仕上:本体/アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上、パネル/ポスターグリップ、フロントオープン式 表面カバー/1.5mm厚アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)●セット内容/付属品:パンフレットケース付(フタ有)●注意:屋外で使用の際はポスターに耐水加工をしてください。●原産国:日本●コード番号:143-0877 アズワン品番67-5632-96
1台
29,800 税込32,780
4日以内出荷

4辺フレームが開くオーソドックスなスタンド看板です。 ポスター交換はパネルのフレームを開いて入れるだけなのでとても簡単です。 ポスターと一緒にパンフレットを置けるので訴求力抜群です。 サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。 屋内用と屋外用から選べます。 ポスターの展示に。
仕様●パネルサイズ:W644mm×H891mm×D21mm●タイプ:両面●枠色:シルバー●外形寸法(mm)間口:644●外形寸法(mm)奥行:670●外形寸法(mm)高さ:1360●規格:A1●色:シルバー●ポスターサイズ(mm):W594mm×H841●面板有効サイズ(mm):W581mm×H828●パネルフレーム幅(mm):32●材質/仕上:本体/アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上、パネル/ポスターグリップ、フロントオープン式 表面カバー/1.5mm厚アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)●セット内容/付属品:パンフレットケース付(フタ有)●注意:※防水パックシート付ではありません。●原産国:日本●コード番号:143-5580 アズワン品番67-5632-94
1台
60,500 税込66,550
4日以内出荷

4辺フレームが開くオーソドックスなスタンド看板です。 ポスター交換はパネルのフレームを開いて入れるだけなのでとても簡単です。 ポスターと一緒にパンフレットを置けるので訴求力抜群です。 サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。 屋内用と屋外用から選べます。 ポスターの展示に。
仕様●パネルサイズ:W644mm×H891mm×D21mm●タイプ:片面●枠色:シルバー●外形寸法(mm)間口:644●外形寸法(mm)奥行:480●外形寸法(mm)高さ:1360●規格:A1●色:シルバー●ポスターサイズ(mm):W594mm×H841●面板有効サイズ(mm):W581mm×H828●パネルフレーム幅(mm):32●材質/仕上:本体/アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上、パネル/ポスターグリップ、フロントオープン式 表面カバー/1.5mm厚アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)●セット内容/付属品:パンフレットケース付(フタ有)●注意:※防水パックシート付ではありません。●原産国:日本●コード番号:143-0912 アズワン品番67-5632-92
1台
39,500 税込43,450
4日以内出荷

4辺フレームが開くオーソドックスなスタンド看板です。 ポスター交換はパネルのフレームを開いて入れるだけなのでとても簡単です。 ポスターと一緒にパンフレットを置けるので訴求力抜群です。 サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。 屋内用と屋外用から選べます。 ポスターの展示に。
仕様●パネルサイズ:W778mm×H1080mm×D21mm●タイプ:両面●枠色:シルバー●外形寸法(mm)間口:778●外形寸法(mm)奥行:780●外形寸法(mm)高さ:1560●規格:B1●色:シルバー●ポスターサイズ(mm):W728mm×H1030●面板有効サイズ(mm):W715mm×H1017●パネルフレーム幅(mm):32●材質/仕上:本体/アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上、パネル/ポスターグリップ、フロントオープン式 表面カバー/1.5mm厚アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)●セット内容/付属品:パンフレットケース付(フタ有)●注意:※防水パックシート付ではありません。●原産国:日本●コード番号:143-7191 アズワン品番67-5633-03
1台
75,700 税込83,270
4日以内出荷

4辺フレームが開くオーソドックスなスタンド看板です。 ポスター交換はパネルのフレームを開いて入れるだけなのでとても簡単です。 ポスターと一緒にパンフレットを置けるので訴求力抜群です。 サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。 屋内用と屋外用から選べます。 ポスターの展示に。
仕様●パネルサイズ:W470mm×H644mm×D21mm●タイプ:両面●枠色:ブラック●外形寸法(mm)間口:470●外形寸法(mm)奥行:575●外形寸法(mm)高さ:1165●規格:A2●色:ブラック●ポスターサイズ(mm):W420mm×H594●面板有効サイズ(mm):W407mm×H581●パネルフレーム幅(mm):32●材質/仕上:本体/アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上、パネル/ポスターグリップ、フロントオープン式 表面カバー/1.5mm厚アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)●セット内容/付属品:パンフレットケース付(フタ有)●注意:※防水パックシート付ではありません。●原産国:日本●コード番号:143-4038 アズワン品番67-5632-97
1台
44,700 税込49,170
4日以内出荷