612件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックスアルミファンフィルター
エコ商品
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイネックスアルミファンフィルター
エコ商品
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製 ブラック タイプ140mm用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
3日以内出荷

材質(グリスフィルター)アルミニウム合金線、(フィルター押え)亜鉛メッキ鋼線
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷



強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa 材質ろ材:不織布 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど タイプ平板 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 素材ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


油煙をよくキャッチして、ダクト内への汚れを少なくします。 パンチング形状
適合機種FY-60HJR3H、FY-60HJR3M、FY-60HJR3HBL、FY-60HJR3MBL(丸ダクトタイプ)
1枚
4,798 税込5,278
3日以内出荷

仕様ドレンパン、ドレン配管の洗浄 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性<用途>ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

用途油分、粉じんの捕集、及びスマートセラミックの保護(グリスフィルタは別途設置下さい)に。スマートセラミックユニットのプレフィルタに。 材質フィルタ材質:アルミデミスター+アルミラス、枠:アルミ型材、補強線:亜鉛メッキ鉄線 厚さ(mm)25
1枚(1枚)
22,980 税込25,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


特殊金属腐食抑制成分配合によりアルミへの影響がありません。繰り返し使用できる洗浄剤のため、廃液量を削減し環境負荷を低減できます。五徳・シロッコファン・汁受け等の部品をそのまま浸漬できる丸型広口容器を使用し、蓋を閉めるて持ち運び可能です。別売の専用洗浄槽の使用で、ほとんどのアルミレンジフィルターのサイズに対応します。アルミレンジフィルター用剥離洗浄剤に。レンジフードのアルミフィルターやシロッコファン、五徳等の洗浄に。
材質陰イオン界面活性剤・2-アミノエタノール・グリコール系溶剤・2-メチル-2.4-ペンタンジオール・ジエチレングリコールモノブチルエーテル 容量(kg)18 商品番号189-6889 希釈倍率原液使用(浸漬タイプ) アズワン品番64-7052-78
1缶
27,980 税込30,778
翌々日出荷


アルミレンジフィルター用剥離洗浄剤 特殊金属腐食抑制成分配合によりアルミへの影響がありません。 繰り返し使用できる洗浄液のため、廃液量を削減し環境負荷を低減できます。
液性アルカリ性 使用希釈倍率原液
1個(18kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

セカンドファンからコンピュータケースへのホコリの吸い込みを防ぎます。
仕様●適用フレームサイズ:120mm用●材質:アルミ アズワン品番65-2254-47
1個
1,000 税込1,100
3日以内出荷

250℃の耐熱性を有する中性能フィルターです。高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE 質量(kg)21.0 風量(m3/min)(定格)56 常用温度(℃)250以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 使用湿度(%RH)95以下
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄 使用方法使用濃度:1~20倍希釈(水10Lに対し0.5~1kg)洗浄温度:室温洗浄時間:吹き付け後5~10分洗浄方法:高圧洗浄機または噴霧器でスプレー洗浄後、5分程度放置してください。水洗:水洗は洗浄液が残らないよう十分に行ってください(pH試験紙で確認)。廃液処理:廃液はアルカリ性です。条例・法令に従って処理してください。 pH(原液)13.0以上 比重1.15~1.25
1本(1kg)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アルミフィン・フィルターの洗浄後の仕上げ 使用方法アルミフィン・フィルターを洗浄・水洗後、10倍希釈した本品を高圧洗浄機でスプレーしてください。スプレー後の水洗いは必要ありません。 pH5.5~8.0以上
1本(1kg)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター アルミ枠 テルゼット
ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。 奥行(mm)20 構造スポンジ型
1枚ほか
67,980 税込74,778
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

《DNAフィルターのこだわり》 正確な設計を可能にする三次元測定 コンピューター制御のエアフロー計測 フルコントールデザイン ダイノマシンによる性能テスト リニューアルされたパッケージ 耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用 エアーの流れをスムーズにする内側形状 吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分 車種に合わせた折の高さとピッチ 独自の技術を投入したフィルターオイル 品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
主な適合車種ZEPHYR1100
1個ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。 幅(mm)305 高さ(mm)610 構造スポンジ型
1枚ほか
75,980 税込83,578
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。 幅(mm)305 高さ(mm)610 構造スポンジ型
1セット(2枚×2種類)ほか
129,800 税込142,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集塵機VNA用(手動はたき仕様)の静電気帯電対策フィルターです。フィルター枠、パッキン、アルミシートアース付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用 トラスコ品番460-8866 適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個) 材質木綿 寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
38,980 税込42,878
24日以内出荷

塗装ブースフィルター用 アルミ枠 各種。500mm×500mm。610mm×610mm。610mm×305mm。アルミ枠には上記3サイズ、厚みもお選びいただけます。井桁、フィルター押え用山形押えを標準で装備しています。
用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠。塗装ブースに設置。給気用、排気用 付属品井形、山形押え 材質アルミ製 種類フィルター用アルミ枠 荷姿ダンボール箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

再生可能なフィルタ付
規格JIS 表面処理アルマイト 外形寸法W(mm)480 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 風量(m3/min)56 材質外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル 質量(kg)1.0 使用温度(℃)80℃以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×20
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(4セット)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FCRキャブレターにフィルターを装着する際に、必需品となるフィルターアダプターです。
材質アルミ 取付径(Φmm)50
1個
8,998 税込9,898
92日以内出荷

FCRキャブレターにフィルターを装着する際に、必需品となるフィルターアダプターです。
材質アルミ 取付径(Φmm)55
1個
8,998 税込9,898
92日以内出荷

FCRキャブレターにフィルターを装着する際に、必需品となるフィルターアダプターです。
材質アルミ 取付径(Φmm)55
1個
8,998 税込9,898
92日以内出荷

FCRキャブレターにフィルターを装着する際に、必需品となるフィルターアダプターです。
材質アルミ 取付径(Φmm)50
1個
8,998 税込9,898
92日以内出荷

FCRキャブレターにフィルターを装着する際に、必需品となるフィルターアダプターです。
材質アルミ 取付径(Φmm)45
1個
8,998 税込9,898
92日以内出荷




1個
11,100 税込12,210
9日以内出荷