サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)TPE
車輪幅(mm)27
ブレーキ有無あり
キャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個
ハンドル高さ(mm)710(~950)
ブレーキ種類ストッパー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235
材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ)
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
工具レスでコネクタを取り付たり、位置をずらしたりが簡単にできます。
材質(ボルト・カラー)ステンレス、(ノブ)ナイロン 6・ポリプ ロピレン
質量(g)21
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
フレーム間寸法が広いタイプのダブルコネクタです。
ダブルコネクタCキット・グリーンフレームGと組合わせることによって、グリーンフレームを伸縮させる構成が可能です。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)38
タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1セット
¥279
税込¥307
欠品中
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄
質量(g)66
シリーズGF
キット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
軽くてさびにくいアルミ伸縮竿!丈夫な構造で伸縮もスムーズ。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。
材質パイプ部:アルミパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂
色ブラウン
パイプ径(Φmm)Φ25.4/Φ29.6
帆をかける時の便利ツールです。
伸縮式のフレームです。
付属品車体キズ防止保護シート2枚
材質アルミ製
質量(kg)0.8
高さ(mm)(フック部)35
全長(m)(縮小時)1.20、(伸長時)2.22
収納寸法(mm)Φ80×1220
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
置くだけ簡単。サッと開くだけの簡単設置フェンス。
スペースに合わせてラクラク伸縮。
軽くて丈夫なアルミ製。
いろいろな場所で使用できます。
用途ガレージの出入り口やお庭の仕切りフェンスに。
材質本体/アルミ、柱・脚/スチール(粉体塗装)
質量(kg)約5.8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約31.5~270×31×104
1台
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
GFの突起形状のついたタブレット固定用クランパです。
作業台や台車へ簡単に取り付けできます。
固定にはフリーコネクタなどを使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/クランプ部:POM/ボルトナット:鉄
質量(g)185
シリーズGF
適合厚さ(mm)(タブレット)5.5~9.5
適合サイズ(inch)(タブレット)~10
1個
¥5,159
税込¥5,675
9日以内出荷
伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース
ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。
ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。
底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。
ヒンジは金属製で耐久性に優れています。
ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。
特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。
3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。
書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。
底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。
トラスコ品番446-7086
材質ABS樹脂
質量(kg)8.6
色ブラック
外寸法・高さ(mm)410
鍵鍵有
外寸法・奥行(mm)270
外寸法・間口(mm)510
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
材質PET樹脂
目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)411
タイプGF-Gフレームにも使用可能
1個
¥1,419
税込¥1,561
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用補強金物(LT型)部材です。
ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質アルミ
形状LT型
色シルバー
タイプ16mmフレーム用
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。
移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。
用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとして
色透明
トラスコ品番827-9280
材質シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ
質量(kg)38.5
間口W×奥行D×高さH(mm)2000×850~2500×2200
1台
¥529,800
税込¥582,780
6日以内出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。
傷つき防止のクッションカバーも装着されています。
かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC
質量(g)285
1個
¥1,309
税込¥1,440
当日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)30
T溝幅(mm)8
サイズ(mm)30×30
形状正方形
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
仕様負荷容量 = 150kg負荷プレート寸法 = 570 x 440mmホイールタイプ = ソリッドホイール径 = 100mm折り畳み = Yフレーム材質 = アルミニウム全高 = 930mm負荷プレート深さ = 570mm負荷プレート幅 = 440mm全幅 = 440mm伸縮自在な台車. 耐久性に優れたアルミ製 前と後ろの端の部分は成形ポリプロピレン製 調整可能なハンドル
1個
¥41,460
税込¥45,606
7日以内出荷
アルミフレームなので軽い。頑丈設計。伸縮ハンドル(別売)と組み合わせれば高い窓もラクラク洗浄できます。
用途窓掃除 窓 ガラス 水切り ワイパー
材質ゴム/天然ゴム、フレーム/アルミ、柄/木
表示のタテ・ヨコ切替が便利。
場所も表示も自由なラミネート専用スタンド。
壁面に頼らずに、自由な場所でA4のラミネート表示が行えます。
表示板をタテ・ヨコどちらでもセット出来ます。
約40cm分の高さ調整が可能です。
材質(フレーム)ポリプロピレン、(伸縮ポール)アルミ、(ホルダー・コネクター)ABS樹脂、(ベース)鉄/艶消し黒塗装
台座径(Φmm)300
スマート開閉&コンパクト収納。フレームが自在に伸縮。洗濯物の形状や干す場所に合わせて調整でき、コンパクトに収納できます。アルミフレームで軽くて丈夫、さびにくく清潔に使えます。水平方向に開くので、開閉時にピンチがからみにくい構造です。ピンチフックが移動できるのでピンチを干しやすい位置に移動して使用することもできます。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凹面構造。フレームを伸ばした状態(角ハンガー状態)ではカチッと伸縮が固定されます。竿とフレームの間が短いので丈の長い洗濯物や低い物干し竿に干す時に便利です。たっぷり干せるピンチ60コ付。
材質ポリプロピレン、アルミニウム合金、鋼線
色ホワイト
寸法(cm)約38×18×幅18~117
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
大きな洗濯物が超スリムに干せる。フレームが自在に伸縮しますので、洗濯物の形状や干す場所に合わせて調整でき、コンパクトに収納できます。アルミフレームを使用していますので軽くて丈夫、さびにくく清潔に使えます。ピンチは、はさみ部が大きく(メーカー比)開き、厚手の洗濯物もらくらくはさめる構造です。竿とフレームの間が短いので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干し竿に干す時に便利です。
材質フック部・ジョイント部・ピンチ/ポリプロピレン、フレーム/アルミニウム合金、バネ/鋼線、ネジ/スチール(めっき)
色ホワイト
寸法(cm)約20.6×1.7×19(展開時)、約10.5×34.3×19(折りたたみ時)
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンチ数24
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
イチゴや野菜などの収穫用に最適!。軽くて頑丈なアルミフレーム!。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!。フレームが伸縮し、収穫物に合わせて高さと幅の調節ができます!。コンテナ4個積載可能。畝の幅145cmまで伸縮可能。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!
材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ホイール部分:スチール
耐荷重(kg)30
本体質量(kg)8.5
荷台寸法(mm)有効寸法:荷台幅630×奥行670/サイドテーブル幅335×奥行580
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:730×980×690/伸縮後:730×1350×800
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
魚に優しく「墨」の飛び散りや「カンナ」の絡まりを軽減する「極細レース網」を採用。
シャフトを回転させて伸縮させる簡単スライド方式の「段伸縮シャフト」を採用。シャフトを時計回りに回すとシャフト伸縮部がフリーになりスライドします。反時計回りに回すとシャフトが固定されます。
丸型の網一体型フレームをネジ式で採用。
シャフトには、軽量のアルミ素材を採用。
シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。(後部はロングタイプ)
用途「極細レース網」+「3段伸縮シャフト」採用。ゴールデンミーン・SQネットは、イカをスムーズにキャッチするために、ターゲットに優しく「墨」の飛び散りや「カンナ」の絡まりを軽減する「極細レース網」と、簡単スライド方式の「3段伸縮シャフト」を採用したランディングツールです。使い方を選ばない絶妙なサイズ設計により、「船」「筏」「波止」など様々なシーンで活躍します。
自重(g)460
材質(ネット)極細レース網(深さ350mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:400×400
シャフト長さ(mm)700~1600(3段伸縮機能付き)
人間工学に基づいた手に負担の少ないハンドルです。
伸縮式で高所への作業に最適です。
軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
トラスコ品番819-4264
材質アルミ
長さ(mm)1219~1829
質量(kg)0.7
色イエロー
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
角度を自由に調整できるヒンジ機構を両側に備えた、はめ込み式のカバーホルダーにより、どのように開いた状態でも自立。片側または両側を開けることができます。底面とふた面を別個に開けることができます。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。しっかりと取り付けられたアルミ製フレーム、両側に固定できる頑丈なセンターウォール、伸縮性のあるループと12個の小型ポケットによる幅広い用途のインサートオプション。金属ヒンジ。ケースを安全にロックする3桁のダイヤル錠。カバーとベースをそれぞれ固定する2つの金属製チルトロック。取り外し可能な書類入れと、汚れをはじくPPツインウォールシートを素材にした、取り外し可能なツールパネル(13個のツールポケット付き)。高さ58mm のベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
仕様●最大収納量(kg):25●体積(L):38
色ブラック
外寸(mm)幅520×高さ435×深さ290
本体質量(kg)7.55
内寸(mm)幅490×高さ370×深さ110
1個
¥69,980
税込¥76,978
90日以内出荷
トロリー機能付き。ABSシェル。人間工学に基づいて設計されたキャリングハンドル。使いやすい伸縮式ハンドルと2つのインラインキャスター付き。インパクトエッジプロテクションを施した堅牢なアルミニウム製フレーム。ロック可能な2つのフリップロックとプロスタンダードコンビネーションロック。ヒンジカバー。可変ボトムセクション(アルミ製仕切り板2枚、エンドキャップ4個、センターキャップ2個)。15のコンパートメントを持つカバーと22のコンパートメントを持つツールボード。蓋の中に書類を入れるスペースがあります。
質量(kg)6.8
容量(L)36
最大積載量(kg)30
外寸(mm)D260×W515×H445
内寸(mm)D200×W485×H370
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
手の届かない掃除が困難な場所でも清掃ができる伸縮性ポール。
フレーム、パッドを変える事で用途に合わせた掃除ができ大変便利です。
高所の清掃に便利な伸縮ポール。
ハンドルとポールは、全てのフレームおよびフレキシフレームに対応。(ワンタッチで接続可能)
軽量で作業がしやすいアルミ製。MRIルームでの使用可。
材質アルミ
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載(1350lm)
車の仕上げ傷を永続的に保護するための、FINISHGUARDフック付き
最大ホールドのため、2倍に設計されたグリップ面
柔軟性と多様性実現のため設計されたライトバー(回転、スライド、取り外し用)
2つの明るさを選択可能:ハイ- 1,350 lm/4 時間、ロー- 600 lm/8 時間
幅広の車やトラックをカバーする47""-78 ""まで伸縮可能な取付フック付き
ステンレス製のフック付きライトバー搭載
頑丈な航空機用アルミフレームを使用
耐衝撃性と耐薬品性に優れたレンズを搭載
仕様ハンズフリー:素材に傷をつけない特殊加工、フック、ステンレスフック
質量(kg)0.7(本体のみ)、1.1(4.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
定格電力(W)10.8
連続使用時間(時間)高照度時:4、低照度時:8
防塵防水性能IP54
モード高/低
アズワン品番65-0279-66
適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)高照度時:1350、低照度時:600
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
魚に優しい「クリアラバーネット」を採用。(.mm厚)
シャフトを回転させて伸縮させる簡単スライド方式の「段伸縮シャフト」を採用。シャフトを時計回りに回すとシャフト伸縮部がフリーになりスライドします。半時計回りに回すとシャフトが固定されます。
0mmの大口径丸型ネット一体フレームをネジ式で採用。
シャフトには軽量のアルミ素材を採用。
シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。(後部はロングタイプ)
グリップ部にオリジナルバックルホルダーを搭載。カラビナを取り外さなくてもバックルをワンプッシュでネットを脱着できます。(落下防止スパイラルロープ付き)
用途「クリアラバーネット」+「3段伸縮シャフト」+「オリジナルバックルホルダー」採用。「UTネットⅡ」は魚に与えるダメージを軽減するためにクリアラバーネットを「大口径枠」で搭載。簡単スライド方式の「3段伸縮シャフト」、モバイル性に優れた「オリジナルバックルホルダー」採用により、魚種や場所を問わず使用することができるユーティリティーランディングネットです。「バス」「ライトゲーム」「船」「筏」「波止」など様々なシーンで活躍します。
シャフト長さ(mm)680~1600(3段伸縮機能付き)
自重(g)595
材質(ネット)クリアラバーネット(深さ300mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:450×450
フレーム形状:ランディング時の魚をすくう動作に素直に追随する新形状フレームを採用。
スライド伸縮シャフト&EVAグリップ:グリップ上部のストッパーを開閉する事により簡単にシャフトを伸縮できるスライド伸縮シャフト(丸型に比べて強度が高い八角アルミパイプ)を採用。グリップ部には握りやすく手にフィットする形状のEVAグリップを採用。
オリジナル強化アルミステイ:オリジナル強化アルミステイ採用で、ベスト背面Dカンやベスト側面にストレス無く取り付ける事が可能です。
接合部六角穴付きボルト:接合部に「mm六角穴付きボルト」を採用。高い締付け力によりグリップと枠のゆるみ・ズレを防ぎます。 カラビナ付きロングスパイラルロープ:ランディングや移動時のネット落下を防止するカラビナ付きスパイラルロープを装備。ランディング時の取り回しが良いロングスパイラルロープを採用。
オリジナルネット:視認性を高めたオリジナルカラーのナイロン製オリジナルピッチネットを採用。
オリジナル蛍光鉛:ネット底には背負った時の膨らみとランディング時の操作性をアシストするオリジナル蛍光鉛を装着。
用途魚をすくいやすい「新形状フレーム」+「スライド伸縮シャフト」採用。「GM・ウェーディングネットカスタム」は従来のウェーディングネットを更に進化させたカスタムセットです。掛けた魚をより確実にランディングするためにフレーム形状を新たに再設計。「グリップ形状」「スライド伸縮シャフト」「カラビナ付きロングスパイラルロープ」等、各パーツもスペックアップ。より確実、よりスムーズなランディングの為にカスタマイズされた新たなランディングネット「GM・ウェーディングネットカスタム」。
材質(ネット)ナイロン製オリジナルピッチネット(深さ550mm)
シャフト長さ(mm)250~420(伸縮機能付き)
寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:570×480
自重(g)307
軽量アルミ折りたたみ自転車。コンパクトでちょっとした移動に便利な折りたたみ自転車。大き目の高ギア設定で小さなタイヤでもしっかり走れる。高さ調節ができるハンドルステム。ボトル台座を装備。前ブレーキのコントロールをしやすくするパワーモジュレーターを搭載。
仕様アルミフレーム、前フォーク:アルミ、折りたたみ伸縮ハンドル、前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、アルミリム
質量(kg)8.2
寸法(cm)116×54×87~97
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ14×1.50
収納時寸法(cm)約63×35×57
地上高さ(cm)(サドル)約85~96
変速段数シングル
仕様A3用壁面に頼らず、自由な場所でラミネート表示が行えます。表示板を縦・横どちらにもセット可能です。約40cm分の高さ調整が可能です。
材質フレーム:ポリプロピレン伸縮ポール:アルミホルダー・コネクター:ABS樹脂ベース:鉄(つや消し黒塗装)
質量(kg)3.15
高さ(mm)横表示時:901~1329縦表示時:962~1390
型番867-65
アズワン品番65-2302-86
台座径(Φmm)300
1台
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
仕様A4用壁面に頼らず、自由な場所でラミネート表示が行えます。表示板を縦・横どちらにもセット可能です。約40cm分の高さ調整が可能です。
材質フレーム:ポリプロピレン伸縮ポール:アルミホルダー・コネクター:ABS樹脂ベース:鉄(つや消し黒塗装)
質量(kg)3
高さ(mm)横表示時:859~1287縦表示時:902~1330
型番867-64
アズワン品番65-2302-85
台座径(Φmm)300
1台
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ