サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)TPE
車輪幅(mm)27
ブレーキ有無あり
キャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個
ハンドル高さ(mm)710(~950)
ブレーキ種類ストッパー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235
材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ)
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
アルミ材をメインフレームとした、軽くて丈夫な運搬台車です。
用途運搬用に
トラスコ品番868-1827
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)435
ハンドル高さ(mm)795
材質(ハンドル)クロームめっき
荷台寸法(奥行)(mm)675
材質(荷台)アルミフレーム
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。
材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン
色ネイビー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
特性スタッキング可
多段数タイプです。アルミフレームを使用しているので軽量で取り回しが大変楽です。
トラスコ品番456-5762
種別組立式
材質(フレーム)アルミ押出材(アルマイト表面処理)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
幅(mm)753
寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50
質量(kg)43
高さ(mm)1500
奥行(mm)1620
キャスター自在式(ストッパー付) 75mm(4個)
均等耐荷重(kg)40
特性軽量
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。
ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。
荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。
ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。
折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。
外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。
固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄
材質(車輪)TPR
キャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個
取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
楽に運搬できるアルミフレームの専用台車。
ハンドルは高さ調節可能。
荷台には滑り止めがあります。
積載物落下防止ベルト付き。
大径(Φ215mm)ノーパンクタイヤ。
材質フレーム:アルミ
質量(kg)約6
積載荷重(kg)約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×700×720~900
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
軽いから持ち運びがらくらく。
材質(車輪)ゴム
タイプメッシュ
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
キャスター:Φ100×4自在材 質:フレーム・アルミニウム・TC1826N<HKY10>用です。
ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。
空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
最大積載量(kg)50
トラスコ品番485-0157
材質本体・タイヤホイール/アルミ
質量(kg)6.4
荷台寸法(長さ)(mm)530
荷台寸法(幅)(mm)370
タイヤタイプ250-4(アルミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
引き手高さ(mm)800
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製!工具を使わず簡単に組み立て可能!
用途コンテナ運搬などの農作業に最適です
材質本体:アルミニウム
幅(mm)390
質量(kg)8.5
高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310
奥行(mm)670
最大積載量(kg)80
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)890
収納数コンテナ積載数:1
タイヤタイプ3.50-4エアータイヤ
荷台寸法(奥行)(mm)550
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
楽々天板移動が可能!キャスター:Φ75×4自在(2輪ストッパー付)耐荷重:200kg。重い天板の、移動・収納の際の労力を軽減します。本体は18-8ステンレススチールを使用していますので、 耐熱・耐久性に優れています。キャスターは大型Φ75mmで、耐衝撃・耐久性に優れて います。
材質ステンレス
規格6枚取用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×435×130
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×425×37
TKG品番9-1034-0601
TKG品番(2017)6-0910-0601
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
枠内は自由に寸法の調整ができます。積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。
仕様自在キャスター4個
材質(キャスター金具)スチール(車輪)ゴム(コーナー)スチール(連結バー)アルミ
均等荷重(kg)180
床面高さ(mm)128
キャスター径(Φmm)75
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬
材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ
耐荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)75
新発想の折りたたみ式台車です。荷台は縦に二つ折り、ハンドルは上下に伸縮し、コンパクトに折りたためます。
エアーキャスターを付けることにより静音に加え軽量です。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
荷台寸法(幅)(mm)500
特性軽量
騒音対策あり
材質(荷台)アルミ
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様完成品
材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ
キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
床面高さ(mm)147
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
アルミ製で6輪の為、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみも出来、収納状態で5段まで積重ね出来ます。
用途道具・材料等の運搬用。
仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390
トラスコ品番247-8983
材質本体:アルミニウム合金
長さ(mm)1899
幅(mm)686
色シルバー
高さ(mm)1775
均等荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)150
最大使用質量(kg)300
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
超軽いアルミアングルキャリー(アルミアングル、アルマイト済)
大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス 304 製部品と
キャスターで構成
スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!
仕様●サイズ(mm):471(431)×322(315)×102(75)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)●コード番号:310-0003888
アズワン品番67-4910-11
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)880
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)60
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(mm)900×600
荷台寸法(幅)(mm)900
ハンドル高さ(mm)880
構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
ブレーキ種類ストッパー
荷台寸法(奥行)(mm)600
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1個
¥36,515
税込¥40,167
13日以内出荷
台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL
材質ポリウレタン
長さ(mm)1020
幅(mm)27
厚さ(mm)2.5
質量(g)8
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。
雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。
移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500
付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ
質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時)
直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個
使用燃料プロパンガス
使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時)
全長×幅W(mm)1600×600
発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの五連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。
雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。
移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500
付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ
質量(kg)約18(8kgLPガスボンベ搭載時)
直径(Φmm)(火口)60×5個
使用燃料プロパンガス
使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時)
全長×幅W(mm)1650×900
発熱量(kW[kcal/h])186(160000)、37.2(32000)×5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。
雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。
移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500
付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ
質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時)
直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個
使用燃料プロパンガス
使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時)
全長×幅W(mm)1600×600
発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
本体2点/専用フタ1点/台車1点のセット。折りたたみコンテナは5段まで積み重ね可能。台車フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。キャスター可動(前輪・後輪)360度。
用途収納に。 コンテナ 折りたたみコンテナ 折りコン オリコン コンテナボックス 折りたたみボックス 収納ボックス 収納ケース 衣類ケース 収納用品 収納 衣類収納 ストック収納 日用品 防災用品 防災グッズ ペットボトル収納 整理整頓 引っ越し クローゼット クローク 押し入れ おしゃれ オシャレ プラスチック プラスチックケース 折りたたみ スタッキング 積み重ね コンパクト フタ 蓋 コンテナ台車 コンテナ用台車 コンテナ用運搬台車 折りたたみコンテナ用キャリー 折りコン用キャリー キャリー キャリーカート 台車 運搬台車 50L用 軽量 業務用 家庭用 屋内 室内 持ち運び 運搬 備蓄 保管 物流保管用品 エラストマーキャスター アルミ製 日本製
材質【コンテナ・蓋】PP(ポリプロピレン)、【台車】フレーム:アルミ / コーナー:PP樹脂 / キャスター:エラストマー
容量(L)コンテナ:50
耐荷重(kg)10、台車:150
寸法(cm)フタ:52.9×36.5×1.9
キャスター径(Φmm)台車:75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コンテナ:53×36.6×32.5、折りたたみ時:53×36.6×6.8、台車:56×39.5×13.7
内寸(cm)台車積載面:幅54×37.5
【アルミ合金製フレーム】。アルミ合金による軽量化はもちろん、強度アップを図るために特殊接合部は鋳物製を使用することで丈夫で長くご利用いただけるコンテナ台車にしました。※特許製品。【ボディー構造】。9 面全てにハニカム構造のボードを使用。高剛性、衝撃性に優れ、軽量化されたボディーを折り畳むことでコンパクトになり、2人で段積みが可能です。【セキュリティ】。天板把手を一つの南京錠(別売)で施錠することで、外側より開閉できないコンテナ台車になります。ただし、本製品は盗難を抑制するものであり、破壊等による盗難を防止するものではありません。【安定と安全】。折り畳み時の段積みぐらつきを抑える天板四隅の溝。段積み状態(結束必須)で移動やトラックで安全に輸送できます。【快適】。旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。
用途現場等でのセキュリティ対策に、防犯対策・安全対策に最適
材質アルミフレーム 本体樹脂製ハニカムボード
車輪径(Φmm)150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×766×863 折り畳み時1200×766×382
キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き
最大積載量(kg)1000
自重(kg)54
スタッキング可
1台
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
許容荷重 = 125kg。ホイールタイプ = ゴム。車輪径 = 175mm。折り畳み = あり。フレーム材質 = アルミニウム。。RS Pro 軽量折りたたみ式トラック 125 kgこの RS Pro 軽量アルミ折り畳みトラックは、台車と呼ばれることもあり、重い荷物又は複数の荷物を所定の位置から移動できます。この折り畳み台車は保管が簡単で、すばやく折って(及び二度と)収納できます。大型のトウプレートは、折りたたんで戻すこともできます。最大荷重が 125 kg のこのアルミフレームは頑丈でありながら軽量です。 ゴム製クッションホイールは、直径 175 mm で、困難な地形でも効果的に作業できるように設計されています。 優れたトラクションにより、重い荷物を取り扱うときに、折り畳み式トラックを安定した状態に保つことができます。1500 mm の伸縮性保持ストラップが付属しているので、荷重を固定できます。このトラックは、さまざまなユーザーに合わせて伸縮式の実用的なハンドルを備えており、さまざまな長さに延長できます。 これらの台車は、倉庫に保管されているだけでなく、配送にも使用されています。軽量で操作が簡単なため、自宅や庭仕事にも便利です。特長と利点.軽量折り畳み式トラック .アルミフレーム .最大積載量は 125 kg です .ホイール径 175 mm . 1,110 mm (高さ) x 520 mm の折られない寸法 (幅) x 510 mm (奥行) . 770 mm (高さ) x 500 mm の折り返し寸法 (幅) x 65 mm (奥行) .折り畳み式トウプレートの寸法は 485mm(W) x です 350 mm ( D )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様負荷容量 = 150kg負荷プレート寸法 = 570 x 440mmホイールタイプ = ソリッドホイール径 = 100mm折り畳み = Yフレーム材質 = アルミニウム全高 = 930mm負荷プレート深さ = 570mm負荷プレート幅 = 440mm全幅 = 440mm伸縮自在な台車. 耐久性に優れたアルミ製 前と後ろの端の部分は成形ポリプロピレン製 調整可能なハンドル
1個
¥41,460
税込¥45,606
7日以内出荷
関連キーワード