UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様タンパーエビデントリング付
材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
規格(UN規格)1B1/X/250
材質PP
口内径(Φmm)24
口外径(Φmm)34
アズワン品番3-8511-11
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布
厚さ(mm)0.8
ノズル長(mm)約200
危険物の類別非危険物
サテン仕上げでしっかりした厚みのあるアルミニウム製ボディにコルク製のキャップを備えたクラシックデザインボトルです。
コルクキャップには紛失防止のためひもが付けられています。
一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。
商品コンセプトとして、傷のように見えるダメージ風プリントが程されています。
寸法(mm)74
全長(mm)215
仕上サテン
材質(キャップ)コルク
ヴァージンシールキャップ
製品充填、研究用に対応し、危険物充填に適した意匠性の高いUN規格アルミボトルです。
仕様●材質:本体アルミ、キャップPP、中栓PE●サイズ:胴Φ175×高341mm●口部内径:28mm●重量:420g±20g●UN規格:1B1/X1.2/250
アズワン品番67-8740-88
1本
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
材質SUS304
テフロンパッキン標準。パッキン各種対応可
タイプ密閉式
機能性、デザイン性が高い軽量アルミ製ボトル。
材質本体/アルミニウム、キャップ/ポリプロピレン
容量(L)1
寸法(cm)25.5×Φ8.0
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質ブリキ
全長(mm)44
全幅(mm)95
中栓付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質)
表面処理内外面酸洗浄済み
板厚(mm)1
使用条件大気圧(加減圧不可)
こんなお得な商品も!

ペットボトルケージ 自転車用
モノタロウ
¥499
税込¥549
アルミ製のボトルケージです
材質アルミニウム合金(表面加工 アルマイト)
寸法(mm)74×85×15
質量(g)58
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
持ち運びに便利な軽量アルミボトル。フタ部分は、指に掛けて持ち運びしやすいループ形状。
色ホワイト
容量(mL)650
質量(g)90
直径×高さ(mm)66×254
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
軽くて丈夫、SAKURAカラーが映える限定ジュラルミン製ボトルケージ。2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”、軽さと耐久性を兼ね備えた素材。自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。限定カラー「SAKURA」で、見た目にも華やかなデザイン。取り付けボルトは付属していないので、別途ご用意ください。長距離ライドや様々な環境でも安心して使用可能。重量41gと軽量で、見た目の美しさと機能性を両立
材質#2017ジュラルミン
色サクラ
質量(g)41
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
持ち運びに便利な軽量アルミボトル。フタ部分は、指に掛けて持ち運びしやすいループ形状。
色ブラック
容量(mL)650
質量(g)90
直径×高さ(mm)66×254
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
エレガントなデザインが特徴で、いまやエリートボトルケージの定番となりました。
ボトルの保持力が従来品に比べて数段アップしています。 一般的な74mm径のボトルに対応します。
液体危険物のUN規格(危険物輸送用容器規格)認定容器です。
用途液体の危険物を輸送・貯蔵に使用。
材質本体・フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
ハンドルバーに取り付けるクラシックデザインのボトルケージ
未舗装道路上で確実にボトルを保持するレバークロージングシステムです。
※ノーマルハンドルサイズ、クイルステム専用設計につき、アヘッド式のハンドルバーには取付できません。
ボトルケージ内径:70~78mm
材質サテン仕上げ
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
ハンドルバーに取り付けるクラシックデザインのボトルケージ
未舗装道路上で確実にボトルを保持するレバークロージングシステムです。
※ノーマルハンドルサイズ、クイルステム専用設計につき、アヘッド式のハンドルバーには取付できません。
ボトルケージ内径:70~78mm
材質サテン仕上げ
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
・ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用給油ノズル、EM-205Bです。・対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。
材質給油ノズル締付部:PP ホース:PVC
タイプ(対応)EM-205
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用パッキン、EM-205Aです。対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。
対応タイプ:EM-205
危険物の類別非危険物
入数パッキン3組(キャップ/ノズル共用)
1セット(3枚)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
・ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用キャップ、EM-205Cです。・対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。
材質アルミ
タイプ(対応)EM-205
危険物の類別非危険物
数量(個)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
密閉性に優れ持ち運びに便利なキャップ付きアルミ製ボトル。
材質本体/アルミニウム、キャップ/プラスチック
容量(L)0.75
寸法(cm)24.3×Φ7.1
密閉性に優れ持ち運びに便利なキャップ付きアルミ製ボトル。
材質本体/アルミニウム、キャップ/プラスチック
容量(L)0.5
寸法(cm)20.1×Φ6.6
ご好評いただいているアルミニウム製トラベラーボトルに、100%リサイクルされたアルミニウムで作られたボトルが登場。スタイリッシュなデザインで地球に優しいエコボトル。100%リサイクルされた新たなアルミボトルは、従来のアルミボトルの製法に必要なエネルギーのうち、わずか5%の消費量で生産することができます。
材質本体/100%リサイクルアルミ、蓋/天然素材
容量(L)0.6
寸法(cm)21.5×Φ7.1
ご好評いただいているアルミニウム製トラベラーボトルに、100%リサイクルされたアルミニウムで作られたボトルが登場。スタイリッシュなデザインで地球に優しいエコボトル。100%リサイクルされた新たなアルミボトルは、従来のアルミボトルの製法に必要なエネルギーのうち、わずか5%の消費量で生産することができます。
材質本体/100%リサイクルアルミ、蓋/天然素材
容量(L)1
寸法(cm)25.7×Φ8.1
エスコ品番EA508TM-24
材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)200
入数(個)10
胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×120(H)×Φ20
1袋(10個)
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品ノズル
色赤
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
材質(ホース)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
色メタリックレッド
基材亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別非危険物
機能性、デザイン性が高い軽量アルミ製ボトル。
材質本体/アルミニウム、キャップ/ポリプロピレン
容量(L)0.6
寸法(cm)21.5×Φ7.1
キャップは、飲み口に特許を取得し画期的な技術を取入れたニューアクティブトップ。ストロータイプの飲み口であるにもかかわらず密閉性に優れ炭酸飲料にもおすすめです。炭酸飲料から生じるガスをキャップのバルブを合わせることで外に逃がします。この技術によって炭酸飲料の吹きこぼれを防ぎ、またボトルを上向きに傾けることなく飲めるようになりました。スポーツ、レジャー等さまざまな場面で活躍します。ボトルの底にくぼみがあります。このくぼみは製造工程上付けているくぼみで全てのSIGGボトルに付いています。強度的には問題ありませんので安心してお使いください。
材質本体/アルミニウム
寸法(mm)径70×260
容量(L)0.75
1個
¥798
税込¥878
3日以内出荷
100%リサイクルアルミ素材スポーツタイプボトル。
材質本体/100%リサイクルアルミ、飲み口/シリコン
容量(L)0.75
寸法(cm)24.3×Φ7.1
軽量アルミニウムにて製作されたR&Gボトルホルダーは表面処理に粉末塗装を施し、高耐久性を誇ります。ロングライドに十分な水分補給をライダーに補給し、ハンドルバー、クラッシュバーまたはアクセサリーレール上に取り付けでき、簡単にボトルを取り外し、持ち運びいただけます。調整可能なクランプで、外径22-25mmまで使用可能です。
色BLACK
適合ハンドル径(Φmm)20~25
1個
¥2,498
税込¥2,748
62日以内出荷
機能性、デザイン性が高い軽量アルミ製ボトル。
材質本体/アルミニウム、キャップ/ポリプロピレン
容量(L)0.6
寸法(cm)21.5×Φ7.1
機能性、デザイン性が高い軽量アルミ製ボトル。
材質本体/アルミニウム、キャップ/ポリプロピレン
容量(L)0.6
寸法(cm)21.5×Φ7.0
機能性、デザイン性が高い軽量アルミ製ボトル。
材質本体/アルミニウム、キャップ/ポリプロピレン
容量(L)1
寸法(cm)25.5×Φ8.0
材質本体:アルミニウム合金
SIGGトラベラーボトルはドイツで最も権威ある環境保護専門誌OKOーTEST誌において最高評価のsher gut(very good)を獲得しています。人と環境への安全性とリサイクル性が考慮されたエコボトルです。常温の水で細かく水分補給するためにデザインされたSIGGボトル。のどが渇く前に、軽く一口含んでゆっくりと飲む飲み方に慣れる事で、体が効率よく水分を吸収するようになります。
材質ボトル本体/アルミニウム、キャップ/ポリプロピレン
寸法(mm)Φ80×255
色グレーシャ
容量(L)1
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ