材質アルミA5056
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
ねじ径M3
材質アルミ
D5.5
寸法H(mm)2
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
7000系アルミニウムを更に粘り強くさせる鍛造製法と、精度なネジ山部の加工に不可欠な転造製法をすることで、引っ張り強度に優れ、緩みにくい超軽量アルミボルトが完成。純正スチールボルトより約50%以上軽量。ボルト頭部は美しい切削加工し、表面処理は耐腐食性に優れるアルマイト加工。推奨する締め付けトルク M6ボルト/0.6kg-m
ねじの呼びM6
材質アルミ
頭部寸法(mm)8
アルミ合金 A7009 T-6を採用し、純正ボルトに比べて50%以上の軽量化。頭部の六角2面幅は8mmとし、高精度に切削加工。ネジ山部は転造製法によって引張り強度が高く、緩みにくい。表面処理には耐食性に優れるカラーアルマイト加工し、フランジ面が大きいボルトにはレーザープリントロゴを施す。レーサーから主要トレール車までラインナップ。
種別全ねじ
材質アルミ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
寸法AM8
寸法D(mm)40
材質A5056-H34
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A5052)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
材質アルミ
レンチサイズ(mm)5
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)49
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。
フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)63
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)122
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。
先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
適合グリーンフレームN(28mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)93
1個
¥407
税込¥448
当日出荷
コネクタについているボルト・ナットの代わりに使うことで、工具レスでのコネクタ取り付けや位置調整が可能になるキットです。
アルミボルト仕様のコネクタでご利用ください。
適合グリーンフレームN
材質ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ
質量(g)22
シリーズGF
キット内容ノブボルトカラー×1/スーパーノブ5角(白)×1/六角ボルトM6×35×1/六角アルミテーパーナットM6×1
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
フレームの取付角度を自由に決めることができます。
角度の固定はボルトを締めるだけ。
耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)114
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
吊り下げフックとしてご使用ください。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)39
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
5°屈折させて連結するコネクタです。
シューターのガイド導入部などに。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)47
シリーズGF
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
グリーンフレームW用の連結コネクタです。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)120
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
マルチコネクタインナー型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
アルミボルト仕様に変わりました。
旧アイテムNo.GFJ-215
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)78
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
マルチコネクタアウター型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)85
シリーズGF
1個
¥638
税込¥702
当日出荷
フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。
ボルトを締めた後でも自由に可動します。
可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。
アルミボルト仕様に変わりました。
材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ
質量(g)140
シリーズグリーンフレームN
1個
¥794
税込¥873
当日出荷
フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。
ボルトを締めることによって角度が固定されます。
アルミボルト仕様に変わりました。
材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ
質量(g)143
シリーズグリーンフレームN
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥79
税込¥87
31日以内出荷
1個
¥79
税込¥87
31日以内出荷
1個
¥79
税込¥87
31日以内出荷
1個
¥79
税込¥87
31日以内出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7971。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD38]
用途【旧品番】ZE88-5142
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7973。販売備考:旧ZE88-5162。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD38]
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7969
用途【旧品番】ZE88-5052
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7972
用途【旧品番】ZE88-5152
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7982
用途【旧品番】ZE88-5893
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7979。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM
用途【旧品番】ZE88-5542
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ