633件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金 材質/仕上アルミニウム合金/研磨
1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールは重ねての収納が可能です。
用途混ぜる・こねる・和える用途に。 材質シルバーアルマイト
1個
989 税込1,088
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マグネシウムを添加し、アルミニウムの特性をそのままに、強度を増加させた合金種です。
材質硬質アルミニウム(アルマイト加工)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



1箱(20個)ほか
6,210 税込6,831
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1組(10個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アルミ合金製なので、軽量です。
材質アルミ合金 仕様芯金なしタイプ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

つまみ付きで持ちやすい形状です。
用途混ぜる・こねる・和える用途に。 材質/仕上シルバーアルマイト
1個
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


軽くて丈夫!移動も簡単です。 錆びに強く耐久性抜群です。
材質本体/アルミニウム(ステンカラー・アルマイト処理)、コーナーゴム/EPDM(エチレンプロピレンゴム)、組立ビス/ステンレス 質量(kg)5.9 ステンカラー 品番AL-BRL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1154×352×748 アズワン品番63-1219-32
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)25
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

泰豊トレーディングアルミ球
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工 刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)25
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

良質なドイツ母材のボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数2 被削材HRC50以下、アルミ系統 表面処理ノンコート 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オリジナルのR形状により、切屑の排出がよく中心部の切れ味が良いため、アルミ加工に最適。焼きばめシステム対応。
材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 ねじれ角(°)45 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
1個
1,106 税込1,217
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC 公差eH7
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

DLCコーティングにより、耐摩耗性・面平滑性に優れ、溶着も防ぎます。アルミ加工に最適。
材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 表面処理DL(DLC)コーティング ねじれ角(°)45 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC 公差eH7
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

C15-2504仕事当量実験器 JE-80Hの補充部品です。
材質アルミ100g入
1個
5,500 税込6,050
4日以内出荷

非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。
刃数2 材質極超微粒子超硬合金 ねじれ角25°
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メーカー名:モートーン。メーカー品番:SNG140。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。サイズ:縦50mm×横115mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。付属品:両面テープ。製法:CNC削り出し。備考:厚さ約2mm。関連商品:品番:SNG141,SNG009W,SNG096B,SNG030,MTE212,MTE141,MTE164
仕様関連商品:品番:SNG141,SNG009W,SNG096B,SNG030,MTE212,MTE141,MTE164 付属品両面テープ 材質アルミ 備考厚さ約2mm 製法CNC削り出し 寸法(縦×横)(mm)50×115 入数2個
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

材質アルミ合金 寸法A(mm)20 エスコ品番EA948BX-32 寸法B(mm)18 仕上バフ研磨 ねじサイズM5×11mm
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

材質アルミ合金 寸法A(mm)16 エスコ品番EA948BX-31 寸法B(mm)15 仕上バフ研磨 ねじサイズM4×8mm
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

本体材質はアルミ合金(2000系)で軽量かつ熱伝導率に優れ、ストローク数が多い金型に適しています。アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
用途高速プレスに適しています(最大150m/min)。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド/エジェクタガイド。 付属品アンチスキッド 方式【かしめ】アガトン方式 材質(ケース)アルミ合金(2000系) 材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ボール)62~64(HRC)
1本
3,598 税込3,958
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


IES-55専用の先端ツールです。 パイプ内挿入が容易になる先端ボールです。
用途自動車や機械内部の保守点検。 配管内部の点検。 空調設備などの内部点検。 トラスコ品番754-5967 材質アルミ サイズ8×Φ10mm 質量(g)2.7
1個
549 税込604
翌々日出荷



通水するパイプ・ホース間に接続して水圧調整・止水等をする商品です。土台付きなので安定して操作できます。
材質アルミ製
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)