アルミ(A5052)板をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。
耐食性・溶接性・耐海水性に優れ、様々な用途に使用できます。
サービス分類オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)10~500
切断公差外径(-0、+0.5)
サービス分類オーダー・加工
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
内径(Φmm)10~490
外径(Φmm)30~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)1
仕様のり付
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4
材質(本体)アルミ合金
材質(取付部)アルミ合金
取付長(mm)12
取付部めねじ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質アルミニウム合金
種類丸形
ねじピッチ0.7
仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SS400
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
種類ソリッド
材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装
非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。
A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。
過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66
サービス分類オーダー・加工
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
材質PVC
仕様のり付き
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。
機能重視のベーシックモデル。
ベルト駆動で、静音タイプ。
新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。
円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂
電源(V)単相100V(50/60Hz)
駆動方式電動式ベルト駆動
調整機能(粗さ調節)無段階
製氷能力1.8~2.2(kg/min)
定格消費電力(W)(50/60Hz)175/225
有効径(Φmm)(円盤)217
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561
質量(kg)25
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
寸法(mm)3、4、5
1セット(3本)
¥799
税込¥879
当日出荷
耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持ったレザーです。幅広い空間にマッチするインテリア性の高いデザインに使いやすさを高める機能をシンプルにまとめたコンパクトチェアー患者さんがつまずきにくいよう、薄くすっきりした円盤脚です。
耐荷重(kg)80
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×420
昇降方式ガス圧昇降式
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
患者の立ち座りにやさしいアームレスト付きです。背もたれは触診に配慮した高さです。患者がつまずきにくい薄型の円盤脚です。座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。立ち座りに配慮した肘掛け付きです。
色グリーン
昇降方式ガスシリンダー式
質量(kg)12.7
脚の種類円盤脚
ベース径(Φmm)500
材質座面/ビニールレザー張り・モールドウレタンフォーム、背/ビニールレザー張り・スラブウレタン、アームレスト・背裏/PP、円盤脚/アルミダイカスト
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×440×390~480
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×545×605~695
アズワン品番7-9665-04
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
患者の立ち座りにやさしいアームレスト付きです。
背もたれは触診に配慮した高さです。
患者がつまずきにくい薄型の円盤脚です。
座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。
立ち座りに配慮した肘掛け付きです。
材質座面/ビニールレザー張り・モールドウレタンフォーム、背/ビニールレザー張り・スラブウレタン、アームレスト・背裏/PP、円盤脚/アルミダイカスト
質量(kg)12.7
ベース径(Φmm)500
昇降方式ガスシリンダー式
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)470×440×390~480
脚の種類円盤脚
患者の立ち座りにやさしいアームレスト付きです。背もたれは触診に配慮した高さです。患者がつまずきにくい薄型の円盤脚です。座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。立ち座りに配慮した肘掛け付きです。
材質座面/ビニールレザー張り・モールドウレタンフォーム、背/ビニールレザー張り・スラブウレタン、アームレスト・背裏/PP、円盤脚/アルミダイカスト
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)470×440×390~480
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×545×605~695
脚の種類円盤脚
質量(kg)12.7
色ネイビー
昇降方式ガスシリンダー式
ベース径(Φmm)500
アズワン品番7-9665-03
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
患者の立ち座りにやさしいアームレスト付きです。背もたれは触診に配慮した高さです。患者がつまずきにくい薄型の円盤脚です。座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。立ち座りに配慮した肘掛け付きです。
ベース径(Φmm)500
昇降方式ガスシリンダー式
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)470×440×390~480
脚の種類円盤脚
材質座面/ビニールレザー張り・モールドウレタンフォーム、背/ビニールレザー張り・スラブウレタン、アームレスト・背裏/PP、円盤脚/アルミダイカスト
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×545×605~695
質量(kg)12.7
患者の立ち座りにやさしいアームレスト付きです。
背もたれは触診に配慮した高さです。
患者がつまずきにくい薄型の円盤脚です。
座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。
立ち座りに配慮した肘掛け付きです。
仕様円盤脚
材質座面/ビニールレザー張り・モールドウレタンフォーム、背/ビニールレザー張り・スラブウレタン、アームレスト・背裏/PP、円盤脚/アルミダイカスト
質量(kg)12.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×545×605~695
ベース径(Φmm)500
昇降方式ガスシリンダー式
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)470×440×390~480
省スペースと快適な座り心地を両立。コンパクトサイズの省スペースチェアー。充実の基本機能に加え、座の前傾チルト機構を搭載し、快適な座り心地を提供します。
特記●機能/ガス圧昇降式、座の高さ調節(ストローク:90mm)(最低位:425mm)、ポスチャーサポートシート(クッション最厚部:68mm)、オフセットアーム、省スペース対応、コンパクト設計
材質【背】<背板>ポリプロピレン<クッション>スラブウレタン<張り地>エコPVC【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>モールドウレタン<張り地>エコPVC【肘】ポリプロピレン【脚】<円盤脚>アルミダイカスト
幅(mm)肘内寸:455
質量(kg)12.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×550×600~690
座面高さ(mm)425~515
肘高さ(mm)595~685
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×440
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード