72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど シルバー 比重約2.70 溶融点(℃)659 調質H24 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
929 税込1,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。 軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど 仕様パンチング加工仕様/45°千鳥フチナシ 種別45度千鳥フチナシ
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66 サービス分類オーダー・加工
1枚
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用) 適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル 適合板厚(mm)1.6 軸の形状六角軸 有効長(mm)12.5 六角軸シャンク径6.35 ピッチ8 シャンク六角軸6.35mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! タイプ平板 調質H24
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。
材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数不等(4/6) ドリル径(Φmm)6 有効切断能力(mm)3.2 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 シャンク径(Φmm)6.35 材質ハイス(HSS4341) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など 成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上 タイプパンチングメタル 調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質) 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)35.4 参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。 厚さ(mm)32
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STNR型
仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。 材質アルミ 幅(mm)240 厚さ(mm)29 加工ノンスリップ加工:プレス式 最大使用質量(kg)120
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STED型
業界唯一!厚み75mmの4層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。
用途工場・建設現場での作業に。 材質アルミ合金 厚さ(mm)75
1台
129,800 税込142,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STBD型
厚み60mmの4層タイプのアルミ足場板です。 水ヌキ穴付き(両端)・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。 材質アルミ合金 幅(mm)300 厚さ(mm)60 支持点数2 最大使用質量(kg)200
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STHD型
スタンション取付けに適した400mm幅のアルミ足場板です。 スタンション取付け部分を強化しております。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。
用途工場・作業現場・足場作業に。 材質アルミ合金 幅(mm)400 厚さ(mm)60 支持点数2 最大使用荷重(kg)200
1台
71,980 税込79,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイション両足使用型アルミ足場板 STLD型
厚み60mm6層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。 ※型番末尾「T」付きは取手穴付きタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。 厚さ(mm)60
1台
74,980 税込82,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STSH型
厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)付き。 両端に水ヌキ穴付き。 安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。 仕様水ヌキ穴付(両端) 材質アルミ合金 厚さ(mm)48
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STXD型
厚み63mmの4層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率3以上) 両端には水抜き穴が付いています。 ※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。 仕様安全率3以上 材質アルミ合金 厚さ(mm)63
1台
77,980 税込85,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション両足使用型アルミ足場板 STMD型
厚み63mm5層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。
用途工場・建設現場での作業に。 厚さ(mm)63
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STCD型
厚み63mmの6層タイプのアルミ足場板です。 たわみが少なく6mまで2点支持にて使用可能です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率5m未満3.5以上、5m以上3以上) 両端には水抜き穴が付いています。 ※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。 材質アルミ合金 厚さ(mm)60
1台
77,980 税込85,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66 サービス分類オーダー・加工
1枚
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(M2) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 六角軸シャンク径6.35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】アルミ(A5052)板 レーザー切断品/円盤 ノーブランド カスタマイズ可
アルミ(A5052)板をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 耐食性・溶接性・耐海水性に優れ、様々な用途に使用できます。
サービス分類オーダー・加工
1枚
2,950 税込3,245
3日以内出荷

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 シリーズハイエースバン 長さ(mm)2440 幅(mm)1220 質量(kg/m2)2.04 パネル厚(mm)3
1ケース(5枚)
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 シリーズハイエースバン 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 質量(kg/m2)2.04 パネル厚(mm)3
1ケース(5枚)
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 長さ(mm)1820 幅(mm)910 質量(kg/m2)2.04 パネル厚(mm)3
1ケース(10枚)
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。 材質ハイス(HSS4341) 軸径(Φmm)6.35
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(HSS4341) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級ハイス(M42)の刃先と強靱なバネ鋼と電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。サイズは最小8mmから、1mm間隔でラインアップ。豊富なサイズがあらゆる用途に対応します。コンビネーションピッチの採用で、穴開け時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチックほか
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SK(新潟精機)シャーシリーマ
エコ商品
Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに 仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材 材質刃部:機械構造用炭素鋼 刃数6 硬度HRC45-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CFRPに適した形状により高品位な穴加工を実現しました。独自のダイヤモンドコーティングにより優れた耐摩耗性と平滑性を両立しました。被削材:CFRP、CFRPとアルミニウム合金の重ね板。
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー住宅DLセット
住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適な Φ100 + Φ75 のセット。スリムサイズで壁のキワも穴あけ可能。防じんカバー付、収納ボックス付
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。回転用。 付属品防じんカバー付、収納ボックス付 材質【ホールソー】鉄【カバー】プラスチック【カバーキャップ】ゴム【収納ボックス】ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) 使用工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 有効長(mm)50 推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200 関連資料(2.79MB)
1セット(2個)
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業ユニットケース
エコ商品
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。 構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「パピアングレイ」レザートーン塗装仕上を標準としています。 工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。 内部はパレットタイプのシャーシを設けており、アルミニウム板を用いていますので穴加工が容易です。 本ユニットケースはデスクトップとしてもお使いいただくことができ、その場合には、ケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。 ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
材質トップカバー・サイドカバー:スチール、パネルサッシ・フロントパネル:アルミ 質量(kg)4.3 トップカバー・サイドカバー:パピアングレイ、パネルサッシ・フロントパネル:B2アルマイト 規格JIS規格 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×300×149 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)25 シャンク径(Φmm)6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)