こんなお得な商品も!

ペーパーカッター A4 裁断式 10/12枚
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
持ち運びに便利な手提げ金属付です。
紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数PPC用紙15枚
材質テーブル:鉄板
細断方法細断式
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。
付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)
定格時間(分)15
刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。
高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。
耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。
レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。
本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。
テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。
本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。
保護板の脱着が可能になりました。
レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。
種類その他
仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)
材質スチール
寸法(mm)150×465×1135
質量(kg)26
刃長(mm)305
硬度HRC60
ハンドル長さ(mm)850
切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)約200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)14
刃長(mm)203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320
最大切断能力(mm)幅/200
アズワン品番64-5179-50
曲げ幅(mm)最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])4600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)18
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)アルミ板2.5
ストローク数(min-1[回/分])4000
最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時)
運転音(dB)79
電源(V)単相100
電流(A)4
消費電力(W)380
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号461
振動3軸合成値(m/s2)7
全長(mm)255
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146
付属品六角棒レンチ、レンチホルダ
質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売
タイプライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70
アズワン品番65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)約60×1100×110(組立時)
全長(mm)1100
有効長(mm)1000
付属品カッター本体163B・刃(1枚)
材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)556(袋入)
適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
角スタッド・ランナーを一刀両断!!
夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。
用途現場での寸法合わせの切断に。
全長(mm)645
質量(kg)(本体)8.3、(支持具)1.3
高さ(mm)240
切断可能寸法(mm)(角スタッド)100×45、65×45(ランナー)102×35、67×35
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ガルバリウム鋼板&板金用。あらゆる金属系・サイディングボード用に!
穴径(Φmm)20
主要切断材料金属サイディング(ガルバルウム鋼板)、アルミサイディング・アルミサッシ、トタン/ブリキ・プリント板、薄鉄板(1.5mm以下)、薄肉パイプ・角波/波板、アクリル/プラスチック/塩ビ
鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。
軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。
トーチ異常回路搭載。
定格使用率(%)40
トラスコ品番819-9950
セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)2.アースケーブル(5m)3.ショルダーベルト4.電極(3個)5.チップ0.9mm(3個)6.チップ1.1mm(3個)
質量(kg)7
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200/100
定格出力電流(A)40/30
出力電流(A)20~40、20~30
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280
定格入力(kVA)5.6/4.5
冷却方式強制風冷
切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時)
定格入力電流(A)28/45
定格入力(kW)5.5/4.5
無負荷電圧(V)220
入力電流(A)15~28、30~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋
質量(kg)5.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.2
刃数(p)40(日本製多種材チップソー)
最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)
傾斜角度(°)(ノコ刃)45
回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)アルミニウム2.5
ストローク数(min-1[回/分])4500
最小切断半径(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)4
消費電力(W)380
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号461
振動3軸合成値(m/s2)9.5
全長(mm)362
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ
質量(kg)1.4
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
コードレス&工具レスブレード交換、しかも低振動!
仕様ライト付無段変速オービタル機構集じん機に接続できます。
タイプB(ジグソー刃)
傾斜切断(°)左右45
作業量(目安)1充電あたり/(オータビル位置-0)合板(長300×厚20mm)約60枚
切断能力(mm)アルミ板20
紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
回転数(min-1[r.p.m])3500
定格電圧(V)AC100
消費電力(W)80
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190
定格時間(分)15
質量(kg)2
周波数(Hz)50/60
適合ディスクカッター:K-110-1
トラスコ品番497-3569
取扱説明書(2.13MB)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します
(※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します)
プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。
湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。
チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能)
レバー操作でブレードの着脱が可能。
プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。
スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。
ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。
握りやすい2層構造フロントカバー。
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
最大ストローク(mm)32
切断能力(mm)軟鋼板19
切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130
切断能力(mm)木材厚さ120
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)4.5
付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167
トラスコ品番447-7588
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
アルミ複合板の切断に開発されたチップソーです。刃持ちがよく、バリの出にくい切断が出来るチップソーです。
用途アルミ複合板
適合材アルミ複合板
外径(Φmm)255
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2.6
刃数100
1枚
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
用途木材、アルミ板などの切断
仕様薄板用
適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)
幅(mm)(アサリ)1.2
山数24
材質(チップ)超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード