適合ルミシス/ハイバックベッセルタイプ
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
厚さ(mm)35
塗装色ホワイトグレー
セット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個
タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質SUS304
仕上ヘアライン仕上げ
板厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
【アルミ棚板】先端に倒れ止めのついた小さな奥行の棚です。CD、マガジン、スパイスラック等に好適です。【四万十檜棚板】壁との隙間が無くフラットな棚上面で、CD、ビデオ、文庫本の収納にも好適です。棚板は強度、防虫抗菌に優れた「四万十檜」。集成、表面処理ともにJAS F☆☆☆☆規格準拠の素材を使用し、シックハウスに対応しています。四万十川源流の自然が育んだキメ細かく柔らかな手触り、爽やかな香りをお楽しみください。【ガラス棚板】軽快で、透明感のあるディスプレイがお楽しみいただけます。洗面周り・化粧台周りの小物や、リビングの飾り板として最適です。
耐荷重(kg)1(幅100mmあたり)
材質アルミ合金、アクリル
シリーズFLUQS
寸法H(mm)10
棚受け金具棚受アクセサリー
薄くてシンプルなデザインのアルミ製棚柱です。
棚板と壁面の隙間も目立ちません。
材質棚柱:アルミニウム 棚受:ステンレス
セット内容棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/耐震用棚板ストッパー×12個/ビスL=16×64本/ビスL=40×64本/ストッパー用ビスL=20×12本
高さ(mm)1820
幅(mm)12
厚さ(mm)3
1枚
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
材質/仕上アルミ平板 t3/ヘアーライン
付属品付属ねじなし
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ステンレス収納庫用追加棚板として使用できます。
用途ステンレス収納庫用追加棚板。
トラスコ品番462-1468
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)4.1
高さ(mm)15
タイプ平棚板
奥行(mm)432
間口(mm)860.5
1枚
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
つけたいトコロにしっかり、画びょう感覚カンタン取付。アクリル板がおしゃれな飾り棚
付属品石こうボード用ピン(ニコピン)/木壁用ネジ
材質本体:アルミ/棚:アクリル(3mm)/キャップ:樹脂
3方向からの天板の出し入れが可能。車輪:Φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工棚板有効間隔:85×13段 積載荷重:70kg登録実用新案。フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて 収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することが できます。アルミ製なので、らくらく移動ができます。
材質アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×450×1849
TKG品番9-1034-0101
TKG品番(2017)6-0910-0101
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
材質ステンレス
色【片面】ヘアーライン【片面】バイブレーション
寸法D(mm)150
厚さt(mm)3
セット内容・アルミ棚 1枚・抜け止めパーツ 1個
材質アルミ押出材
入数(枚)1
サイズ(mm)400×5×D110
耐荷重(kg/個)3
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
板厚(mm)(天井板・側板・背面板)1
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)250
1段あたり耐荷重50kgの頑丈アルミラック。棚板の高さは無段階調節が可能。フレームと棚板表面はさび・汚れに強いアルミ製。
用途ファイル収納、資料収納、コピー機台、ストック置場、家電や重いもののストック置き場としても。事務所/ラック/棚/収納/ウォーターサーバー/書類/コピー用紙/スナック置場/休憩室
材質フレーム/棚板表面:金属(アルミニウム)、棚板裏面:合成樹脂化粧パーティクルボード
間口(mm)850
材質(表面/裏面)(フレーム:棚板)アルマイト加工/メラミン樹脂
1個(1個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
棚板の前後ズレによる脱落を防止できるAP-DM型専用の棚柱です。別売品の棚押さえAP-FE40-LGRと併用することで棚板の上下ズレも防げます。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
仕様穴無し仕様
質量(kg)0.1
色ホワイト
型番AP-DML型
仕上焼付塗料
材料アルミニウム合金
取付穴数16
推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
仕様AP-DM型用
質量(kg)0.1
色ホワイト
型番AP-DML型
仕上焼付塗料
材料アルミニウム合金
取付穴数16
推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)外寸554×460×H1852 棚間77 間口405(20枚差)
1台(1台)
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
寸法(mm)外寸723×526×1852 棚間85 間口466(18枚差)
1台(1台)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
寸法(mm)外寸603×471×1852 棚間77 間口411(20枚差)
1台(1台)
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドアフレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
規格EIA(19インチ)
板厚(mm)1(天井板、側板、背面板)
ハンドル平面ハンドル(ブラック)(キーNo.N200 : 1コ付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)250kg
許容静荷重(kg)250
超軽量なアルミ製。重量制限のある設置場所に対応します。メーカーーRKCシリーズと比べ、約20%の軽量化を実現。同サイズのスチール製ラックと比べ、約30%の軽量化を実現。非磁性のため、強力な電磁場の発生する環境でも、磁力の影響を受けません。アルミは頑丈で錆びにくく、耐久性、耐薬品性に優れ、高い強度を有しています。耐震性能1G(搭載質量300kg)を有しています。アルミ溶接構造の本体フレームは、耐震性能を考慮した設計です。スリムな薄型530mm幅と、標準570mm幅の機種をご用意。アルミニウム製の外装板が選択でき、オープンラックとしても使用できます。納期は受注後約6週間。軽量なので船舶、航空機、車載設備や、強電磁場が発生する装置のある医療機関、実験/研究施設等での使用に適しています。
LAMPの棚受けAP-FB-20に被せて使用する専用キャップです。
用途棚板、棚受けの保護に。
材質エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥299
税込¥329
5日以内出荷
ドアが埋込式で本体と一体になったデザインです。
ドアがワンタッチで、着脱が可能です。
ドア部には防塵パッキンを使用しています。
ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です。
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドア:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格JIS規格
板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)250
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
仕様2段
付属品棚板幅900mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受8ケ、棚ズレ防止パーツ4ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 24本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 24本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 4本
材質アルミ(棚柱)
質量(kg)3
色棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)
サイズ(cm)A:580、B:600、C:620
型番SKTA型
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
仕様T600用ステンレス棚板
材質フレーム/アルミニウム、棚板/ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400
アズワン品番7-4880-02
棚板調整ピッチ(mm)90×18段
1枚
¥8,998
税込¥9,898
24日以内出荷
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
仕様T300用ステンレス棚板
材質フレーム/アルミニウム、棚板/ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D)(mm)300×400
アズワン品番7-4880-01
棚板調整ピッチ(mm)90×18段
1枚
¥8,698
税込¥9,568
23日以内出荷
棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
仕様4段
付属品棚板幅1810mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受16ケ、棚ズレ防止パーツ12ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 64本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 64本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 12本
材質アルミ(棚柱)
質量(kg)5
色棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)
サイズ(cm)A:1780、B:1800、C:1820
型番SKTA型
安全荷重の範囲内でご使用下さい取り付け面の強度を確認してご使用下さい万一に備え、危険物・貴重品・壊れやすい物はのせないで下さい
穴径(Φmm)4
板厚(mm)3.3
板幅(mm)15
付属品棚板用木ネジ:3.5×16mm 2本。、壁面用木ネジ:3.5×20mm 2本。
材質アルミ
棚受け金具L型棚受け
RNCシリーズのラック本体枠用の天板です。非磁性で軽量のアルミニウム製です。放熱用の穴が開口しています。※放熱天板は、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ