166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。 汎用チップに比べて、アルミ・銅の切削に適したチップブレーカーを形成し切れ味重視の刃になっています。
材質(チップ)超硬 (チップ)菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 穴の有無あり
1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ミスターマイスター(アルミ・銅)(左勝手)超硬菱形チップ
エコ商品
スロアウェイバイト中ぐりバイトホルダー専用のアルミ・銅加工向け仕上げ用チップです。直剣バイトホルダーでご使用になる場合、右勝手としてのみご使用頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材、アルミ板などの切断 仕様薄板用 適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070) 幅(mm)(アサリ)1.2 山数24 材質(チップ)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(10本)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度研削、超ハイポジ切れ刃の縦置きチップです。
用途アルミ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用) 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください) 有効長(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷

アルミニウム加工用チップです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウム加工用チップです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番118-3707 チップ形状ヘリアル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
39,980 税込43,978
当日出荷

主にアルミや銅の加工に適しているチップです。
仕様(アーバー)MT-3 適合LittleMilling11 アズワン品番64-2326-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

アルミニウム加工用チップです。
用途フライス加工用。 仕様刃先研磨仕様 トラスコ品番625-0068 材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
26,980 税込29,678
翌日出荷

アルミニウム加工用チップです。
用途フライス加工用。 材種IC08 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
26,980 税込29,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DRドリルアルミ加工用チップです。
用途アルミ加工用。 材種IC08 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ加工用縦置きチップです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
27,980 税込30,778
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ加工用縦置きチップです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ加工用縦置きワイパーチップです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
16,980 税込18,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルISOターン チップ DNGG-M3N
エコ商品
アルミ・非鉄金属加工用チップです。
用途旋削加工用。 厚さ(mm)4.76 材種IC20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミスターマイスター右勝手・超硬菱形チップ
エコ商品
汎用チップに比べて、アルミ・銅の切削に適したチップブレーカーを形成し切れ味重視の刃になっています。
材質(チップ)超硬 (チップ)菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm動作温度 Min = -25℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 7000hリップル電流 = 140mA 定格電圧(V)25dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)33
1袋(10個)
429 税込472
翌々日出荷

CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -25℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 7000hリップル電流 = 600mA 定格電圧(V)35dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)220
1セット(500個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

VGAチップ等の熱暴走対策に最適です。 高純度アルミで高い放熱効果。 背高タイプで放熱効果アップ!!
付属品熱伝導シール 材質アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -25℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 7000h極性あり = 極性mA 定格電圧(V)25dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)470
1セット(500個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルヘリミル チップ APCR PDFR-P
エコ商品
アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途フライス加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):4.00~8.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.07~0.25 トラスコ品番340-3366 材質IC928 厚さ(mm)3.76 刃長(mm)11.2 適合ホルダHM90E90A・HM90E90A-M・HM90E90A-MM・HM90F90AP・APK コーナー半径(mm)0.5 材種IC928 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

イスカルヘリアル チップ APCR 2206-HM
エコ商品
アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番118-0578 材種IC28 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
37,980 税込41,778
6日以内出荷

イスカルヘリアル チップ HSM90S APCR
エコ商品
高速アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途アルミ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
35,980 税込39,578
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルミ・銅加工向き汎用チップをベースに組み合わせた右片刃(66731)、直剣(66732)、中ぐり(66733)、突切り(66704)バイトホルダーのセットです。チップ各1ヶ付き
アズワン品番64-5179-32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,980 税込46,178
5日以内出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CW寿命 = 7000hCWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷

イスカルヘリミル チップ APKR 1003PDR
エコ商品
アルミ・ステンレス鋼・耐熱合金加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリー
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 4mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 1mmリップル電流 = 30mA 定格電圧(V)50dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)3.3
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

静電容量 = 22μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

静電容量 = 10μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

静電容量 = 470μF。電圧 = 80V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 18 x 21mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷