小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。MBY-6565ZIPSは、チャック付きアルミ袋です。上部のチャック部は、未シールの開口タイプなので、直ぐに使用可能です。
寸法(mm)650×650+30
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。
高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
色シルバー
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。
軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装
厚さ(μm)85
材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
種類防湿シールドバッグ
チャック上は開かず、底から中身を挿入しヒートシールで留めるタイプです。 チャック上は30mmです。
入数(枚)50
ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。
シール幅は、背貼部分8mm・底10mm(No.1・No.2)、背貼部分10mm・底10mm(No.5・No.10)の合掌貼ガゼット袋です。
100枚ボール紙締仕立てにより、自動給袋包装に対応可能です。
用途各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなど
仕様防湿性OK、保香性OK、遮光性OK、脱酸素剤OK
トレーディングカードのオリジナルパック包装用のアルミ蒸着袋です。中身が透けずランダム配布に最適です。
適合カード
材質OPP+CPP+アルミ
サイズカードサイズ
タイプテープ付(のり付け有り)
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120+30
厚さ(μm)45ミクロン
基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ
色シルバー
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)常温
サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。
用途お茶、ペットフード等に。
色アルミ
遮光性、防湿性に優れています。ガスバリヤ性のアルミタイプ。
遮光性、ガスバリヤ性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。
防湿性にも優れ、水分を逃さず、吸湿しない効果があります。
ピンホールが起きにくい、コーナーカット仕様です。
仕様脱酸素剤使用可能
構成PET12μm/SPE15μm/AL7μm/SPE20μm/LLD40μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。軽量であり、かつ強度にも優れています。
軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド。材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角や45度に切断できます!。突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様。アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク。道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ。45度切りもできる三角定規タイプ
有効長(mm)(ガイド)200
材質(本体)アルミニウム
適合材5寸材、150mm材
1個
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
ランダム配布に最適!中身の見えないアルミ蒸着袋
サイズA4
入数(枚)100
テープ部分(mm)30
酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)
種類ポリ袋
入数(枚)100
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。
アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。
三方を10mm幅でシールしています。
仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下
透湿度(g/m2)0.1(day)以下
トレーディングカードのオリジナルパック包装用のアルミ蒸着袋です。中身が透けずランダム配布に最適です。
仕様テープ付(のり付け有り)(最大打ち抜き)
材質OPP+CPP+アルミ
寸法(mm)70×120+30
厚さ(μm)45
1セット(100枚)
¥599
税込¥659
3日以内出荷
JIS-Z1535(H形・S形・EL形)、JIS-Z0321(2種)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。
本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。
マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。
防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。
日本製。
用途鉄・非鉄金属(クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)のサビ防止に
仕様ミシン目入り
材質クラフト紙+気化性防錆材
形状シート
防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
品質保持期間未開封2年間品質保持
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
ロスが少ないエコなパッケージ!塗料もエコであらゆる作業環境に配慮しています。亜鉛とアルミニウムを配合したハイブリッド型ジンクリッチで亜鉛メッキの補修にも最適です。腰袋にも入るコンパクトサイズです。ハケ付きキャップですぐ塗れます。超速乾で塗装間隔を短く、作業時間短縮します。特化則、有機則非該当です。
色シルバー
乾燥時間(分)30(23℃)
膜厚(μm)80
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量90mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(90mL)
¥1,598
税込¥1,758
取扱い終了
JIS-Z1535(H形・S形・EL形)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。
本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。
マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。
防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。
日本製
用途鉄鋼製品、機械部品等のサビ防止に
仕様ミシン目入り
材質クラフト紙+気化性防錆材
形状シート
防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
品質保持期間未開封2年間品質保持
取扱説明書(0.6MB)
背中から効果的に体を冷やします。背負うタイプなので両手が使えて便利。氷結ジェル袋で冷感長持ち。断熱アルミシート付属で冷気を逃しにくい。ゴム部はサイズ調整可能。適度な太さで体にフィット。ファン付き作業服との併用にも。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚
適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
厚さ(μm)70
材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
アルミ圧縮袋に入っており、コンパクトサイズで収納場所をとりません。
種別1500×2000mm 10枚入 FA-110
アズワン品番3-4628-01
1箱(10枚)
¥78,400
税込¥86,240
翌々日出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚
適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
背中から効果的に体を冷やします。背負うタイプなので両手が使えて便利!氷結ジェル袋で冷感長持ち!断熱アルミシート付属で冷気を逃しにくい!ゴム部はサイズ調節可能。適度な太さで体にフィット! ファン付作業服との併用にも!
セット内容カバー×1、ジェル袋×1、断熱アルミシート×1
材質[カバー]中国製:ポリエステル、[ジェル袋]日本製:水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン
色アイボリー
質量(g)465
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(ジェルセット時) :160×230×30(ゴム除く)
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
コンパクトに携帯でき、広げるとレジ袋(大)と同等サイズの保冷バッグになります。内側は保冷効果が高いアルミ加工。2Lペットボトル3本収納可能。
用途保冷機能付き エコバッグ ショッピングバッグ
材質外側生地/ポリエステル、内側生地/アルミ、中芯/発泡ポリエチレン、持ち手/ポリプロピレン ・ボタン/ABS樹脂
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×180×350
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、必要な長さに切り離して長いものから小さいものまで、様々な長さ・サイズの金属製品に対応可能。長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんで保管できます。保管袋にもなるチャック付きアルミ箔袋入り。金属製品の保管・輸送時の防錆対策におすすめです。
材質防錆紙(クラフト)
寸法(mm)210×228(最大210×11.4m)
防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度
RoHS指令(10物質対応)対応
金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
アルミ面が日差しを反射・遮光し、エアコン室外機本体への伝わる熱量を抑えます
排熱に重要なエアコン室外機を直射日光の余計な熱からガード
バックルで調節して取り付けられるからカンタン装着
日光の余計な熱の影響を抑えることで効率を高め、省エネが期待できます
昨今関心が高まる節電や電気代を抑える対策に少しでも貢献したいと企画された製品です
日差しの他、雨や雪、鳥のフンなどの汚れから室外機を守ることも期待できます
仕様●サイズ:80×40cm●厚み:0.2cm●材質:アルミ箔・PE・他●パッケージ:吊り下げPP袋●バンドの長さ:約190cm
アズワン品番68-4067-98
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するサンプラー。外筒径2.5cm、採取口サイズはW10×D1.2cmです。アルミニウム製とステンレス(SUS316)製があり、分解・洗浄可能。採取したくないゾーンは採取口外側に別売のシーリングスリーブでカバーします。
口数採取:3
全長(cm)88
最大容量(mL)110
冷凍用の保冷容器の中に凍らせたくないものを入れる場合など、2温度帯輸送に使用できる保冷袋です。マジックテープでサイズが調整できるため、中身が少ない場合には袋を小さくして積載効率を上げることができます。外装は発泡PE付アルミ蒸着生地で、日射と輻射熱を遮ります。内装にターポリン生地を使用しており、耐久性が高く、また汚れても簡単に拭き取れる仕様です。安心・高品質の日本製。
用途2温度帯輸送や3温度帯輸送、冷凍・冷蔵食品等の輸送に。
1式(5枚)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
静音アルミ寝袋の10個セット。劣化しにくい4層構造!耳障りなシャカシャカ音が少ない!非常時、災害時の防寒用簡易寝袋です。長さ200×100cmで大人が楽に入れます。登山、キャンプ用の非常用寝袋としても使えます。畳んでしまえばポケットにも入るコンパクトサイズ。保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!。静音アルミ保存袋付。
セット内容アルミ寝袋×10
材質アルミ蒸着ポリエチレン
質量(g)142
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×2000×0.03
1セット(10個)
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
アルミ寝袋の15個セット。劣化しにくい4層構造!非常時、災害時の防寒用簡易寝袋です。長さ200×100cmで大人が楽に入れます。登山、キャンプ用の非常用寝袋としても使えます。畳んでしまえばポケットにも入るコンパクトサイズ。保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!。静音アルミ保存袋付。
セット内容アルミ寝袋×15
材質アルミ蒸着ポリエステル
質量(g)80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×2000×0.0125
1セット(15個)
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
スクエア形状のケトルで収納時に無駄なスペースがない。コーヒーのドリップがしやすい注ぎ口で、少しずつ注ぎやすい形状。容量はソロにはちょうどよいカップ2杯分(450ml)。蓋の取っ手には真鍮を採用。アンティーク感を演出。持ち手はシリコンチューブ付きで熱くなりにくい。迷子防止のネーム入り収納袋付き。・本体サイズ: W147×D147×H56mm。・重量:約220g。・容量:450ml。・材質:アルミ、ステンレス(ハンドル)、シリコン(ハンドルカバー)、真鍮(フタ取手)
用途スクエア形状のケトル。デッドスペースなく収納が可能。注ぎ口はコーヒードリップ用に少しずつ注ぎやすい形状。容量はカップ2杯分(450ml)でソロにちょうどよい。本体サイズ: W147×D147×H56mm。重量:約220g / 容量:450ml
色ブラック
容量(mL)450
質量(g)約220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×56
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
レトロでかわいい、軽くて扱いやすい一人用アルマイト鍋。袋ラーメンをそのままなべに入れてちょうどいいサイズ。お好みの具材と合わせて火にかけるだけで、手早くおいしいラーメンを楽しめます。アルミ製なので熱伝導がよく、素早く調理できます。キムチチゲを作る時にもご活用ください。
適合ガスコンロ専用
材質本体:アルミニウム合金
寸法(mm)約265×205×88
質量(g)210
サイズ(cm)18
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
レトロでかわいい、軽くて扱いやすい一人用アルマイト鍋。袋ラーメンをそのままなべに入れてちょうどいいサイズ。お好みの具材と合わせて火にかけるだけで、手早くおいしいラーメンを楽しめます。アルミ製なので熱伝導がよく、素早く調理できます。キムチチゲを作る時にもご活用ください。
適合ガスコンロ専用
材質本体:アルミニウム合金
寸法(mm)約245×190×105
質量(g)210
サイズ(cm)16
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ